絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,620件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L-16TSヨウ FEPラップパッキン(FKM) 日東工器

    L-16TSヨウ FEPラップパッキン(FKM)

    日東工器
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
  • 6カクアナツキボルト 8X25/JEX-66 日東工器

    6カクアナツキボルト 8X25/JEX-66

    日東工器
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
  • ミニカプラスーパープラグPN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニカプラスーパープラグPN型(細径ゴムホース取付用)

    日東工器
    799税込879
    1個
    当日出荷
    溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
    材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側ホースサイズ内径Φ5
  • 吸着アタッチメント 日東工器

    吸着アタッチメント

    日東工器
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ねじ吸着の為のドライバアタッチメント
    用途スリーブ/吸着アタッチメント
  • デルボコントローラ 日東工器

    デルボコントローラ

    日東工器
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    オートストップ機能を備えたコントローラです。
    用途ロボット用ドライバDLV3321-CMN、DLV3331-CMN 用専用コントローラ付属品DLV3321/3331専用コード(2m)質量(kg)0.36出力電圧(V)DC36入力電圧(V)AC(50/60Hz)制御機能オートストップ
  • 接続コード 日東工器

    接続コード

    日東工器
    4,698税込5,168
    1本
    11日以内出荷
    用途DLV7400AシリーズとコントローラーDLC1110-EN 接続用コード
  • NKビット 日東工器

    NKビット

    日東工器(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1ケース(10本)
    欠品中
    適合本体DLV7323CMN
  • テンションバースプリング 日東工器

    テンションバースプリング

    日東工器
    57税込63
    1個
    3日以内出荷
  • ピニオン 日東工器

    ピニオン

    日東工器
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    適合本体マイトン[MAG-25B]
  • ギヤ 日東工器

    ギヤ

    日東工器
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    適合本体マイトン[MAG-25B]
  • ブレードASSY 日東工器

    ブレードASSY

    日東工器(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
  • エアーチッパー用フラットチゼル 日東工器

    エアーチッパー用フラットチゼル

    日東工器
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    仕様20×120適合エアーチッパー:ACH-16
  • LO-3550用サブハンドル 日東工器

    LO-3550用サブハンドル

    日東工器(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷
  • SP-Vカプラ(プラグ)ステンレス鋼 HNBR R1/4オネジ取付用 日東工器

    SP-Vカプラ(プラグ)ステンレス鋼 HNBR R1/4オネジ取付用

    日東工器
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10^-1Pa{1×10^-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう3種類のシール材質を用意しています。
    仕様プラグ、おねじ取付用、バルブ構造:両路開閉型、適用流体:不活性ガス真空・ガス・空気・水、本体材質:ステンレス鋼、耐圧力:10.0MPa{102kgf/cm2}、シール材質:水素添加ニトリルゴム(HNBR)、標準材質※冷凍機油・冷媒(R134a等)に使用できるHNBRを採用しております。シール材質がHNBRの商品は、出荷時にソケットのOリングへグリースを塗布しておりません。ご使用の際は冷凍機油を塗布してからご使用ください。使用温度範囲※:-20~+120℃※使用可能な温度範囲は、使用条件によって異なります。推奨最大締付トルク:14N・m{143kgf・cm}、互換性サイズが異なる場合は接続できません。同サイズの標準品SPカプラType A、SP-Vカプラ、SPカプラに接続できます。その際は、流量にご留意ください。最小断面積:27mm2、真空用途適合性:1.3×10^-1Pa{1×10^-3mmHg}、ソケット単体時:使用可能、プラグ単体時:使用可能、接続時:使用可能、接続時の空気混入量:1.1mL※使用条件によって異なります、分離時の液だれ量:0.8mL※使用条件によって異なります質量(g)32寸法L(mm)36寸法H(mm)六角17最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7.5(76)寸法C(mm)22寸法T(mm)Rc 1/4取付ねじ【相手側】R 1/4アズワン品番69-8625-88
  • ダイヤフラムポンプ 日東工器

    ダイヤフラムポンプ

    日東工器
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷
    長寿命・低作動音・低振動設計(ダイアフラム径にゆとりをもたせ小ストローク設計・剛性と遮音性をもたせた外郭アルミケース)を考慮した機器組込み用コンプレッサ・真空ポンプの兼用タイプです。_x000D_。アルミケース内部でマニホールド化し吸入口と吐出口を1ポートにまとめ機器への組込み易さを配慮しております。_x000D_。クリーンな空気を供給する機器組込み用ダイアフラムポンプで、製品に搭載された専用インバータによりDC駆動を実現しました。_x000D_。制御信号による流量や圧力の調整が可能で、医療や分析機器、産業用途など、さまざまな分野での使用に適しています。
    用途医療や分析機器、産業用途などタイプダイアフラム方式(DC駆動)/コンプレッサ/真空ポンプ電流(A)1.7以下定格電圧(V)DC24本体質量(kg)1.9取付寸法(mm)L117.5×W125到達真空度(kPa)-26.7(-200mmHg)定格時間連続絶縁階級コイル絶縁階級:B種相当耐用時間(時間)10000リード線長さ(mm)300±20吐出空気量(L/min)30ポンプ口径Φ8.5(吐出口)・Φ10.5(吸入口)[外径]使用圧力範囲(kPa)-26.7~25(-200mmHg~0.25kgf/cm2)最高圧力(kPa)25(0.25kgf/cm2)定格圧力(kPa)10(0.1kgf/cm2)
  • ダイヤフラムポンプ 日東工器

    ダイヤフラムポンプ

    日東工器
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    長寿命・低作動音・低振動設計(ダイアフラム径にゆとりをもたせ小ストローク設計・剛性と遮音性をもたせた外郭アルミケース)を考慮した機器組込み用コンプレッサです。_x000D_。アルミケース内部でマニホールド化し吸入口と吐出口を1ポートにまとめ機器への組込み易さを配慮しております。_x000D_。クリーンな空気を供給する機器組込み用ダイアフラムポンプで、製品に搭載された専用インバータによりDC駆動を実現しました。_x000D_。制御信号による流量や圧力の調整が可能で、医療や分析機器、産業用途など、さまざまな分野での使用に適しています。
    用途医療や分析機器、産業用途などタイプダイアフラム方式(DC駆動)/コンプレッサ電流(A)1.7以下定格電圧(V)DC24本体質量(kg)1.9取付寸法(mm)L117.5×W125定格時間連続絶縁階級コイル絶縁階級:B種相当耐用時間(時間)10000リード線長さ(mm)300±20吐出空気量(L/min)30ポンプ口径Φ8.5(外径)使用圧力範囲(kPa)0~25(0~0.25kgf/cm2)最高圧力(kPa)25(0.25kgf/cm2)定格圧力(kPa)10(0.1kgf/cm2)
  • ブロワ 日東工器

    ブロワ

    日東工器
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、低作動音、無給油が自慢です。_x000D_。外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。
    消費電力(W)185/175定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60(兼用)本体質量(kg)13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×220×226電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)絶縁階級【コイル】E種吐出空気量(L/min)200吐出口外径(Φmm)26定格圧力(kPa)20
  • ブロワ 日東工器

    ブロワ

    日東工器
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、低作動音、無給油が自慢です。_x000D_。外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。
    消費電力(W)134定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60(兼用)本体質量(kg)13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×220×226電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)絶縁階級【コイル】E種吐出空気量(L/min)150吐出口外径(Φmm)26定格圧力(kPa)20
  • DLW4530用 ねじコマASSY ねじサイズM4(79448) 日東工器

    DLW4530用 ねじコマASSY ねじサイズM4(79448)

    日東工器
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    DLW4530用の部品です。
    トラスコ品番697-6714ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • NKカプラホース 鋼鉄製 ニトリルゴム(NBR) ソケット:FBH-65SNG プラグ:65PNG(79556) 日東工器

    NKカプラホース 鋼鉄製 ニトリルゴム(NBR) ソケット:FBH-65SNG プラグ:65PNG(79556)

    日東工器
    9,298税込10,228
    1本
    5日以内出荷
    「カプラ」への衝撃を減少し操作性を向上させるスリーブカバーが付属しております。
    付属品スリーブカバー、防塵キャップトラスコ品番697-6684材質PTFE使用温度範囲(℃)-5~+60全長(m)2接続FBH-65SNGRoHS指令(10物質対応)対応
  • CB-01用 チップ8.4三角AL アルミ用(62392) 日東工器

    CB-01用 チップ8.4三角AL アルミ用(62392)

    日東工器
    19,980税込21,978
    1シート(4枚)
    5日以内出荷
    CB-01用の別売品です。
    トラスコ品番697-6657適合機種CB-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • CB-01用 チップ8.4三角R1(70578) 日東工器

    CB-01用 チップ8.4三角R1(70578)

    日東工器
    19,980税込21,978
    1シート(4枚)
    5日以内出荷
    CB-01用の別売品です。
    トラスコ品番697-6690適合機種CB-01品名チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • DLV45C、DLV70C用 延長ケーブル 3M(73623) 日東工器

    DLV45C、DLV70C用 延長ケーブル 3M(73623)

    日東工器
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    コントローラとドライバ間を延長します。
    トラスコ品番697-6710適合機種DLV45C、DLV70C品名延長ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • NKビット NK31ビット2X4X100 10本入り(78222) 日東工器

    NKビット NK31ビット2X4X100 10本入り(78222)

    日東工器
    2,398税込2,638
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    5mm六角シャンク適合ビットです。
    トラスコ品番697-6709全長(mm)100シャンク径(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
  • NKビット NK31ビット2X4X70 10本入り(87998) 日東工器

    NKビット NK31ビット2X4X70 10本入り(87998)

    日東工器
    1,998税込2,198
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    5mm六角シャンク適合ビットです。
    トラスコ品番697-6713全長(mm)70刃先[[+]]2シャンク径(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
  • HK-400A用 補用品インラインフィルタ(82701) 日東工器

    HK-400A用 補用品インラインフィルタ(82701)

    日東工器
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    HK-400A用の補用品インラインフィルタです。
    トラスコ品番697-6677材質樹脂電源(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • HK-400A用 ACアダプタ 2.5M (80588) 日東工器

    HK-400A用 ACアダプタ 2.5M (80588)

    日東工器
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    HK-400A用の補用品ACアダプタです。
    トラスコ品番697-6707長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • e-VEE用ロボット通信ケーブル 日東工器

    e-VEE用ロボット通信ケーブル

    日東工器
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    e-VEE接続に必要なロボット通信ケーブルです。ロボット本体側のコネクタピン接続形態をご確認ください。
    用途ロボット接続用
  • e-VEEツールフランジ取付用ピンスパナ 日東工器

    e-VEEツールフランジ取付用ピンスパナ

    日東工器
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    e-VEE ねじ込み式ツールフランジ用のピンスパナです。取付に必要です。
    用途e-VEE接続用トラスコ品番671-3214
  • トルクリアクションアーム テレスコープタイプ 日東工器

    トルクリアクションアーム テレスコープタイプ

    日東工器
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷
    電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。
    トラスコ品番250-6181適合機種デルボ全機種タイプテレスコープタイプ取り付け工具外径Φ30~Φ52mmアーム長さ(mm)503~1000(Φ52:503~1123)シャフト長さ(mm)503~1000(Φ52:503~1123)適合ドライバーΦ30~Φ52mm
  • トルクリアクションアーム スライドタイプ 日東工器

    トルクリアクションアーム スライドタイプ

    日東工器
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。
    トラスコ品番250-6183適合機種デルボ全機種質量(kg)最大ドライバ:1高さ(mm)主柱:550タイプスライドタイプ取り付け工具外径Φ30~Φ52mmアーム長さ(mm)441~691シャフト長さ(mm)441~691適合ドライバーΦ30~Φ52mm可動範囲(mm)R400~R650径(mm)主柱:86
  • ミニコック 燃料ガス用 日東工器

    ミニコック 燃料ガス用

    日東工器
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
    用途ゴムホース取付用逆流防止弁付トラスコ品番778-3523材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)品名燃料ガス用プラグ最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1適合流体燃料ガス接続サイズ5/16・3/8
  • ハイブローチ(12L/25L) 25Lタイプ 日東工器

    ハイブローチ(12L/25L) 25Lタイプ

    日東工器
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    工具不要でワンタッチで刃物交換ができます。下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍です。アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能です。
    用途被削材:軟鋼材。適合機種日東工器製:アトラエースクイックオート、アトラエース材質高速度鋼(HSS)全長(mm)20板厚(mm)最大加工:25
  • ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ) 日東工器

    ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)

    日東工器
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。
    用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番660-9484全長(mm)248対辺(mm)ビット:6.35消費電力(W)44グリップ径(Φmm)39.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:100~650電源コード(m)2縦(mm)248横(mm)56付属ビットビットNK35(No.2×7×75):1本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:210~650、HARD:100~430出力トルク(N・m)2.0~7.0RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ4.5~8.0適合ねじ(mm)タッピングねじ4.0~6.0
  • エアアングルグラインダー”マイトン” 日東工器

    エアアングルグラインダー”マイトン”

    日東工器
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    4インチ中~重研削用低頭タイプのグラインダで、ロックレバーになっています。
    用途研削作業に。仕様前方排気トラスコ品番653-3742全長(mm)211無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(m3/min)0.54ホース取付口ハイカプラ20PMRoHS指令(10物質対応)対応適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×15
  • トルクリアクションアーム スイングタイプ 日東工器

    トルクリアクションアーム スイングタイプ

    日東工器
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。 ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。 ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。 製品に対して垂直締め付けが可能です。
    仕様●適合機種:デルボ全機種●適合ドライバー径(mm):30~52●最大ドライバ重量(kg):1.0●タイプ:スイングタイプ●全高:550mm●最大可動半径(Φ52取付時):R650(アーム角30°時)●上下ストローク(DLV70A取付時):100mm(ストローク延長セット使用時:150mm)●適合ドライバ径:Φ30~Φ52mm●適合ドライバ:デルボ全機種●アーム角±30°未満では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:250-6182アズワン品番67-5573-97
  • ベルトン 日東工器

    ベルトン

    日東工器
    129,800税込142,780
    1個
    翌日出荷
    充電式ベルトサンダ。10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場。軽量1.4kg。6段階の回転速度切替機能。ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能。過負荷検知機能。設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム
    付属品研磨ベルトZ(#60×10mm×1本・#80×10mm×1本・#100×10mm×1本・#120×10mm×1本)、バッテリBSL1820M(18V2.0Ah)×1個、充電器×1個、六角棒スパナ(2mm×1本・4mm×1本)電圧(V)DC18本体質量(kg)1.4(バッテリ含む)バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah)ベルト速度(m/min)460~1120無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000~17000ベルト寸法(mm)本体装着ベルト(幅×ベルト周長):#60×10研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330
  • オートヒンジ丁番型 100シリーズ 空丁番 日東工器

    オートヒンジ丁番型 100シリーズ 空丁番

    日東工器
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷
    枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上カマチがないドアなどにも使えます。
    用途屋内使用対応。材質スチール幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198タイプ屋内鋼製ドア 空ヒンジ寸法D2(mm)32ねじ穴数10グリーン購入法適合
  • マルチカプラ 日東工器

    マルチカプラ

    日東工器
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    MAM-A-ZEL型カプラ取付用のプレートです。
    用途複数配管用に。トラスコ品番167-3180材質アルミニウム合金使用温度範囲(℃)0~60相手側取付サイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合カプラマルチカプラ
  • TSPカプラ(めねじ取付用ソケット) 日東工器

    TSPカプラ(めねじ取付用ソケット)

    日東工器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適します。
    トラスコ品番113-9754材質本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)3使用流体水、作動油、薬品、空気、ガス耐圧力(MPa)4.5相手側取付サイズRc1適合カプラ日東工器TSPカプラシリーズ