カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,809)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,610)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

デルボ電動ドライバ
日東工器¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷セル生産ニーズに応え、業界最小、最軽量(230g)。クラッチが切れた時のクリック感を重視(低衝撃機能非対応)。従来製品と比べ、ビットの振れを低減。ビットアース構造を採用。用途高精度のトルク管理用電動ドライバ電源(V)AC100(50/60Hz)入力電源専用コントローラから供給消費電力(W)10コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ アース付スタート方式レバースタート仕様ビットアース有り質量(kg)0.23適合ビット(mm)Φ4シャンク
デルボコントローラ
日東工器¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷オートストップ制御、ソフトスタート、回転速度可変機能、静電対策を備えたコントローラーです。用途デルボコントローラートラスコ品番814-8055質量(kg)2.3入力電圧(V)AC100機能オートストップ、ソフトスタート、速度可変、静電対策
デルボ電動ドライバ
日東工器¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷から6日以内出荷小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。用途高精度のトルク管理用電動ドライバ電源(V)AC100(50Hz/60Hz)入力電源専用コントローラから供給消費電力(W)10トルク調整無段階スタート方式レバースタート質量(kg)0.23適合ビット(mm)Φ4シャンク
電動ベルトン
日東工器¥65,980税込¥72,5781台翌日出荷狭くて奥まった箇所やコーナー曲面などの研磨に威力を発揮。ロックレバー式スイッチと後方排気方式を採用。冷感防止、ラバーグリップ採用。簡単ベルト交換。角度調整で作業性アップ用途バリ取り・面取り・ビート削り等の研削作業に!付属品研磨ベルトZ#60×20mm/2本(内本体装着/1本)、Z#80×20mm/1本、Z#100×20mm/1本、Z#120×20mm/1本、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、ハンドルAssy/1個、甲丸シュー/1個ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
仕上ベルトAVF Ass'y
日東工器¥9,998税込¥10,9981箱(3本)翌日出荷用途ステンレス材のヘアライン加工粒度300ベルト寸法(mm)60×265トラスコ品番814-7900適合機種EHL-60メーカー商品コード70798
甲丸ベンドスクレーパー
日東工器¥6,498税込¥7,1481本5日以内出荷用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりにトラスコ品番814-7940適合機種S-250、S-500、S-1000サイズ60mm部品番号2006
甲丸スクレーパー
日東工器¥6,198税込¥6,8181本4日以内出荷用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりにトラスコ品番814-7938適合機種S-250、S-500、S-1000サイズ60mm部品番号2004
ブランクチゼル
日東工器¥4,398税込¥4,8381本8日以内出荷用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりにトラスコ品番814-7937適合機種S-250、S-500、S-1000部品番号2003
メガネホイールキット Ass'y
日東工器¥44,980税込¥49,4781セット4日以内出荷用途ミルスケーラー用トラスコ品番777-1045セット内容Cグリップ、ホルダ(ガイドピン付)、6角穴付サラ小ネジ M5×12、ジェットホイール 74Ass'y
ポータブルマルチワーカー
日東工器¥429,800税込¥472,7801台翌日出荷から4日以内出荷用途油圧式アングル加工機用ポンプ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]タンク油量(L)4
マルチワーカー
日東工器¥3,998,000税込¥4,397,8001台8日以内出荷50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。用途油圧式アングル加工機最大ストローク(mm)34電源(V)AC200三相(50/60Hz)定格出力(kW)2.2定格電流(A)9.5キャブタイヤコード(m)5(2mm24芯)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]タンク油量(L)13.5付属品フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本最大加圧力(kN[tf])490[50]仕様最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道)本体質量(kg)約800
ELダイス
日東工器¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷から8日以内出荷用途穴あけ用刃物(下刃)。薄板用仕様丸穴用(薄板用)適合機種E55-0619A、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3