カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,608)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 日東工器
- 26ページ目
26ページ目: 日東工器のすべての商品

サーキットベベラー
日東工器¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷から8日以内出荷滑らかな仕上面を実現するスローアウェイチップ(4面使用可)を採用しています。用途R面取り専用、橋梁部材のスカラップ部、ホール部のR面取りに仕様PSPC基準対応無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力軟鋼材3R空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口ナットカプラ65PNG面取り角度(°)45
CBR-03用チップ
日東工器¥41,980税込¥46,1781個当日出荷滑らかな仕上げ面を実現するスローアウエイチップです。 4面使用可能です。用途軟鋼用トラスコ品番814-8077適合機種CBR-03、CBR-03R
NKビット
日東工器¥5,998~税込¥6,598~1セット(10本)4日以内出荷用途電動ドライバ用ビット形名六角ボックス適合機種DLV7200/8100/8200/45/70シリーズ用軸径(Φmm)6.35 六角
NKビット
日東工器¥1,898税込¥2,0881セット(10本)5日以内出荷から8日以内出荷用途電動ドライバ用ビット形名六角レンチ適合機種DLV7200/8100/8200/45/70シリーズ用軸径(Φmm)6.35 六角全長(mm)50
NKビット
日東工器¥1,498~税込¥1,648~1セット(10本)4日以内出荷から8日以内出荷用途電動ドライバ用ビット形名プラス適合機種DLV7200/8100/8200/45/70シリーズ用軸径(Φmm)6.35 六角
NKビット
日東工器¥1,598~税込¥1,758~1セット(10本)当日出荷から10日以内出荷用途電動ドライバ用ビット形名プラス適合機種DLV7200/8100/8200/45/70シリーズ用軸径(Φmm)6.35 六角寸法d(mm)7
ねじ吸着ポンプ
日東工器¥99,980税込¥109,9781台11日以内出荷真空圧を利用して、ねじをビット先端に吸付けるため、手でねじを拾う煩わしさから解放されます。用途ねじ吸着用ポンプ電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)30/26適合ねじ(mm)4以下到達真空度(kPa)-21.3以下付属品ホース3m開放時流量(L/min)24質量(kg)3.8
ハードジョイント
日東工器¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷用途トルクチェッカ用ハードジョイントトルク範囲(N・m[kgf・m])4.0~12.0トラスコ品番776-9989適合機種DLT1933
ソフトジョイント
日東工器¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷用途トルクチェッカ用ソフトジョイントトルク範囲(N・m[kgf・m])4.0~12.0トラスコ品番776-9971適合機種DLT1933
ロボット用電動ドライバ
日東工器¥46,980~税込¥51,678~1台翌日出荷から16日以内出荷耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。用途精密小ねじ、ロボット用電動ドライバ電源(V)DC24(専用コントローラによる)消費電力(W)35トルク調整無段階質量(kg)0.4適合ビット(mm)Φ4シャンク
ねじ締めカウンター専用ドライバ
日東工器¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から3日以内出荷小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。用途高精度のトルク管理用電動ドライバ消費電力(W)10コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)トルク調整無段階スタート方式レバースタート規格静電気規格 EN100015-1 適合仕様ビットアース有り適合DLR5640-WN質量(kg)0.23適合ビット(mm)Φ4シャンク
デルボ電動ドライバ
日東工器¥57,980~税込¥63,778~1台6日以内出荷から11日以内出荷精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ電源(V)AC100(50Hz/60Hz)入力電圧(V)DC36消費電力(W)35トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ、アース付スタート方式レバースタート質量(kg)0.35適合ビット(mm)Φ4シャンク
デルボコントローラ
日東工器¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷最大24台のDLV7300シリーズのドライバが接続可能で、オートストップ機能を備えた、ローコストコントローラです。4台以上のドライバをご使用の場合から、導入コスト低減にメリットを発揮します。用途デルボコントローラー付属品接続コード0.5m/2本、スコッチロック/2個適合機種DLV7300シリーズ質量(kg)0.36出力2次側/36VDC、2A入力電圧(V)AC24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×42×118制御機能オートストップ
デルボ電動ドライバ
日東工器¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷セル生産ニーズに応え、業界最小、最軽量(230g)。クラッチが切れた時のクリック感を重視(低衝撃機能非対応)。従来製品と比べ、ビットの振れを低減。ビットアース構造を採用。用途高精度のトルク管理用電動ドライバ電源(V)AC100(50/60Hz)入力電源専用コントローラから供給消費電力(W)10コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ アース付スタート方式レバースタート仕様ビットアース有り質量(kg)0.23適合ビット(mm)Φ4シャンク
デルボコントローラ
日東工器¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷オートストップ制御、ソフトスタート、回転速度可変機能、静電対策を備えたコントローラーです。用途デルボコントローラートラスコ品番814-8055質量(kg)2.3入力電圧(V)AC100機能オートストップ、ソフトスタート、速度可変、静電対策
デルボ電動ドライバ
日東工器¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷から6日以内出荷小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。用途高精度のトルク管理用電動ドライバ電源(V)AC100(50Hz/60Hz)入力電源専用コントローラから供給消費電力(W)10トルク調整無段階スタート方式レバースタート質量(kg)0.23適合ビット(mm)Φ4シャンク