カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,809)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,610)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アトラエース
日東工器¥499,800税込¥549,7801台翌日出荷最大穴径ゅ55mm、最大板厚75mm、ストローク長最大105mmで深穴あけ用途に適しています。 切削油のタンクが本体に収納されており、タンク部をぶつけて破損させる心配がありません。また、全幅が 200mm 以下でスリムになりました。 重さ17.5kgの軽量設計で、「アトラエース A-5000」に比べ 4.5kg(20%)軽くなりました。 AC100V仕様にしたことで汎用性が向上しました。電源(V)AV100(50/60Hz)定格消費電力(W)1010、(電気ドリル)970無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)520マグネット部寸法(mm)86×170最大ストローク(mm)105マグネット最大磁力(N[kgf])10000[1020]付属品パイロットピン A2、A3×各1本、六角棒スパナ 3mm×1本、六角棒スパナ 4mm×1本、六角棒スパナ5mm×1本 、スパナ8×10mm×1本、切削油 0.52×1缶、チェーン×1本、工具箱×1箱、ハンドル棒×3本、サブハンドル×1本、チップブレーカ×1個トラスコ品番125-6547幅(mm)432高さ(mm)399奥行(mm)197電流(A)(電気ドリル)10穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】35L:Φ17.5~Φ40/板厚 9~35、50L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~50、75L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】 25L/Φ17.5~Φ35/板厚 9~25キャブタイヤコード(m)5
ねじ締めカウンター用ドライバー
日東工器¥109,800税込¥120,7801本8日以内出荷用途普通小ねじ用(2.6~8.0mm)入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45コード長さ(m)3(コネクタ付)仕様ビットアース:有、プッシュスタート質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)トルク調整無段階
マイトン(ジスクサンダ)
日東工器¥46,980~税込¥51,678~1台翌々日出荷から3日以内出荷低頭タイプで被削材が見やすいです。グリップチューブで冷感防止します。サイレンサ付で消音効果があります。用途研磨作業に。2018年トラスコ掲載ページ5 0501
マイトン(グラインダ)
日東工器¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷低頭タイプで被削材が見やすいです。グリップチューブで冷感防止します。サイレンサ付で消音効果があります。用途研削作業に。2018年トラスコ掲載ページ5 0500
ミニカプラプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用)
日東工器¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷寸法A(mm)28寸法Hp(Φmm)15.5寸法BP(mm)4.5材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有(逆流防止弁)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用
不織布#320 50×26 ベルクロ(50枚入り)
日東工器¥19,980税込¥21,9781セット(50枚)4日以内出荷粒度320トラスコ品番818-5527適合機種CMX-20ペーパー寸法(mm)50×26メーカー商品コード50987
マイクロカプラ ステンレス製
日東工器¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型タイプで、押し込むだけのワンタッチ接続です。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1仕様片路開閉型材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)(ニトリルゴム)-20~80耐圧力(MPa)1.5
小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ)
日東工器¥54,980~税込¥60,478~1台翌日出荷から8日以内出荷グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個質量(kg)0.7適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
バリカッター
日東工器¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷機械加工後の穴バリ取りに エア源さえあればどこでも穴バリ取り可能 ワークに当てないと刃物が回転しないプッシュスタート式 エアダスタ機能付でエアガンへの持ち替えが不要用途穴バリ取り用最大回転数(min-1[r.p.m])420無負荷空気消費量(m3/min)0.22付属品アタッチメント6、アタッチメント8、アタッチメント10(本体装着)、フック、六角棒スパナ2.5mmトラスコ品番759-9391穴径(Φmm)(加工)Φ3~Φ34シャンク径(Φmm)(取付可能)6、8、10、12本体質量(kg)0.75使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)
空気式インパクトレンチ エアーインパクトレンチ
日東工器¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷カムレスツインハンマと排気ブレーキ機能を取り入れたエアーモータがかもし出す、高トルクと優れたコントロール性があります。用途ボルト締めに
アトラエース携帯式磁気応用穴あけ機 大口径・深穴用手動タイプ
日東工器¥889,800税込¥978,7801個翌日出荷穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】(35L)17.5~40、板厚:13~35、(50L)17.5~65、板厚:13~50、(75L)17.5~55、板厚:13~75、【ジェットブローチ】(75L)50~100、板厚:13~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】(25L)17.5~35、板厚:13~25、【ツイストドリル】(最大)32マグネット最大磁力(N[kgf])17000[1733]マグネット部寸法(mm)110×220最大ストローク(mm)296無負荷回転数(min-1[r.p.m])110~210/330~660電源(V)AC200(50/60Hz)消費電力(W)1800(定格)キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)トラスコ品番495-7733質量(kg)30電流(A)9
リニアコンプレッサ
日東工器¥34,980税込¥38,4781個10日以内出荷リニア駆動フリーピストン方式の採用により、耐用時間が5000時間と長寿命。コンパクトで静音・低振動設計です。オイルレスでメンテナンスが容易です。質量(g)910電源(V)12消費電力8.5W最高圧力(MPa)0.12騒音値(dB)40dB吐出口サイズホースニップル外径/Φ4.7mm絶縁階級コイル:A種相当リード線長さ(mm)約300吐出空気量(L/min)1.0以上アズワン品番1-3300-01
黒皮取り機 ミルスケーラー
日東工器¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷付属品ジェットホイールAss’y:1set/カーボンブラシAss’y:1set/スパナ14mm:1本/カニメスパナ:1本/サイドハンドル:1本/六角棒スパナ5mm:1本トラスコ品番493-3061消費電力(W)900キャブタイヤコード(m)4
ゴムホース Φ63 ナット付き
日東工器¥84,980~税込¥93,478~1個4日以内出荷直線的な配管ができない場合や、パイプの膨張・収縮の補正に効果的な柔軟性に富んだゴム製のホースです。内径(Φmm)63


























![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] U-6000 腕用アームバンド(片腕) 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100928-220228-02.jpg)
![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] B-6000 脚用カフ(片脚) 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100912-220228-02.jpg)
![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] Y-51A Lサイズベルト腕用 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100903-220228-02.jpg)
![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-52A 両脚用ホース 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100885-220228-02.jpg)
![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-51A アームバンド用ホース 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100876-220228-02.jpg)
![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-50A 片脚用ホース 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100867-220228-02.jpg)