特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,475件中 1,001~1,040件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FSB-J防塵タイプ・JIS規格 日東工業

    FSB-J防塵タイプ・JIS規格

    日東工業
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    9日以内出荷
    パッキンにより防塵性能IP51(カテゴリー2)を確保しています。 本体塗装色はライトベージュ塗装です。
    仕様屋内用材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格JIS規格、IP51板厚(mm)(ドア)2.3、(天井板・側板・背面板)1.6RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • FSB-E防塵タイプ 日東工業

    FSB-E防塵タイプ

    日東工業
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    9日以内出荷
    パッキンにより防塵性能IP51(カテゴリー2)を確保しています。 本体塗装色はライトベージュ塗装です。
    仕様屋内用材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格19インチ、IP51板厚(mm)(ドア)2.3、(天井板・側板・背面板)1.6RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • DARC-Eドア付R形アルミラック 日東工業

    DARC-Eドア付R形アルミラック

    日東工業
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    7日以内出荷
    材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドアフレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格EIA(19インチ)板厚(mm)1(天井板、側板、背面板)ハンドル平面ハンドル(ブラック)(キーNo.N200 : 1コ付属)RoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)250kg許容静荷重(kg)250
  • DARC-Jドア付R形アルミラック・JIS規格 日東工業

    DARC-Jドア付R形アルミラック・JIS規格

    日東工業
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    7日以内出荷
    ドアが埋込式で本体と一体になったデザインです。 ドアがワンタッチで、着脱が可能です。 ドア部には防塵パッキンを使用しています。 ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、透明アクリルタイプ、換気口タイプにも組替可能です。
    材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドア:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格JIS規格板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)250
  • 屋外天井取付型ファン用フィルタ単体 日東工業

    屋外天井取付型ファン用フィルタ単体

    日東工業
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容フィルタ:4枚材質フィルタ:ポリエステル質量(kg)29保護等級IP23塗装色ライトベージュ使用場所屋外用除塵率(%)80寸法(横×縦×深さ)(mm)482×45×14
  • 屋外天井取付型ファン用フィルタユニット 日東工業

    屋外天井取付型ファン用フィルタユニット

    日東工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容フィルターケース:4個、フィルタ:4枚、取付ねじ:8個、取付ナット:8個材質フィルターケース:鋼板、フィルタ:ポリエステル質量(kg)1保護等級IPX5最大風量(m3/min)10.7/12.3塗装色ライトベージュ寸法(横×縦×深さ)(mm)540×45×15
  • 屋外天井取付型ファン 日東工業

    屋外天井取付型ファン

    日東工業
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    屋外キュービクルの天井に取り付ける熱対策機器として、溶接レスで取付可能な高風量ファン
    材質フード、ベース:鋼板(t2.3)、羽根:鋼板質量(kg)29使用温度(℃)-15~+60定格周波数(Hz)50/60保護等級IP23最大風量(m3/min)16.3/18.3塗装色ライトベージュ騒音レベル(dB(A))55/58定格電圧 AC V100使用場所屋外用使用湿度(%RH)90以下寸法(横×縦×深さ)(mm)600×270×600
  • FVシリーズ ドアなしタイプ 日東工業

    FVシリーズ ドアなしタイプ

    日東工業
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    7日以内出荷
    前面に化粧フレームを装着したドアのないタイプ! ●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。 ●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 ●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
    材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)外形寸法W(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 屋内用ドア付FPボックス 日東工業

    屋内用ドア付FPボックス

    日東工業
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    翌日出荷
    外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 本体上部にはノックアウトが、背面には配線用穴が設けてあります。
    用途分散型電源用ブレーカ(太陽光発電・ガス発電など)や各種情報通信機器の組込など材質ポリスチレン樹脂 難燃性質量(kg)1.5深さ(mm)124板厚(mm)(ボックス)2.2~3.5有効深さ(mm)62縦(mm)325横(mm)280基板寸法(縦×横)(mm)160×214埋め込み寸法(mm)(半埋込)縦309×横264色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
  • CH形ボックス(防塵パッキン付) 日東工業

    CH形ボックス(防塵パッキン付)

    日東工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルは操作性の良いスナップラッチを採用しています。内蝶番によりすっきりとした外観です。RoHS対応品です。
    トラスコ品番391-9641材質スチール質量(kg)7.2高さ(mm)300奥行(mm)200間口(mm)400有効深さ(mm)183寸法(横×縦)(mm)(鉄製基板)350×250RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBA用取付金具 日東工業

    FBA用取付金具

    日東工業
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ボックスの仮設取り付け・壁面取り付けにご使用ください。
    セット内容金具2本、ゴムパッキン、取付ねじ材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチパネル 日東工業

    スイッチパネル

    日東工業
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ドアユニットの機器取付台としてご利用ください。
    材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 線止め金具 日東工業

    線止め金具

    日東工業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    セット内容金具2本、取付ねじ材質本体:鉄色本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用レール 日東工業

    基板用レール

    日東工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    扉上下面にサラ穴をあけていただくことにより基板用レールの取り付けが可能です。
    セット内容レール2本、レール取付金具4コ、取付ねじ材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル用レール 日東工業

    パネル用レール

    日東工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。
    材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサLT 日東工業

    スペーサLT

    日東工業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(5個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    バーホルダ・ラグ端子タイプの高さ調節にご利用ください。
    セット内容5コ入材質本体:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐リード板 (Nタイプ) 協約形用 日東工業

    分岐リード板 (Nタイプ) 協約形用

    日東工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット(5個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護板支持・支柱 日東工業

    保護板支持・支柱

    日東工業
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1セット(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
    セット内容10コ入材質本体:鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 日東工業

    マグネットキャッチ

    日東工業
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
    仕様マグネットキャッチセットセット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蝶番セット 日東工業

    蝶番セット

    日東工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
    仕様蝶番セットセット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレット受けセット 日東工業

    ローレット受けセット

    日東工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
    仕様ローレット受けセットセット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック受けセット 日東工業

    ロック受けセット

    日東工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
    仕様ロック受けセットセット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • LT取付台 日東工業

    LT取付台

    日東工業
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    バーホルダ・ラグ端子タイプの高さ調整にご利用ください。
    セット内容5コ入材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドバー 日東工業

    ワイドバー

    日東工業
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1台
    4日以内出荷
    ブレーカと母線バーなどの接続にご利用ください。 ブレーカ端子ピッチの拡張が容易です。 バーホルダ・ラグ端子タイプ・ジョイントバーユニット(BP34-LT-J)とバーホルダ・ラグ端子タイプ・一次送りユニット(BP34-LT-1)の組合わせで入線サイズを大きくすることが可能です。
    セット内容ワイドバーLT、R・S・T相各1コ材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントバー ユニット 日東工業

    ジョイントバー ユニット

    日東工業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ブレーカへの直接接続ができます。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、ジョイントバー3コ、保護板1コRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト穴ブラインドボルト 日東工業

    アイボルト穴ブラインドボルト

    日東工業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(4個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質本体:鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルトセット 日東工業

    アイボルトセット

    日東工業
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    移動および、据付時にご利用ください。 FA機械向キャビネット(FUL)のアイボルト取付穴を利用して取り付けてください。
    セット内容4コ入材質本体:鉄質量(kg)0.8サイズM12×22表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FUL全機種
  • 壁掛け用スペーサ 日東工業

    壁掛け用スペーサ

    日東工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    壁掛けキャビネットの背面用スペーサとしてご使用ください。 背面挿入時に落下しにくい形状です。
    セット内容10枚入材質本体:ステンレス板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基台用スペーサ 日東工業

    基台用スペーサ

    日東工業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット(40個)ほか
    4日以内出荷
    基台などの水平出しを行うためのステンレス板材です。 アンカーボルト部に横から挿入できます。(BP17-10SU) 基台と設置面の四隅にもご使用ください。
    材質本体:ステンレス板厚(mm)1、3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基台安定板 日東工業

    基台安定板

    日東工業
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    フラットなデザインです。 キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。
    セット内容安定板2枚、取付ねじ一式材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)自立キャビネット(E-Aなど)フカサ350用
  • L型固定金具 日東工業

    L型固定金具

    日東工業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット(4個×10パック)
    当日出荷
    キャビネットの上下に取り付けが可能です。 転倒防止補助用にご利用ください。
    セット内容金具4コ、取付ねじ一式材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19型タテ置き棚板 日東工業

    19型タテ置き棚板

    日東工業
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    UPSなど据置型の機器を19インチタテ置き型キャビネットへ取り付ける際にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。
    材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19型マウントブラケット 日東工業

    19型マウントブラケット

    日東工業
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    4日以内出荷
    パッチパネルの取り付けにご使用ください。 蝶番式のため背面のメンテナンスが容易です。 EIA規格に対応しています。 パネル用レール BP21-Bを使用してキャビネットに取り付けすることも可能です。(ヨコ600mmでフカサ200mm以上の製品のみ)
    材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレータ 日東工業

    セパレータ

    日東工業
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    10日以内出荷
    ヘッドラダーのラダーバーに取り付けることにより、配線スペースの分割が可能です。 連結金具(付属品)により連結されたセパレータ間の導通を確保します。
    材質本体:鉄厚さ(mm)1色本体:ブラック塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • トップカバー 日東工業

    トップカバー

    日東工業
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    10日以内出荷
    ラッチによるツールレス固定が可能です。
    材質本体:鉄厚さ(mm)1色本体:ブラック塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線ダクト 日東工業

    配線ダクト

    日東工業
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    ダクト内を分割します。
    仕様裏面シール付セット内容10コ入材質本体:硬質塩化ビニル色本体:グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ取付金具 日東工業

    パイプ取付金具

    日東工業
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1セット(6個)
    4日以内出荷
    フレームパイプに開放形盤を取り付ける際にご利用ください。
    セット内容6コ入材質本体:鋳鉄色本体:ブラック
  • 取扱責任者ラベル 日東工業

    取扱責任者ラベル

    日東工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    取扱責任者の表示にご利用ください。 裏面シール付です。
    仕様裏面シール付セット内容10枚入材質本体:テトロン色地色:白、文字色:紺色表面処理ラミネート加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通電中立入禁止ラベル 日東工業

    通電中立入禁止ラベル

    日東工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    警告ラベルセット内容(警告本体ラベル、感電危険ラベル(汎用)、感電危険ラベル(保護板)、活線工事禁止ラベル、接触危険ラベル、絶縁抵抗測定禁止ラベル、水抜穴ラベル)がセットで1シート。 通電中立入禁止ラベルは5枚で1シート。
    セット内容10シート入(同ラベル5枚で1シート)材質本体:PETRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧危険プレート 日東工業

    高圧危険プレート

    日東工業
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    充電部の保護にご利用ください。
    セット内容3枚入材質本体:塩化ビニル(透明)板厚(mm)2外形寸法(縦×横)(mm)450×550RoHS指令(10物質対応)対応