カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,165)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

HUB収納キャビネット
日東工業¥149,800~税込¥164,780~1台翌日出荷から4日以内出荷材質本体:鉄色本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー1.6、ドア1.6、遮光板0.8扉形式片扉
ステンレス引込計器盤キャビネット
日東工業¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷仕様屋外用材質本体:ステンレス色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)(計器部)25、(スイッチ部)15キャビネット板厚(mm)扉1.5、ボデー1.5扉形式2段扉
TEターミナルBOX
日東工業¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷仕様屋内用材質本体:鉄質量(kg)5色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP3X有効深さ(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)レール取付バーキャビネット板厚(mm)カバー1.2、ボデー1.2扉形式(カバー)ねじ止め
CF型ボックス
日東工業¥13,980税込¥15,3781台10日以内出荷仕様屋内用材質本体:鉄質量(kg)6.2規格IP66有効深さ(mm)103RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(鉄製基板)(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)1.6キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6扉形式(カバー)4点ねじ止めタイプ
盤用キャビネット 埋込型
日東工業¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から8日以内出荷仕様屋内用材質本体:鉄RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、前面枠1.6または2.3
パイプシャフト室用PS形EP動力分電盤
日東工業¥63,980~税込¥70,378~1台11日以内出荷種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
スリムセーバCPA電灯・動力混合分電盤
日東工業¥109,800~税込¥120,780~1台5日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)120横(mm)500主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類(電灯)スリムサーキットブレーカ/(動力)サーキットブレーカ主幹ブレーカ容量(電灯)NK58N3P50A/(動力)NE53C3P50A分岐ブレーカ容量(電灯)NX51A2P1E20A/(動力)NE53C3P30A
テナント用・プチセーバ電灯分電盤
日東工業¥119,800~税込¥131,780~1台7日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)200横(mm)500分岐ブレーカ種類小型高性能ブレーカ分岐ブレーカ容量PN2P20A
テナント用・アイセーバ電灯分電盤
日東工業¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)200横(mm)500分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐ブレーカ容量PNX51T2P1E20A
パイプシャフト用・動力分電盤
日東工業¥129,800~税込¥142,780~1台11日以内出荷種類標準分電盤横(mm)500主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ
日東工業¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクタ、排水ホース仕様屋内用色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP5X定格電圧(V)AC100~240(単相)使用温度(℃)0~+50定格周波数(Hz)50/60温度設定範囲(℃)+37~+50RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)+42~+55
協約形プラグイン小型動力分電盤
日東工業¥79,980~税込¥87,978~1台5日以内出荷種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX53PS3P30A
ATパック 遠隔操作用
日東工業¥199,800税込¥219,7801個26日以内出荷仕様屋内用質量(kg)4.9定格電圧(V)AC415ブレーカGE53A 3P 30A F30H(3Pの左右極を使用)相線式単相2線ダウントランス(VA)10
ケーブルマネージメントフィンガー
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1セット4日以内出荷高密度環境下でもユニット毎にケーブルを整理可能適合機種FSNAセット内容5U=左右各4、8U=左右各3材質PC色ブラック
タッチパネル用窓枠
日東工業¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷制御盤などの表面に取り付ける液晶タッチパネルの保護にご利用ください。 操作やメンテナンスの邪魔をしない開閉式です。開閉方向は左右選択可能です。 軍手を着用したままでも開閉が可能な取手とマグネットキャッチ構造です。 材質にアクリル板を採用し、軽量化と高い視認性を確保しています。付属品取付用ねじ:M4 10コ適合パネルサイズ10~12型材質表面:アクリル板(枠部シルバーにてシルク印刷)、裏面:塩化ビニール(黒色)、パッキン:CRスポンジ
押ボタンカバー
日東工業¥32,980税込¥36,2781セット(10個)4日以内出荷押ボタンや操作スイッチの誤操作防止にご利用ください。 樹脂カバーにマグネットが付いているため、取付け・取外しが簡単です。付属品フランジナット2コ仕様マグネット付材質AS樹脂(透明)
ブランクパネル
日東工業¥12,980~税込¥14,278~1セット(10個)3日以内出荷から4日以内出荷各種メーター、機器などの予備パネルカットや不要になったパネルカットのブラインドにご利用ください。 各メーカー(三菱電機(株)、東洋計器(株)、富士電機(株)など)のメーターに適用可能です。付属品フランジナット2コ材質鋼板色黒板厚(mm)1.6
PCコネクタBOX
日東工業¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷制御盤などに収納されたPLC(シーケンサ)などとのデータ通信用中継コネクタBOXです。 前面カバーを閉じた状態でIP55の性能を有し、盤内への埃や水の浸入を防ぎます。 不意な電源プラグの抜け防止に、抜止型コンセントを採用しています。 制御盤などの扉を開けることなく試運転調整が可能です。材質本体/前面カバー:アルミニウム合金 シルバー塗装、データパネル:鋼板 t1.2 電気亜鉛めっき三価クロメート処理 クリア塗装仕上寸法(縦×横)(mm)69×159.5コンセント仕様(AC)2P+E 15A 125V 抜止型 黒色
DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台
日東工業¥4,998~税込¥5,498~1セット(10個)4日以内出荷各メーカー(TDKラムダ(株)・NECトーキン(株))ノイズフィルターの取付補助金具としてご利用ください。(適用機種につきましては、メーカーホームページをご覧ください。) 中板に直接取付ける必要はありません。1ヵ所の固定ねじを締め付けるだけで、DIN(IEC)レールに任意の位置に固定できます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 ノイズフィルターが容易に取付けできるようにタップ加工済です。材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式
日東工業¥6,598~税込¥7,258~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷コンセントをDIN(IEC)レールに取付けるためのアタッチメントにご利用ください。 一度コンセントを金具に取付ければ、あとは工具を使わずにワンタッチでDIN(IEC)レールに取付けられますので、省力化が図れます。 メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着可能です。材質鋼板、ばね材表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
DHホルダー(コンセント取付タイプ)
日東工業¥4,998税込¥5,4981セット(10個)当日出荷DIN(IEC)レールに取付けて、コンセントの取付補助金具にご利用ください。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 コンセントが容易に取付けできるようにタップ加工済です。材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール