絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(699)
- エスコ(7,719)
- TRUSCO(5,159)
- オカムラ(岡村製作所)(4,820)
- KITO(キトー)(4,097)
- サンコー(三甲)(3,236)
- サカエ(2,199)
- 富士インパルス(1,920)
- ハンマーキャスター(1,548)
- 水本機械製作所(1,415)
- アイビッグ(1,015)
- ユーエイキャスター(991)
- マルゼン[厨房機器](886)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(857)
- イトーキ(845)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
- RS PRO(656)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- 3M(スリーエム)(634)
- ユタカメイク(625)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

フィルターカセット
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷・大型キャビネットに最適な180角ファンを取付可能なフィルターカセット。・縦向きでの取り付けに対応・一人作業で取り付可能(横向き取り付けの場合)・引っ掛け構造により施工性が向上しました。用途キャビネット内の自然換気材質鉄t1.6RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇付フィルターカセット
日東工業¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷・大型キャビネットに最適な180角ファンを取付可能なフィルターカセット。・縦向きでの取り付けに対応・一人作業で取り付可能(横向き取り付けの場合)・引っ掛け構造により施工性が向上しました。用途キャビネット内の自然換気使用温度(℃)マイナス10~プラス50入力端子リード線RoHS指令(10物質対応)対応
BDSA 可調整ダクト
日東工業¥8,598~税込¥9,458~1台10日以内出荷・現場で高さ調整可能な配線カバーです。・調整作業は外側からパネルをスライドしてねじで固定するだけの簡単作業です。・盤用スペースダクトBDS-Bに取り付けて高さ調整機能付きのダクトとして。 ご使用いただけます。・側面パネルを外すことにより連結盤にも使用できます。用途高さ調整が付いた可調整ダクト、屋内用材質鉄適合板厚(mm)1.6~2.3板厚(mm)本体1.0、パネル1.0調整範囲(mm)公称高さ-5~+1.0塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
BDSA 可調整ダクト
日東工業¥8,598~税込¥9,458~1台3日以内出荷から10日以内出荷・現場で高さ調整可能な配線カバーです。・調整作業は外側からパネルをスライドしてねじで固定するだけの簡単作業です。・盤用スペースダクトBDS-Bに取り付けて高さ調整機能付きのダクトとして。 ご使用いただけます。・側面パネルを外すことにより連結盤にも使用できます。用途高さ調整が付いた可調整ダクト、屋内用材質鉄適合板厚(mm)1.6~2.3板厚(mm)本体1.0、パネル1.0調整範囲(mm)公称高さ-5~+1.0塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
BDSA 可調整ダクト
日東工業¥7,698~税込¥8,468~1台10日以内出荷・現場で高さ調整可能な配線カバーです。・調整作業は外側からパネルをスライドしてねじで固定するだけの簡単作業です。・盤用スペースダクトBDS-Bに取り付けて高さ調整機能付きのダクトとして。 ご使用いただけます。・側面パネルを外すことにより連結盤にも使用できます。用途高さ調整が付いた可調整ダクト、屋内用材質鉄適合板厚(mm)1.6~2.3板厚(mm)本体1.0、パネル1.0調整範囲(mm)公称高さ-5~+1.0塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
BDSA 可調整ダクト
日東工業¥7,698~税込¥8,468~1台3日以内出荷から10日以内出荷・現場で高さ調整可能な配線カバーです。・調整作業は外側からパネルをスライドしてねじで固定するだけの簡単作業です。・盤用スペースダクトBDS-Bに取り付けて高さ調整機能付きのダクトとして。 ご使用いただけます。・側面パネルを外すことにより連結盤にも使用できます。用途高さ調整が付いた可調整ダクト、屋内用材質鉄適合板厚(mm)1.6~2.3板厚(mm)本体1.0、パネル1.0調整範囲(mm)公称高さ-5~+1.0塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
BDSA 可調整ダクト
日東工業¥7,198~税込¥7,918~1台10日以内出荷・現場で高さ調整可能な配線カバーです。・調整作業は外側からパネルをスライドしてねじで固定するだけの簡単作業です。・盤用スペースダクトBDS-Bに取り付けて高さ調整機能付きのダクトとして。 ご使用いただけます。・側面パネルを外すことにより連結盤にも使用できます。用途高さ調整が付いた可調整ダクト、屋内用材質鉄適合板厚(mm)1.6~2.3板厚(mm)本体1.0、パネル1.0調整範囲(mm)公称高さ-5~+1.0塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
BDSA 可調整ダクト
日東工業¥7,198~税込¥7,918~1台3日以内出荷から10日以内出荷・現場で高さ調整可能な配線カバーです。・調整作業は外側からパネルをスライドしてねじで固定するだけの簡単作業です。・盤用スペースダクトBDS-Bに取り付けて高さ調整機能付きのダクトとして。 ご使用いただけます。・側面パネルを外すことにより連結盤にも使用できます。用途高さ調整が付いた可調整ダクト、屋内用材質鉄適合板厚(mm)1.6~2.3板厚(mm)本体1.0、パネル1.0調整範囲(mm)公称高さ-5~+1.0塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
BP86-S ドアステー(盤組立用)
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1セット3日以内出荷盤組立時に、不意の扉閉まりを防止するドアステー・作業時の安全性向上に用途・盤組立時(平置時)の意図しない扉閉まりを防止します。・工具を必要とせず、はめ込むだけで簡単に取り付けできます。・屋内専用です。材質ポリアセタール樹脂色色彩:黒入数(個)10
BP11-DG 窓付ドアユニット(防塵・防水パッキン付)
日東工業¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷(BP11-DG)窓付ドアユニット(防塵・防水パッキン付)用途・自立盤などの操作用小扉としてご使用ください。・自立盤などの扉を解放せずに内部機器の監視、操作が可能です。・施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNO.200)・開閉角度は約103°です。・コーキング処理が不要です。(一部の場合は除く。詳細は取扱説明書をご確認ください。)材質鉄、枠:CRゴム(黒)、窓:強化処理ガラス板厚(mm)1.6(窓4.0)塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP55(カテゴリー2)
BP16-H 背面用転倒防止金具
日東工業¥49,980~税込¥54,978~1組3日以内出荷用途・屋内、屋外兼用です。・自立キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。・ボデー背面に追加工することで背面用転倒防止金具の取り付けが可能です。・耐震荷重(兵庫県南部地震波818gal)は250kgを実現。代表機種(BP16-2H)のメーカー搭載条件による試験結果です。機種、仕様、搭載条件(重心の位置)などにより、搭載可能質量が異なります。セット内容金具左右1組、取付ねじ一式材質鉄表面処理溶融亜鉛メッキ板厚(mm)3.2適合寸法(mm)フカサ350以上適合キャビネットE-B,E-B-F,E-B-N,E-B-N-F,OE-B,SE,SOE-B,LE