カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,165)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

化粧シールド
日東工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷分電盤などの化粧板としてご利用ください。材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
支持ホルダ
日東工業¥5,998税込¥6,5981組4日以内出荷から5日以内出荷絶縁カバーの固定にご利用ください。仕様絶縁カバーの固定セット内容20コ入材質本体:ナイロン色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ・縦型
日東工業¥3,998~税込¥4,398~1組4日以内出荷から5日以内出荷銅バーを縦に固定することができます。 600Vまで使用可能です。セット内容10コ入色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサ
日東工業¥4,198~税込¥4,618~1組4日以内出荷から5日以内出荷高さ調整にご利用ください。仕様高さ調整用セット内容20コ入材質本体:ポリカーボネート樹脂色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
配線支持金具
日東工業¥2,498税込¥2,7481台(2個)4日以内出荷キャビネット内の配線の支持用にご使用ください。 必要なところだけのコンパクトな片支持タイプです。 垂直荷重30kg、水平荷重5kg以内でご使用ください。セット内容金具2コ、取付ねじ材質本体:鉄質量(kg)0.1表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
拡張バー
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1台(5個)3日以内出荷から4日以内出荷ブレーカと母線バーなどの接続にご利用ください。 ブレーカと拡張バーの組合わせにより、母線バーの高さが揃います。パネルカット高さ寸法68mmの場合:拡張バー(BP41-60WD・125WD)パネルカット高さ寸法60mmの場合:拡張バー(BP41-60W・125W)材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アルミモールセット
日東工業¥6,698~税込¥7,368~1台12日以内出荷開口部の化粧枠としてご利用ください。 角穴加工するだけで簡単に取り付けできます。材質本体:アルミニウム表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
L型レール
日東工業¥5,998税込¥6,5981セット(2個)5日以内出荷ワンタッチ引掛けにて取り付けできます。セット内容2本入材質本体:鉄厚さ(mm)2.3質量(kg)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト付パネル
日東工業¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷ブラケットの移動が可能です。(マウントアングル前面飛び出し量:80mm⇔115mm) 上下の開口が大きく、Cat6Aなどの太径LANケーブルの整線も容易にできます。 難燃性の樹脂を採用しています。(UL94 燃焼試験V-0)材質本体:PPE+PS質量(kg)0.5色本体:ブラック呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
クランプユニット
日東工業¥3,198税込¥3,5181台4日以内出荷フレーム、マウントアングル、マウントレールに取付可能です。 光接続箱・オプション・ケーブルクランプ(SPX6-2)が取付可能です。 光接続箱(SPU-S※、SPHR、SPH)が取付可能です。 ※SPU-S□-S2(-4T)は取り付けできません。材質本体:鉄厚さ(mm)2.3質量(kg)0.7色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
コードガイド
日東工業¥2,698税込¥2,9681台当日出荷マウントアングルに取付可能です。 内壁がR30mmで光コードの保持に適しています。 スライド式余長収納ユニット(RD962-1EK)(右頁)の前面に取付可能です。 難燃性の樹脂を採用しています。(UL94燃焼試験V-0)セット内容4コ入材質本体:PC質量(kg)0.1色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダー
日東工業¥6,198~税込¥6,818~1セット(10個)4日以内出荷AHフレームタテに、ツールレスで取り付け可能です。 リング部を手で曲げられるため、ケーブルの出し入れが容易です。 RD87-2AHKはケーブル量に合わせてケーブルホルダーを連結でき、系統分けが可能です。 難燃性樹脂を採用しています。(UL94燃焼性試験V-0)セット内容10コ入色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル引込みパネル
日東工業¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷配線孔にブラシを取り付け、排熱の回り込みを防止します。 2台上下に使用(ブラシ面を内側)することで、2Uタイプとして使用できます。 パネル後面にケーブル結束部を備えた構造です。仕様ブラシ付材質本体:鉄厚さ(mm)1質量(kg)0.3色本体:ブラック塗装呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
側面用配線支持レール
日東工業¥1,898~税込¥2,088~1セット(2本)12日以内出荷配線支持にご利用ください。 キャビネット側面に取り付けてご使用ください。セット内容2本入材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドパネル
日東工業¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷から12日以内出荷自立用基台(左右分割タイプ)(EX-2ZD)と合わせてご利用ください。 配線などのブラインドにご利用ください。セット内容1枚入材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
扉用配線支持レールE
日東工業¥4,798~税込¥5,278~1セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷扉裏面に実装される機器のレイアウトや配線の取り回しにご利用いただけます。 パネル用レール間の比較的軽量な部品取り付けや配線の取り回しにご利用いただけます。セット内容レール2本、取付ねじ材質本体:鉄表面処理溶解亜鉛めっき板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
FCX挿入ナット
日東工業¥5,998税込¥6,5981セット(50個)4日以内出荷FZフレーム、システムレールの角穴に固定して取り付けの利用度を高めます。 M5、M6を用意しています。 FZフレームの丸穴タップ不能時にリカバリーナットとして利用することで、同じ場所に金具などを固定できます。セット内容50コ入RoHS指令(10物質対応)対応
FCX角根四角頭ボルトセット
日東工業¥2,798税込¥3,0781セット(50個)4日以内出荷システムレールの内側など、角根丸頭ボルトでは取り付けができない部分の角穴に取り付けが可能です。セット内容フランジ六角ボルト(タッピンねじ)(M8×10)200コ入RoHS指令(10物質対応)対応
FCX基板取付ブラケット
日東工業¥3,698税込¥4,0681セット(4個)3日以内出荷フレーム間口やシステムレール間に最大サイズの鉄製基板(FCX12)(155頁)が容易に取付可能です。 ただし、適用範囲はFCX12-6□以内のサイズまでです。 万能パネルも取付可能です。 ヨコ800mm以下のFJシリーズのみ取り付けが可能です。セット内容金具4コ、取付ねじ材質本体:鉄質量(kg)0.4表面処理クロメートめっき板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
FCXシステムレールブラケット
日東工業¥8,498税込¥9,3481セット(10個)5日以内出荷セット内容システムレールブラケット10コ、取付ボルト材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
コン柱金具
日東工業¥2,998~税込¥3,298~1台4日以内出荷から5日以内出荷コンクリート柱にプラボックスを取り付ける場合にご利用ください。 取付バンドは付属していませんので別途ステンレスバンドセットWSTをご用命ください。仕様幅25mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
盤用換気扇 特殊電圧タイプ
日東工業¥7,298税込¥8,0281台翌日出荷国際規格(UL、CSA、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモーターの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂定格電圧(V)AC230使用温度(℃)-30~+60定格電流(A)0.07/0.06定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10.5/8最大風量(m3/min)0.95/1.1入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約35/39最大静圧(Pa)44/59RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフード付ターボファン オプション
日東工業¥2,898~税込¥3,188~1セット(5枚)4日以内出荷から5日以内出荷仕様屋内・屋外兼用セット内容5枚入材質本体:ポリエステル規格IP55RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
基台
日東工業¥8,898~税込¥9,788~1台5日以内出荷から9日以内出荷盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)などを自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合わせてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。 前面パネルは、取り外しが可能です。板厚(mm)(ボデー)3.2、(前面パネル)1.6RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)ヨコ幅700のキャビネット用
ドアストッパー
日東工業¥4,898税込¥5,3881台4日以内出荷扉開閉時のドアストッパとしてご使用ください。適合機種FBA、FBA-M、FOK、FOMSセット内容金具、パッキン、取付ねじ材質本体:鉄、一部ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
フィルタ
日東工業¥2,498~税込¥2,748~1台5日以内出荷フード付角形ルーバーの交換用フィルターとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。セット内容4枚入り材質本体:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
高密度ヒンジ式水平ケーブル管理パネル
日東工業¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷ワイドなパッチコード貫通穴ヒンジ式カバー:上下開閉・着脱可能適合機種FSNA材質本体:ABS、PVC色本体:ブラック
Lリングキット
日東工業¥8,898税込¥9,7881セット(8個)4日以内出荷用途サーバラック内側面でのケーブル管理に適合機種FSS、FSST、FSV、組替仕様-CTK2、-CTK2Wセット内容8コ入材質本体:PC色本体:ブラック板厚(mm)0.09
分岐リード板 (Nタイプ) スリム用
日東工業¥2,798~税込¥3,078~1セット(10個)ほか翌日出荷から5日以内出荷付属品付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×12)RoHS指令(10物質対応)対応