カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,165)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

電磁シールド換気扇付フィルターカセット
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷から10日以内出荷強制換気とシールド効果に優れた換気扇付フィルターカセットです。 フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)付属品プラグコード、取付ねじ、取扱説明書仕様屋内用材質本体:鉄、カバー:鉄、ファンパネル:鉄、シールドプレート:ステンレス厚さ(mm)12(フィルター)色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子2端子RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
電磁シールド換気扇付ルーバー
日東工業¥21,980~税込¥24,178~1台翌日出荷から4日以内出荷強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。 フィルターの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え分離・分解が容易です。付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書仕様屋内用材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂規格IP3X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
ドアユニット
日東工業¥15,980~税込¥17,578~1台翌日出荷から4日以内出荷仕様盤外装用保護等級IP44塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット固定用絶縁ポスト
日東工業¥36,980~税込¥40,678~1セット(20個)翌日出荷から4日以内出荷高強度材の不飽和ポリエステル樹脂を採用しており、機械的強度に優れています。セット内容20コ入材質ボルト・ナット:ステンレス、ベース:不飽和ポリエステル
二次分岐セット (Nタイプ)
日東工業¥7,998~税込¥8,798~1台7日以内出荷から8日以内出荷ユニット構成により組立効率が向上します。 分岐取付台がセットになっていますので、機種選定が容易に行えます。 主幹に経済形ブレーカ、分岐に協約形(スリム)ブレーカを搭載することで(支持)高さが揃います。 Nタイプ用の分岐リード板を選定することで、簡単に分岐が組立て可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。セット内容バーホルダ、主幹バー、主幹リードバー、分岐取付台セット、分岐ベース、ブレーカ取付台材質本体:銅、取付台:鋼板、バリアホルダ:ポリカーボネート、ベース:鋼板表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき保護板支持金具(mm)99用(キャビネットフカサ160用)
保護板支持・ロック受けタイプ
日東工業¥1,098~税込¥1,208~1台ほか4日以内出荷から5日以内出荷保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツ(ロック受け、ローレット受け、蝶番、マグネットキャッチ)と保護板支柱も取り揃えていますのでご利用ください。 ロック受けタイプは保護板ロック、ローレット受けタイプはローレットねじ(747頁)と合わせてご利用ください。材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
CT取付ユニット
日東工業¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷他社製CTと組合わせてご利用できます。 LT取付台、ブレーカ取付台と合わせてご利用ください。 分電盤の小型化が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、CTバー3コ、LT取付台(25LTのみ)1コ、スペーサ(40LTのみ)2コ材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
一次送りユニット
日東工業¥4,598~税込¥5,058~1台4日以内出荷から5日以内出荷配・分電盤の一次送り(1回路)にご利用ください。 分電盤の小型化が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、送りバー3コ材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
19型マウントユニット用スライド台
日東工業¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷から4日以内出荷19インチマウントユニットをスライドさせるための専用オプションパーツです。 キャビネットの基板および、HUB収納キャビネット(THR)のマウントユニット取付レールに取り付けが可能です。 スライド機能により、省スペース用キャビネット選定時の作業スペースが確保できます。材質本体:鉄板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
基台安定板
日東工業¥8,998税込¥9,8981セット(2個)4日以内出荷フラットなデザインです。 キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。セット内容安定板2枚、取付ねじ一式色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)自立キャビネット(E-Aなど)フカサ500用
バーホルダ (Nタイプ)
日東工業¥8,498~税込¥9,348~1セット(10個)ほか翌日出荷から5日以内出荷専用の主幹リードバー(UN-J)との組合わせにより主幹ブレーカとの接続が簡単に行えます。 摘要の分岐リード板・Nタイプ、分岐取付台を使用することで、省施工、省スペース化できます。(分岐リード板使用時には、M6タップ付の銅バーをご利用ください。) 定格電圧AC200Vまで使用可能です。材質取付台:鋼板、樹脂部:ポリカーボネート表面処理取付台:溶融亜鉛めっき板厚(mm)(取付台)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
アイルラダー
日東工業¥48,980~税込¥53,878~1台翌日出荷から4日以内出荷ヘッドラダーとの接続部は配線がしやすい立体交差構造です。 配線の取り回しがしやすいラダー(梯子)構造です。材質本体:アルミ表面処理アルマイト
エンドカバー
日東工業¥16,980税込¥18,6781セット(2個)9日以内出荷保護板ロックによるツールレス固定が可能です。適合機種RDL-□Hセット内容2枚入材質本体:鉄質量(kg)1.8色本体:ブラック塗装板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドラダー
日東工業¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷配線の取り回しがしやすいラダー(梯子)構造です。 配線を結束テープ(RD852-51)により結束可能です。 配線を保持するラダーバーは左右に位置変更が可能です。 セパレータ(RDLX-SP)による配線区分が可能です。 取付工具が不要で、ワンタッチファスナーによるツールレス固定が可能です。材質トラフサイド:鉄、ラダーバー:鉄、取付フレーム:鉄色本体:ブラック塗装板厚(mm)(トラフサイド・取付フレーム)1.6、(ラダーバー)1RoHS指令(10物質対応)対応
IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))基本ユニット
日東工業¥14,980~税込¥16,478~1台7日以内出荷基本ユニット単体での使用はできません。 入線用オプションパーツと合わせてご選定ください。材質本体:銅、シールドプレート:ポリカーボネート表面処理無光沢すずめっき(銅)
IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット(右側配置タイプ)
日東工業¥5,198~税込¥5,718~1台7日以内出荷から8日以内出荷豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。セット内容繋ぎ用導体、取付台材質本体:銅、取付台:鋼板表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
IPDSプラグイン内装ユニット片側分岐
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1台7日以内出荷2系統の分電盤や制御盤の分岐部構成を容易に製作できます。 基本ユニット単体での使用はできません。 入線用オプションパーツと合わせてご選定ください。 基本ユニットは組立てた状態のため、分電盤製作の時間が短縮されます。材質本体:銅、シールドプレート:ポリカーボネート表面処理光沢すずめっき(銅)
IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹リードバーカバー
日東工業¥1,898~税込¥2,088~1台6日以内出荷から8日以内出荷主幹リードバーの正面・側面を保護します。
IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))基本ユニット(分岐両側配置タイプ)
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1台7日以内出荷基本ユニット単体での使用はできません。 入線用オプションパーツと合わせてご選定ください。 基本ユニットは組立てた状態のため分電盤製作の時間が短縮されます。材質本体:銅、シールドプレート:ポリカーボネート表面処理光沢すずめっき(銅)
フレームパイプ
日東工業¥10,980税込¥12,0781セット(2個)4日以内出荷開放形盤の自立支持にご利用ください。セット内容2本入材質本体:配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.5色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
警告ラベルセット
日東工業¥9,698税込¥10,6681セット(50個)翌日出荷警告ラベルセット内容(警告本体ラベル、感電危険ラベル(汎用)、感電危険ラベル(保護板)、活線工事禁止ラベル、接触危険ラベル、絶縁抵抗測定禁止ラベル、水抜穴ラベル)がセットで1シート。通電中立入禁止ラベルは5枚で1シート。仕様裏面シール付セット内容20シート入材質本体:ミラーコート色地色:黒、文字色:白RoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ・フラットタイプ
日東工業¥8,498~税込¥9,348~1組翌日出荷から5日以内出荷銅バーの幅によりお選びください。 600Vまで使用可能です。セット内容10コ入材質本体:ナイロン色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))
日東工業¥34,980~税込¥38,478~1台11日以内出荷から19日以内出荷材質本体:銅、拡張バー:銅表面処理光沢すずめっき(銅)
二次分岐セット
日東工業¥10,980~税込¥12,078~1台翌日出荷から4日以内出荷配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。 主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。付属品取付ねじ付材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤ユニット
日東工業¥87,980~税込¥96,778~1台9日以内出荷情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。 さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。 既設の19インチラックへの搭載が可能です。 スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。 標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。 本体には入出線用の開口部を設けています。 保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。 分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。 プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。 また、工事による停電時間の削減が可能です。 背面には電線支持バーを装備しています。材質本体:鉄色本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5)板厚(mm)1.2、1.6分岐内容PNX52T 2P 20A
冷キャビ用・ポール用金具
日東工業¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷から4日以内出荷ポール径Φ120-400mmに対応します。 各種位置決め構造などにより施工時間の短縮が可能です。セット内容本体・歯付金具(2コ)、腕金具・キャビネット取付金具(2コ)、L型金具(2コ)、バンド(2コ)ねじ部品一式材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき
重量用スライド式台板セット
日東工業¥66,980税込¥73,6781台翌日出荷重量用スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。セット内容重量用スライド式台板×1コ(鉄t2.3)山型レール×2本(鉄t2.3)スライドレール×2本質量(kg)13色本体:ブラック塗装呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
移動式棚板
日東工業¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取り付けが可能です。材質ベース:鉄、側板:鉄質量(kg)5.4色本体:ペールホワイト塗装板厚(mm)(ベース)1.6、(側板)2.3呼称6URoHS指令(10物質対応)対応
スリット式スライド式台板セット
日東工業¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。セット内容スリット付スライド式台板×1コ(鉄t1.6)山型レール×2本(鉄t2.3)スライドレール×2本質量(kg)6.5色本体:ブラック塗装RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁プレート
日東工業¥8,998~税込¥9,898~1セット(4個)翌日出荷用途ラックと基台の絶縁にセット内容絶縁プレート×4コ、絶縁リング×4コ材質本体:ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
温度制御パネル
日東工業¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷ラック内の温度をデジタル表示します。 ラック内温度によりファンをON・OFF制御可能です。( 有電圧AC100V a接点出力) 温度異常時は警報出力が可能です(無電圧a接点出力) 電源プラグ接続の簡単配線です。(電源およびファン配線部)仕様警報接点付、AC100-240V用センサ長さ約2m材質本体:鉄質量(kg)0.5色本体:ブラック塗装板厚(mm)1.6呼称1U誘導負荷(A)AC100V 1(cosθ=0.4)制御容量(有電圧a接点出力)AC100V 2A(抵抗負荷)警報容量(無電圧a接点出力)AC250V 2A(抵抗負荷)
余長リールユニット
日東工業¥6,598~税込¥7,258~1台4日以内出荷から5日以内出荷R15の光ファイバの余長処理にも使用可能です。適合機種FSNAセット内容余長リールユニット×1コ、金具×1コRoHS指令(10物質対応)対応
連結金具セット
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1セット7日以内出荷連結面の側板を外し、フレーム同士を固定します。 天井部には天井カバーを取り付けます。セット内容連結フレーム(鉄)、左右×各2本、天井カバー×1本、取付ねじ×12コ、六角ボルトM8×6コ、フランジ付、ナットM8×6コ色本体:ブラック塗装RoHS指令(10物質対応)対応
中マウントアングル
日東工業¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)4日以内出荷用途ラック内部にブランクパネル類を取り付ける場合にセット内容2本入材質本体:鉄色本体:ペールホワイト塗装規格JIS規格板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応