カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,150)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,117)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,723)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,613)
- BIGM(丸山製作所)(66,103)
- スバル(50,822)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,590)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 日東工業
- 35ページ目
35ページ目: 日東工業のすべての商品

固定テープ
日東工業¥3,998税込¥4,3981セット(4個)3日以内出荷材質ナイロン色ブラック仕様はく離強度 4.41N/cm、粘着テープ付質量(kg)0.05外形寸法L(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
レベルキャスター
日東工業¥55,980税込¥61,5781セット(4個)翌日出荷仕様レベルフット付(ねじ加工により、(D)FR-CRBにも取付可能)質量(kg)1.72外形寸法H(mm)120許容質量(kg)120/1コ
ケーブルトレイ(連結用)
日東工業¥6,798税込¥7,4781個翌日出荷材質正面パネル 鉄t1.0トレイ本体 鉄t1.6塗装色ブラック適合機種FS(FSS、FSST、FSH、-2ME1を除く W=700用) (FSG、FS□-8□Jを除く W=800用)質量(kg)0.9外形寸法D(mm)97.7外形寸法W(mm)655外形寸法H(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルダクト(FS用)
日東工業¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂塗装色ブラック適合機種FSS・FEET・FSG・FSH・2ME・MSを除く W=700用FS□-8□Jを除く W=800用質量(kg)0.8外形寸法D(mm)105外形寸法W(mm)55外形寸法H(mm)399収納本数(本)約63本RoHS指令(10物質対応)対応
EZナット(AH用)
日東工業¥6,398税込¥7,0381セット4日以内出荷フレームにはめ込むことでオプションが取付可能です。 ナットサポートによりナットの滑りを防止します。材質(ナット)鉄(ナットサポート)PP適合M5適合機種AHシリーズ全機種セット内容ナット30コ、ナットサポート30コ質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
換気パネル(フィルタ付)・アルミ製
日東工業¥9,498~税込¥10,448~1個翌日出荷から5日以内出荷再生可能なフィルタ付規格JIS表面処理アルマイト外形寸法W(mm)480RoHS指令(10物質対応)対応
回転キーボードユニット(山型レール・スライドレール付)
日東工業¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷19型ラックへテンキー付キーボードを収納する際に! スライドの際にケーブルを保護するケーブルサポートがついています。 ホールドラッチによりスライド台の飛び出しを防止します。 収納可能なキーボード寸法は、W470mm×H50mm×D240mm以内です。 2Uのスペースに収納する事ができます。材質キーボードテーブル:アルミ t1.5山型レール、ブラケット:鉄 t1.6スライド台、ケーブルサポート:鉄 t1.2塗装色ペールホワイト質量(kg)6規格EIA外形寸法D(mm)348外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)88呼称2URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)5
ワンタッチフィラーパネル
日東工業¥9,998税込¥10,9981セット(10個)4日以内出荷機器排熱の回り込み防止にご利用ください。 取付ねじやゲージナットは不要です。 難燃性樹脂を採用しています。(UL94 5VB)材質PC+ABS樹脂塗装色ブラック適合機種AH・FS-2MF・-ME・FSS、FSST、FSG、FSH、FLS、FLM、DARC-2ME質量(kg)1.2規格EIA呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
ユニットウインドウ
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷から翌々日出荷材質パネル:アルミt2.0パネル本体:鉄t1.6パネル枠:鉄t1.2ウインドウ:スモークアクリルt5.0塗装色ブラック外形寸法D(mm)37外形寸法H(mm)200
ブランクパネル(アルミ型材)
日東工業¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質/仕上アルミ型材/ヘアーライン規格JIS表面処理アルマイト外形寸法D(mm)15外形寸法W(mm)480RoHS指令(10物質対応)対応
パネルシャシ
日東工業¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷試験装置・測定装置等を形成するシステムラックの回路ユニット部品取付板に。材質前面パネル(アルミt3.0)ベース(アルミt2.0)側板(鉄t1.2)塗装色ペールホワイト規格JIS外形寸法W(mm)480RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
テーブル
日東工業¥26,980~税込¥29,678~1個翌日出荷テーブルの表面はポリエステル樹脂加工が施され色彩はクリーム色です。 フレーム及び取手にはアルミ型材を使用していますので、ラック本体にマッチします。 使用時には後部が上がらない様、固定金具(2コ)が付属されています。付属品付属ねじなし表面処理前面パネル:アルマイト外形寸法D(mm)364.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(テーブル)本体:化粧シート付木版15mm
固定式テーブル(A形)
日東工業¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷材質鉄t1.6塗装色ライトベージュ質量(kg)3.3規格JIS外形寸法D(mm)300外形寸法W(mm)484外形寸法H(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30
ケーブル引込みパネル
日東工業¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から4日以内出荷LAN配線等のツイストペアケーブル、光コードをラック内に引き込む場合に。 開口部に電線保護材が施されています。塗装色ペールホワイト仕様エッジング付規格EIA外形寸法D(mm)15外形寸法W(mm)482.5RoHS指令(10物質対応)対応
キーボードユニット
日東工業¥32,980税込¥36,2781個翌日出荷FAパソコン、CRT等を搭載した制御盤、ラックのキーボード収納用ユニット 防塵パッキン付ですので、塵・埃の多い工場内での使用にも適しています。材質テーブル〔ABS樹脂〕ボデー〔鉄t1.6〕キーボード取付ベース〔鉄t1.6〕アクリル扉〔透明アクリルt4.0〕塗装色ライトベージュ質量(kg)6.5外形寸法D(mm)90外形寸法W(mm)550外形寸法H(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)(キーボード)W483×H50×D211以内搭載可能質量(kg)5
換気扇パネル(フィルタ付)
日東工業¥8,198~税込¥9,018~1個翌日出荷から4日以内出荷換気扇(120角)を3個まで収納可能(RD45-121・122、PF-121L・121L-2) 再生可能なフィルタが付いています。外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)149
移動式棚板
日東工業¥6,798~税込¥7,478~1個翌日出荷から10日以内出荷側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取付けが可能です。材質ベース〔鉄 t1.6〕、側板〔鉄 t2.3〕塗装色ペールホワイト付属品付属ねじなしRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)50
RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台
日東工業¥96,980~税込¥106,678~1個5日以内出荷から7日以内出荷ウィスカ対策に対応 許容荷重(静荷重)1350kgです。 耐震荷重(1000gal)1200kgです。 レベル調整機能付です。材質鉄t3.2塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
レール式端子台 二段形ターミナルユニット
日東工業¥5,498税込¥6,0481セット(25個)当日出荷仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600定格適合電線2mm2定格通電電流20A端子ねじM3.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
レール式端子台 二段形エンドプレート
日東工業¥1,898税込¥2,0881セット(5組)当日出荷仕様IECレール取付:可セット内容両サイド(TBT-15E1・TBT-15E2)2枚で1組定格絶縁電圧(V)600適合ユニット型式TBT-15RRoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
BP26 ブラインド(ブレーカスペース用)
日東工業¥15,980税込¥17,5781セット(100個)翌々日出荷用途分岐ブレーカスペース用としてご利用ください。 協約形取付台にワンタッチで取付可能です。(BP26-1K) 安全ブレーカ取付用ねじで取付けしてください。(BP26-1C)材質ABS色黒RoHS指令(10物質対応)対応
SCM ステンレスコン柱用金具
日東工業¥5,698~税込¥6,268~1セット4日以内出荷材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)仕様幅25mm以下のバンド用板厚(mm)3取付可能ポール径(Φmm)130~400RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)150以下
BDS-A 盤用スペースダクト
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から5日以内出荷ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。 前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。 上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。材質鉄付属品キャビネット取付用ねじ付板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
H キャビネット用イカリ形キー付ハンドル(屋内用)(鍵付)
日東工業¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷種別イカリ形キー付ハンドル(屋内用)回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
BP53-S スリットチューブ
日東工業¥6,198~税込¥6,818~1個翌日出荷から4日以内出荷電線の保護と結束が同時に行なえます。 軽く柔軟の上、延長方向にスリット加工が施されており、通線用工具を使用して素早く通線が行えます。色黒材質ポリプロピレン特性軽量、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応