カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 日東工業
- 36ページ目
36ページ目: 日東工業のすべての商品

BDS-A 盤用スペースダクト
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から5日以内出荷ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。 前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。 上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。材質鉄付属品キャビネット取付用ねじ付板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
H キャビネット用イカリ形キー付ハンドル(屋内用)(鍵付)
日東工業¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷種別イカリ形キー付ハンドル(屋内用)回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
BP53-S スリットチューブ
日東工業¥6,198~税込¥6,818~1個翌日出荷から4日以内出荷電線の保護と結束が同時に行なえます。 軽く柔軟の上、延長方向にスリット加工が施されており、通線用工具を使用して素早く通線が行えます。色黒材質ポリプロピレン特性軽量、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプ
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷スナップボタンによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:スナップボタン(ポリアセタール)特性柔軟仕様スナップボタン長さL(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
CSX-H ヒンジ
日東工業¥2,998税込¥3,2981セット(2個)5日以内出荷適合機種キャストボックスCSE用、コントロールステーションボックスCSH用セット内容2コ入RoHS指令(10物質対応)対応
CSX-B ブラインドキャップ
日東工業¥789~税込¥868~1個4日以内出荷不用な押ボタン取付穴を確実にふさぎます。 パッキン拡張方式をとっていますので、防塵・防水性能が確実です。材質クロロプレンゴム色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)
日東工業¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷キャストボックスを屋外でご使用の場合はSルーフを使用し、水抜き穴を設けることをお奨めします。材質アルミ塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用)
日東工業¥26,980~税込¥29,678~1個11日以内出荷マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、重量用レールD、スライドレールWがセットになっています。 (※適合キャビネットがヨコ600の場合、スライドレールWは含まれていません。) 天井固定型です。 マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。また、ヨコ800mmの場合、左右に50mmまで25mmピッチで移動できます。 標準マウント高さ(H)は約700mmで15U取付け可能です。(レールを含めた使用スペースは高さ約750mm) パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)に準拠しています。 マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。材質(マウントレール、マウントアングル)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (重量用レールD)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールW)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
FCX-ZBS システムレールブラケット(FZシリーズ用)
日東工業¥4,198税込¥4,6181セット4日以内出荷システムレールAF2間にシステムレールAF1を組付ける際に利用できます。材質鉄(クロメートめっき)質量(kg)0.5板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットFC21-Z□AF2
FCX-ZT 鉄製基板セット(FZシリーズ用)
日東工業¥26,980~税込¥29,678~1個11日以内出荷鉄製基板、基板取付金具、システムレールAF1、スライドレールD、基板レール、スライドブッシュがセットになっています。 鉄製基板は25mmピッチで前後に移動できます。 (扉までの最小有効スペース:約150mm) 後ろのフレーム枠内に収めることが可能です。 基板レールにスライドさせて簡単に取付け可能です。材質(鉄製基板)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (基板取付金具)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールD、基板レール、システムレールAF1)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm (スライドブッシュ)樹脂製タイプ(鉄製基板)1枚板RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg/枚)300kg/枚
FCX-SZ□ZA ステンレス基台(FZシリーズ用) 屋外用
日東工業¥52,980~税込¥58,278~1個11日以内出荷キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。材質ステンレス塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
光接続箱 SPHR R15専用・屋外樹脂タイプ
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷から7日以内出荷R15光ファイバ専用の樹脂製コンパクトタイプ。16心以下用(融着+コネクタ接続は8心以下)用途・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。(融着接続+コネクタ接続タイプ)。・ 防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。・ ドロップケーブル・インドアケーブルおよび各種光ファイバの接続が可能です。・ セキュリティ対策として南京錠による施錠が可能です。 (南京錠は別途ご用命ください)。・ 光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用で
ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ
日東工業¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷環境にやさしいノンフロンクーラーがさらに小型、高効率に・COP(成績係数)が業界最高レベルの1.35以上を実現しています。(一般的な電子クーラーの場合COP0.5)・高信頼性の電子冷却素子(ベルチェ素子)を採用しています。・省ドレンタイプです。(キャビネット内33℃以上でノンドレン)・キャビネット内温度を最適に管理可能です。・運転、警報が一目で判断できるLEDランプ表示付です。・キャビネット内温度異常警報付です。・メンテナンスじき通知機能付です。用途側面取付型・警報機能付付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクター、排水ホース質量(kg)4.5規格IP規格:IP5X(カテゴリー2)定格電圧(V)(単相)AC100-240使用温度(℃)0~+50定格電流(A)0.37/0.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力37A塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)騒音レベル(dB(A))約59設置場所屋内用温度設定範囲(℃)+37~50冷却能力(W)50警報温度設定範囲(℃)+42~+55寸法(横×縦×深さ)(mm)190×210×166
盤用除湿器(パネルドライ)
日東工業¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷キャビネット内機器の湿気によるトラブルを防止。・ワイドレンジの入力電圧(AC100~240V)に対応可能です。【高機能】。・湿度センサによるON・OFF自動運転機能付です。・キャビネット内湿度異常を知らせる警報表示・警報接点付。 (85%RH以上で警報)です。・低温時の霜付防止機能付です。用途盤用除湿器付属品取付ねじ、排水ホース(1M)、ホースクランプ、端子カバー、取扱説明書質量(kg)1色色彩:ライトベージュ塗装(5Y7/1)寸法100×155(180)×57(ヨコ×タテ×フカサ)定格電圧(V)(単相)AC100~240使用温度(℃)ー10~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)12設定湿度(%)なし(連続運転)RoHS指令(10物質対応)対応除湿能力(mL/h)4.5適合容積(m3)1.4
NE-Sサーキットブレーカ(汎用形)
日東工業¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から65日以内出荷サーキットブレーカ用途汎用形規格JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2耐電圧定格インパルス/8kW保護機能過負荷・短絡保護端子構造バー端子M12過電流引きはずし方式熱動一可調整電磁逆接続可適用電線断面積(mm2)max.325
GE-CX漏電ブレーカ(協約形)
日東工業¥8,798税込¥9,6781台5日以内出荷漏電ブレーカ(協約形)用途・カンタン後付けカセット式付属装置に対応しています。・定格電流125Aまでラインアップしています。・環境負荷削減のため、カドミレス接点を使用しています。・過電流引外し方式は完全電磁式です。・モーター保護兼用です。・太陽光発電システムなど系統連系用に限り逆接続可能型として使用可能です。付属品端子カバー、封印プレート、丸木ネジ4×55、なべ小ねじM4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ容量(kW)【電動機】5.5質量(kg)0.43規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)25適合電線(mm2)最大22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造線押え端子M5動作時間0.1以内定格遮断容量(kA)5(AC200V,AC100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)50定格使用電圧(V)AC100-200
プラグインユニット付きサーキットブレーカ
日東工業¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷仕様●フレームサイズAF:100●相切替・電圧切替:相:切替可能・電圧:切替可能●過電流引外し方法:完全電磁式付属品端子カバー質量(kg)0.44規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)100適合電線(mm2)max.60保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:圧着端子用M8、電源側:プラグイン端子極数・素子数2P2E適合圧着端子R5.5-8~CB60-8定格遮断容量(kA)(200VAC)5
プラグインユニット付漏電ブレーカ PSタイプ
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1台6日以内出荷仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)使用:AC100-200両用構造端子電源側:プラグイン端子、端子電源側:圧着端子用M5定格電流(A)(基準周囲温度40℃)20保護機能漏電・過負荷・短絡モータ保護兼用高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS:5、JIS:5
屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー付
日東工業¥129,800~税込¥142,780~1台12日以内出荷屋外での発熱機器収納に用途・両側面、扉面の3面に換気口を設け、放熱効果を高めています。・ルーバー部は金網がついています。・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用熱対策自立キャビネット・遮光版付タイプ
日東工業¥139,800~税込¥153,780~1台12日以内出荷両側面、扉面、背面の遮光版で屋外での直射日光による内部温度上昇を抑制用途・遮光板に換気口を設け、放熱効果を高めています。・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー・遮光版付タイプ
日東工業¥169,800~税込¥186,780~1台12日以内出荷両側面、扉面、背面の遮光版で屋外での直射日光による内部温度上昇を抑制用途・放熱用換気口付の自立キャビネットです。・遮光板に換気口を設け、放熱効果を高めています。・ルーバー部は遮光板で覆われていますので雨が入りにくい構造です。また、金網が付いています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
OE-BC 屋外用自立制御盤キャビネット
日東工業¥199,800税込¥219,7801台10日以内出荷屋外用熱対策自立キャビネット用途屋外用質量(kg)152有効深さ(mm)474縦(mm)1369(アイボルト含)基板寸法(mm)(鉄製)620×1120RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉外形寸法縦(mm)1321寸法(横×縦×深さ)(mm)790×1321×585グリーンマーク認定
NE53CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ
日東工業¥5,598税込¥6,1581台6日以内出荷I saver(協約型プラグイン分電盤)用分岐ブレーカ用途サーキットブレーカ容量(kW)(適用電動)7.5切替方式(相・電圧)不可定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)32保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(AC200V)過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50適用電線断面積(mm2)max 22
OE-BC 屋外用自立制御盤キャビネット
日東工業¥189,000税込¥207,9001台10日以内出荷自立制御盤キャビネット用途屋外用質量(kg)116有効深さ(mm)474縦(mm)1569(アイボルト含)基板寸法(mm)(鉄製)580×1280RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉外形寸法縦(mm)1521(屋根含む)寸法(横×縦×深さ)(mm)700×1400×500
OE-B 屋外用自立制御盤キャビネット
日東工業¥179,800税込¥197,7801台10日以内出荷自立制御盤キャビネット用途屋外用質量(kg)116有効深さ(mm)474縦(mm)1569(アイボルト含)基板寸法(mm)(鉄製)580×1280RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉外形寸法縦(mm)1521(屋根含む)寸法(横×縦×深さ)(mm)700×1400×500
OE-BC 屋外用自立制御盤キャビネット
日東工業¥229,800税込¥252,7801台10日以内出荷自立制御盤キャビネット用途屋外用質量(kg)145有効深さ(mm)474縦(mm)2069(アイボルト含)基板寸法(mm)(鉄製)580×1780RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉外形寸法縦(mm)2021(屋根含む)寸法(横×縦×深さ)(mm)700×1900×500