特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,475件中 1,241~1,280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス 日東工業

    SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス

    日東工業
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
    ボックス部はステンレス製で、耐候性、耐食性に優れています。自然換気構造ですので、内部温度上昇が少なく結露防止に優れています。屋根、扉は取外しが可能です。コーナー部は丸味をもったデザインで、ケガの防止に配慮しています。
    材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレスロックハンドル A-1220(タキゲン製)ハンドル H-28寸法K(mm)41塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外キャビネット板厚(mm)1.5取付基板鉄製2.3mm
  • SVP-C ステンレス製チャンネルベース 日東工業

    SVP-C ステンレス製チャンネルベース

    日東工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷
    用途コンクリート基礎固定用材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)3塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • K 仮設スイッチボックス 日東工業

    K 仮設スイッチボックス

    日東工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌日出荷
    仮設工事用の取付金具が付いています。ボルト止め、針金による一時固定ができます。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
    材質鉄ハンドル矢形ハンドル(小)保護等級IPX3塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14)設置場所屋外キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.2扉形式片扉取付基板木製15mm
  • HVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース 日東工業

    HVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース

    日東工業
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    翌々日出荷
    防湿工事用イソモ顆粒付属。地中半埋込タイプです。
    材質高密度ポリエチレン色コンクリート調グレー板厚(mm)10寸法Q(mm)154
  • HVP-C ステンレス製チャンネルベース 日東工業

    HVP-C ステンレス製チャンネルベース

    日東工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途コンクリート基礎固定用材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)3寸法Q(mm)174塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
  • HVP ペデスタルボックス 日東工業

    HVP ペデスタルボックス

    日東工業
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)ハンドル上部:ステンレス製封印付キーハンドル下部:ステンレス製キーハンドルハンドル(H-28)保護等級IP23D寸法Q(mm)180.5塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外扉形式2段片扉取付基板木製基板 上部25mm・下部15mm
  • THT HUB収納キャビネット(天井取付タイプ) 日東工業

    THT HUB収納キャビネット(天井取付タイプ)

    日東工業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    翌日出荷
    面がカバー式で、取外しが可能なため、機器収納及びメンテナンス性に優れています。 ボデー側面換気口部には、任意の位置に□120の換気扇の取付けが可能です。 19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付) マウントユニットは、機器の仮置きが可能なため、天井面での機器取付け作業性に優れています。
    材質鉄、アルミハンドルコインロック(キーNo.N200)塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1~1.2前面ドア:1.5(アルミ製)下面カバー:1扉形式前面ドア取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
  • THE-K HUB収納キャビネット(省スペース壁掛けタイプ) 日東工業

    THE-K HUB収納キャビネット(省スペース壁掛けタイプ)

    日東工業
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    翌日出荷
    カバーが取外し可能なため機器収納及びメンテナンス性に優れています。 カバーを外すと左右、上面がオープンになり配線作業に優れています。 ボデー底面は、入出線用の膜付グロメットを実装しています。 カバーの天井面、左右側面、正面とも換気口付で放熱面積が大きくなっています。 カバーにアルミを採用し軽量です。 コンセント等の取付けに便利な木製基板(t12mm)が付いています。 19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
    材質鉄、アルミ質量(kg)11.6ハンドルコインロック(キーNo.N200)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内取付ユニット4URoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6カバー:1.5(アルミ製)扉形式カバー方式取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×570×230
  • L ライトキャビネット 日東工業

    L ライトキャビネット

    日東工業
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    逆扉対応が現場にて容易に可能です。ピボットヒンジの採用により扉の着脱がワンタッチで可能です。広い間口と基板によりキャビネット内スペースを有効に利用可能です。背面四隅に壁面取付穴(Φ9)をあらかじめ設けてありますので現場での取付穴加工が不要です。
    材質鉄ハンドル平面ハンドル (H-11AN)(No.N200)保護等級IP2XC(背面取付穴を除く)塗装色ベールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:0.8扉形式片扉取付基板木製基板12mm
  • ATHR(-D) アルミ製HUB収納キャビネット 日東工業

    ATHR(-D) アルミ製HUB収納キャビネット

    日東工業
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    翌々日出荷
    仕様ステンレス製ルーバー付(SLS-17Fクリーム色タイプ、4ヵ所)低騒音・防湿型換気扇付(排気用、上部2ヵ所)可変式温度調節器付(PTV-M61A)プラグ付電源コード付材質アルミハンドル防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)取付ユニット3URoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
  • SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板タイプ 日東工業

    SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板タイプ

    日東工業
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    屋外での直射日光などの放射熱から内部温度上昇を抑えるステンレス遮光板付キャビネット。両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。遮光板は取付けが容易なねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
    材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.5ボデー:1.5遮光板:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
  • RCJ-Y 屋外用熱対策通信キャビネット(自立用・19型ヨコ置き・換気扇仕様) 日東工業

    RCJ-Y 屋外用熱対策通信キャビネット(自立用・19型ヨコ置き・換気扇仕様)

    日東工業
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    19型マウント機器をヨコに搭載するタイプです。すべての機種に直射日光による内部温度上昇を抑える遮光板が付いています。熱対策機器の飛び出しがなく、デザイン性に優れています。
    材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)保護等級IP44取付部19型マウントユニット(2.3mm)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6遮光板:0.8基台:3.2下面開口プレート1.6扉形式片扉(前後共に扉式)
  • E-LSA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口なしタイプ) 日東工業

    E-LSA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口なしタイプ)

    日東工業
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    7日以内出荷
    扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。
    材質鉄保護等級IP2X塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6取付基板鉄製2.3mm
  • E-LA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付タイプ) 日東工業

    E-LA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付タイプ)

    日東工業
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    7日以内出荷
    機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。
    材質鉄保護等級IP2X塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6取付基板鉄製2.3mm
  • ARA-D アルミキャビネット(屋外遮光板付タイプ) 日東工業

    ARA-D アルミキャビネット(屋外遮光板付タイプ)

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    翌日出荷
    両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。材質にアルミを使用しているため、軽量です。遮光板はキャビネット外側から取付ける方式で、キャビネットを設置後でも取付けが可能です。専用工具により容易に取付けられます。屋根付
    材質アルミハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)保護等級IP54塗装色ライトベージュ(5Y7/1)寸法C1(mm)240設置場所屋外用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ドア:1.5ボデー:1.5遮光板:1.5有効深さX(mm)156扉形式片扉
  • LE 自立キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    LE 自立キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質鉄ハンドルIPハンドル(キーNo.N200)保護等級IP65設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6基台:3.2、4.5扉:1.6有効深さX(mm)326扉形式片扉
  • FUX-WT-H FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・下ハーフタイプ(FUL用) 日東工業

    FUX-WT-H FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・下ハーフタイプ(FUL用)

    日東工業
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    11日以内出荷
    材質鉄(溶融めっき鋼板)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • FUX-WT-F FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・全面タイプ(FUL用) 日東工業

    FUX-WT-F FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・全面タイプ(FUL用)

    日東工業
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    11日以内出荷
    材質鉄(溶融めっき鋼板)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • FUX-WT FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・左ハーフタイプ(FUL用) 日東工業

    FUX-WT FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・左ハーフタイプ(FUL用)

    日東工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    11日以内出荷
    材質鉄(溶融めっき鋼板)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • FUX-TT 天面鉄製基板(FUL用) 日東工業

    FUX-TT 天面鉄製基板(FUL用)

    日東工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質鉄(溶融めっき鋼板)板厚(mm)2.3寸法W1(mm)545寸法W2(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • FUX-B ブレーカ取付台・天面タイプ(FUL用) 日東工業

    FUX-B ブレーカ取付台・天面タイプ(FUL用)

    日東工業
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    適合(キャビネット)FUL全機種材質鉄(溶融めっき鋼板)質量(kg)2.4板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • FUL 機械安全規格向けキャビネット(扉固定ねじなし) 日東工業

    FUL 機械安全規格向けキャビネット(扉固定ねじなし)

    日東工業
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    11日以内出荷
    材質鉄ハンドルIPハンドル(キーNo.N200)保護等級IP53塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • EL-ROA・LOA・BOA 連結自立制御盤キャビネット 日東工業

    EL-ROA・LOA・BOA 連結自立制御盤キャビネット

    日東工業
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄寸法L(mm)157.5寸法Z(mm)210ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200)寸法N(mm)245寸法O(mm)170塗装色ライトベージュ(5Y7/1)寸法R1(mm)55材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3下面開口プレート:1.6基台:3.2~4.5
  • DCR デスクキャビネット(防塵パッキン付) 日東工業

    DCR デスクキャビネット(防塵パッキン付)

    日東工業
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質鉄寸法T(mm)425ハンドルテーブル部・スナップラッチドア付タイプボックス部・キャッチクリップ保護等級IP4X寸法I(mm)480寸法B1(mm)600寸法V(mm)594塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6テーブル:1.6基台:3.2扉形式片扉穴数S18
  • PD 制御盤キャビネット(防塵パッキン付) 日東工業

    PD 制御盤キャビネット(防塵パッキン付)

    日東工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP4X塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6パネル:2.3
  • EB コントロールボックス 日東工業

    EB コントロールボックス

    日東工業
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質鉄ハンドル(ダブルビット)カムロック、プラスチック製保護等級IP66塗装色ライトグレー レザートーン塗装扉開閉方式片扉設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • CN ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ 日東工業

    CN ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ

    日東工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質鉄保護等級IP66扉開閉方式片扉・ねじ止めドアタイプ設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6有効深さX(mm)143
  • RUL キャビネット(高気密) 日東工業

    RUL キャビネット(高気密)

    日東工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    保護等級IP66材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用色ライトベージュハンドルIPハンドル(キーNo.N200)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:1.6
  • SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ180mm) 鉄製基板付 日東工業

    SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ180mm) 鉄製基板付

    日東工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49保護等級IP2XD扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
  • SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 鉄製基板付 日東工業

    SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 鉄製基板付

    日東工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mm
  • SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ140mm) 鉄製基板付 日東工業

    SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ140mm) 鉄製基板付

    日東工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmキャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
  • SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ100mm) 鉄製基板付 日東工業

    SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ100mm) 鉄製基板付

    日東工業
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)81
  • BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 木製基板付 日東工業

    BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 木製基板付

    日東工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応有効深さX(mm)128
  • BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ140mm) 木製基板付 日東工業

    BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ140mm) 木製基板付

    日東工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
  • BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 木製基板付 日東工業
    ベージュ
    パープル

    BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 木製基板付

    日東工業
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    翌日出荷から22日以内出荷
    仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)木製15mm
  • BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ100mm) 木製基板付 日東工業

    BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ100mm) 木製基板付

    日東工業
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
  • B 盤用キャビネット 露出型(深さ180mm) 木製基板付 日東工業

    B 盤用キャビネット 露出型(深さ180mm) 木製基板付

    日東工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様露出形材質鉄寸法P(mm)49保護等級IP2XD塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)148
  • TME・TMN 自動点滅盤 日東工業

    TME・TMN 自動点滅盤

    日東工業
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • FC 非常コンセント盤 埋込形 日東工業

    FC 非常コンセント盤 埋込形

    日東工業
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    9日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)140横(mm)400色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B
  • CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用) 日東工業

    CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用)

    日東工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)120縦(mm)300横(mm)150色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)