カテゴリ
- 制御機器(67)
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(5)
- MAZDA(マツダ)(4,887)
- エスコ(1,115)
- SMC(309)
- RS PRO(285)
- BULGIN(156)
- スリーピース(151)
- ミツビシ(148)
- SOURIAU(107)
- オカムラ(岡村製作所)(96)
- スバル(82)
- ニッサン(80)
- トヨタ(78)
- AMPHENOL(72)
- BIGM(丸山製作所)(69)
- マキタ(58)
- フエニックス・コンタクト(55)
- ホンダ(54)
- 三菱ふそう(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「a-68」の検索結果

GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ
日東工業(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷寸法D(mm)56寸法C(mm)39.5高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8逆接続可フレーム(AF)30
NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-11 一次送りスイッチ(MCB1個)付 主幹ブレーカ 漏電
日東工業¥87,980~税込¥96,778~1個7日以内出荷主幹:60A GE 68NA 3P 60A(F100) LGT 150A 送り部幹線容量 80A 協約型 4P分 一次送りスイッチ付(NE 53CXPS 3P 50A×1)用途・一次送りスイッチに一次側プラグイン構造のプラグインユニット付ブレーカを搭載し、省スペース化を実現しています。・一次送りスイッチの追加、変更は別途ご用命ください。規格IP規格:IP2XD設置場所屋内用予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
W-A ウインドウキャビネット
日東工業¥69,980税込¥76,9781個翌日出荷保護等級IP54材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用仕様水切構造防塵、防水パッキン付色ライトベージュ奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6有効深さX(mm)182
ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット
日東工業¥66,980税込¥73,6781個翌日出荷から7日以内出荷保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造防塵、防水パッキン付ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
OW-A ウインドウキャビネット
日東工業¥67,980税込¥74,7781個翌日出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6有効深さX(mm)182
RAM 制御盤キャビネット(窓付)
日東工業¥63,980税込¥70,3781個翌日出荷から7日以内出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥169,800税込¥186,7801個翌日出荷から翌々日出荷水切、防塵・防水パッキン付で内部機器の監視が可能なステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット。ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。メーターパネルの高さが変更可能です。(20mmピッチ)。メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。材質ボディ:ステンレス色ライトベージュハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5メーターパネル:1.6扉形式片開き取付基板鉄2.3mm
FTP-A FRP樹脂製 端子ボックス
日東工業¥58,980税込¥64,8781個翌日出荷から翌々日出荷FRP樹脂製で外観は塗装をしていますので耐久性に優れています。 ホットモールド(金型)成形のため外面、内面とも表面がなめらかです。 扉の上下に大きなRがついたスッキリとしたデザインです。材質FRP樹脂板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:3.0~4ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44塗装色Nベージュ(5Y8/1)設置場所屋内・屋外扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
PC レフクール(コンプレッサクーラ)
日東工業¥389,800税込¥428,7801台翌日出荷から4日以内出荷使用温度(℃)20~50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~50RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)30~60
PC-T レフクール(コンプレッサクーラ)
日東工業¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷から4日以内出荷使用温度(℃)20~50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~50RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)30~60
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-12 主幹漏電 一次送りスイッチ(MCB2個)付
日東工業¥99,980~税込¥109,978~1個8日以内出荷・一次送りスイッチに一次側プラグイン構造のプラグインユニット付ブレーカを搭載し、省スペース化を実現しています。用途主幹:漏電60A GE68NA3P60A(F100) LGT150A送り部幹線容量80A 協約型 6P分 一次送りスイッチ付(NE53CXPS3P30A×2)予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付
日東工業¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷横型分電盤用途付属機器取付スペース付塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ
日東工業¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷から6日以内出荷HMD3N 主幹サーキットブレーカ塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)
日東工業¥44,980~税込¥49,478~1台3日以内出荷から6日以内出荷WHMスペース付用途単相3線式色クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)650×320主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)![[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506300-260819-02.jpg)
[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式]
日東工業¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から30日以内出荷仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A/GP38SN 3P 30A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)![[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505469-260819-02.jpg)
[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式]
日東工業¥30,980~税込¥34,078~1台3日以内出荷から30日以内出荷仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A/NK58WNX 3P 30A(2E)、40A/NK58WNX 3P 40A(2E)、50A/NK58WNX 3P 50A(2E)、60A/NK68WNX 3P 60A(2E)、75A/NK108WNX 3P 75A(2E)、100A/NK108WNX 3P 100A(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)![[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505706-260819-02.jpg)
[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式]
日東工業¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷から30日以内出荷仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付機能付属機器取付スペース付入数1主幹40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
換気扇付フィルターカセット
日東工業¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷・大型キャビネットに最適な180角ファンを取付可能なフィルターカセット。・縦向きでの取り付けに対応・一人作業で取り付可能(横向き取り付けの場合)・引っ掛け構造により施工性が向上しました。用途キャビネット内の自然換気使用温度(℃)マイナス10~プラス50入力端子リード線RoHS指令(10物質対応)対応![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505697-260819-02.jpg)
[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式]
日東工業¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から30日以内出荷埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A(30AF)/GP38SN 3P 30A F30(2E)、30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ
日東工業¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷から5日以内出荷スチール製 ドア付ホーム分電盤用途埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。深さ(mm)95縦(mm)320塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)
NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
日東工業¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷単三中性線欠相保護付用途配線用遮断器外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×98×78定格電流(A)(基準周囲温度40度)60保護機能過負荷・短絡 単三中性線欠相保護用相線式単相三線過電流引出方法完全電磁式端子構造圧着端子用 M6定格作動電圧(V)欠相保護機能:AC135定格遮断容量(kA)JIS(ICU) AC 100/200:5極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-6~CB22-6S定格使用電圧(AC V)100/200(単三)定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
i plug(中・高容量用プラグインユニット・アイパワー用)
日東工業¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から5日以内出荷急な仕様変更へも迅速に対応できます。 i plugは協約形50~100AF、経済形50~400AFの各種ブレーカに対応しています。 i plugパネルカット高さの異なるPLタイプとPHタイプの2種類を用意しています。
RD461 床下空調ファン
日東工業¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷適合機種FSS90・100・110FSST90・100・110FSG100・110FSシリーズD900以上で-2ME仕様定格電圧(V)AC100定格電流(A)2.9/3.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)290/340呼称3U最大風量(m3/min)14.0/13.4塗装色ブラック塗装(N1)起動電流(A)48以下騒音レベル(dB(A))約68最大静圧(Pa)480/525
ロックアウト金具
日東工業¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷南京錠にてブレーカのハンドルをONあるいはOFFのいずれかの位置でロックする装置です。仕様ロツクアウト金具適合サーキットブレーカ:NE52A・53A・62A・63A、NE102A・103A・152A・153A、NE58NA・68NA・108NA・158NA、NE228NA・258NA、NE58NA-GT・68NA-GT、NE108NA-GT・158NA-GT、NE228NA-GT・258NA-GT、NE222・223・252・253、NE53GA・103GA・153GA・223GA、漏電ブレーカ:GE52A・53A・62A・63A、GE102A・103A、GE152A・153A、GE223・253、GE58NA・68NA、GE108NA・158NA、GE103NA・153NA、GE228NA・258NA、GE223NA、ノントリップスイッチ:NT52A・53A・62A・63A、NT102A・103A、NT222・223
スリムセーバCNA電灯分電盤
日東工業¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)120横(mm)500主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX51A2P1E20A































![[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506300-260819-02.jpg)
![[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505469-260819-02.jpg)
![[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505706-260819-02.jpg)

![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505697-260819-02.jpg)