カテゴリ
- 制御機器(65)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- ALBA(アルバ)(2)
- Canon(2)
- CKD(5)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SMC(5)
- SONY(ソニー)(3)
- TDKラムダ(2)
- TP-LINK(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エスコ(1)
- テンパール工業(1)
- 内外電機(69)
- 富士フイルム(1)
- 未来工業(15)
- 椿本チエイン(23)
- 河村電器産業(32)
- ブランドをもっと見る
「af30p」の検索結果
特価

GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から7日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)
日東工業(19件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形
日東工業(3件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から4日以内出荷定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付)
日東工業(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷寸法A(mm)18寸法D(mm)54.5寸法C(mm)44保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ
日東工業(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷寸法D(mm)56寸法C(mm)39.5高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8逆接続可フレーム(AF)30
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品
日東工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷プラグインスリムサーキットブレーカ漏電ブレーカ用途アイセーバー用分岐ブレーカ極数2P2E外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン定格電圧 AC V100/200
GP-N・GK-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内極数・素子数3P2E
HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし)
日東工業(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷仕様リミッタスペース付種類ホーム分電盤色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)盤定格(A)30/100V分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
GE53CX プラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷付属品端子カバーその他【フレームサイズAF】50質量(kg)0.57切替方式【相】切替不可 / 【電圧】切替不可電流(A)【低過】50規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造【電源側】プラグイン端子【負荷側】線押え端子M5定格遮断容量(kA)(AC200V / AC100V)5定格感度電流(mA)15、2、30、100過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200適合電動機(kW)-動作時間(s)0.1以内
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付
日東工業¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から6日以内出荷付属品取付金具質量(kg)0.16寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8漏電表示方式電子式、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から7日以内出荷接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
分散型電源システム用単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用ください。・雷サージ、高調波対応形です。付属品端子カバー・封印プレート・丸木ねじ4×55・なべ小ねじM4×50・IECレールホルダ・レールホルダバネ・圧着端子R22-8仕様【フレームサイズ】100AF質量(kg)(単体)0.59規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2定格電流(A)75適合電線(mm2)max.60保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護端子構造圧着端子用M8定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P3E定格使用電圧(V)AC100/200動作時間(s)0.1以内
GE-WC 分散型電源システム用漏電ブレーカ
日東工業(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ質量(kg)0.52定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法A(mm)75寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~2.6、2~22定格遮断容量(kA)2.5(AC100、AC200)過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥75,980~税込¥83,578~1個翌々日出荷付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ質量(kg)5.7寸法A(mm)140寸法F(mm)44寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形寸法G(mm)194保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W端子構造バー端子M12過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12寸法HM6フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GK-WN・GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続可極数・素子数3P3E![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505697-260819-02.jpg)
[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式]
日東工業¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から30日以内出荷埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A(30AF)/GP38SN 3P 30A F30(2E)、30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
感震機能付・単3中性線欠相保護付、漏電ブレーカ
日東工業¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷感震機能付、単3中性線欠相保護付、漏電ブレーカ・震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース、省配線、省施工に貢献します。仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替極数3P定格電流(A)40表示【感震遮断】地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【震度5強相当】250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作/80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作リセット無電圧a接点定格感度電流(mA)F30警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA極数・素子数3P2E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅
HMDタイプ分電盤
日東工業¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷スチール製ホーム分電盤用途テナントや商業施設向けにセキュリティ性を向上させたHMDタイプ仕様●2P1E20A:10●2P2E20A:4●箱体材質:鋼板(一部 アルミ・樹脂)●速結アース端子:10質量(kg)7.7スペース2深さ(mm)95縦(mm)400横(mm)320塗装色クリーム色(2.5Y9/1)日塗工(L22-90B)分岐回路数14盤定格(A)40主幹容量(A)50主幹ELB3P50AF50AF30
GK108WNX-MGU 感震機能付・単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
日東工業¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。用途・震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。方式過電流引外し:完全電磁式定格電流(A)75表示感震遮断:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび 250gal周期0.1sにて不動作入力リセット:無電圧a接点時間遮断:3分/1分/即時 切替端子構造圧着端子用 M8定格感度電流(mA)30警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力無電圧接点 DC30V 20mA※2極数・素子数3P2E警報の表示ブザー:鳴動 ランプ:赤点滅定格使用電圧(V)AC100/200
HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ
日東工業¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷から5日以内出荷スチール製 ドア付ホーム分電盤用途埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。深さ(mm)95縦(mm)320塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)
感震機能付漏電ブレーカ
日東工業¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷感震機能付・単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2定格電圧(V)AC100/200(単3)定格電流(A)(基準周囲温度40℃)50保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引出方法完全電磁端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)定格遮断容量(kA)(JIS C 82012-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2)5逆接続不可極数・素子数3P2E外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×98×78定格動作過電圧(V)欠相保護機能:135|AC定格不動作過電圧(V)欠相保護機能:120|AC定格過電圧動作時間(秒)欠相保護機能:0.5以内
GXスリム漏電ブレーカー
日東工業¥5,698税込¥6,2681台4日以内出荷付属品取付金具極数2P適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)AC100保護機能漏電・過負荷・短縮保護兼用相線式1Φ2W端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)(適合圧着端子)Φ1.6~Φ2.6 2~8 (R2.5~R5 5-5)〈8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)〉定格遮断容量(kA)5(JIS C 8201 2-2 Am2・JIS C 8222 Am2 AC100V)過電流引きはずし方式熱動一電磁逆接続不可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から7日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
感震・分散型中性線欠相保護スリム3P漏電
日東工業¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.41定格電圧(V)AC100/200(単3)定格遮断容量(kA)5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50
PGX51TA プラグインスリム漏電ブレーカ
日東工業¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷プラグインタイプ用途ブレーカ二次側速結端子化により作業効率向上保護機能漏電・過負荷・短縮保護兼用相線式1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造【負荷側】速結端子【電源側】プラグイン端子過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50定格使用電圧(V)100
感震機能付漏電ブレーカー
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。 ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替定格電圧(V)AC100/AC200(単3)表示【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作)リセット【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30警報出力ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA極数・素子数3P3E
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷分散型電源システム用用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用ください質量(kg)単体:0.49規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2フレームサイズAF:60定格電流(A)60保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護過電流引出方法完全電磁式端子構造圧着端子用M6定格遮断容量(kA)AC100/200V:5定格感度電流(mA)30適合電線max.22極数・素子数3P3E定格使用電圧(V)AC100/200寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78動作時間(s)0.1以内
PGX51TA プラグインスリム漏電ブレーカ
日東工業¥5,370税込¥5,9071個4日以内出荷プラグインタイプ用途ブレーカ二次側速結端子化により作業効率向上保護機能漏電・過負荷・短縮保護兼用相線式1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造【負荷側】速結端子【電源側】プラグイン端子接続可能電線(mm2)(適合圧着端子)Φ1.6、Φ2過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50定格使用電圧(V)100
分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
日東工業¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。仕様【アンペアフレーム】50AF適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)【JIS(Icu)】(AC100/200)5定格電圧 AC V100/200(単3)定格感度電流(mA)【高速形】30逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78動作時間(s)0.1以内引外し方式【過電流】完全電磁式定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
GXスリム漏電ブレーカー
日東工業¥4,698~税込¥5,168~1台4日以内出荷付属品取付金具極数2P適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)AC100保護機能漏電・過負荷・短縮保護兼用相線式1Φ2W端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)(適合圧着端子)Φ1.6~Φ2.6 2~8 (R2.5~R5 5-5)〈8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)〉定格遮断容量(kA)5(JIS C 8201 2-2 Am2・JIS C 8222 Am2 AC100V)過電流引きはずし方式熱動一電磁逆接続不可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷から21日以内出荷付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2


























![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505697-260819-02.jpg)