カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(2)
- SMC(376)
- SIEMENS(74)
- ホンダ(55)
- CKD(36)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- ミニター(20)
- テンパール工業(20)
- 三木プーリ(16)
- UDトラックス(15)
- 日紅商事(15)
- エスコ(14)
- NSP(12)
- WURTH ELEKTRONIK(11)
- スズキ(10)
- ダイヤトレンド(9)
- シグマ光機(8)
- onsemi(8)
- ニチフ(7)
- ブランドをもっと見る
「na-20」の検索結果
特価

埋込形フラッシュプレート
日東工業¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から5日以内出荷低圧盤、キュービクルなどのパネル面より内部にブレーカを埋め込んで取り付けます。色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505451-260819-02.jpg)
[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電
日東工業¥229,800~税込¥252,780~1台30日以内出荷マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。暗くなると外部自動点滅器にて点灯、指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。24時間タイマは停電補償付を使用しています。マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」のものを使用しています。
NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から5日以内出荷接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
基本タイプ 漏電
日東工業¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷プラグイン小型高性能電灯分電盤用途基本タイプ適合分岐2P2E:6寸法外径:400×800×120(ヨコ×タテ×フカサ)塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)ブレーカGK108NA3P100AF100(主幹ブレーカ100A 協約型)、分岐:PN 2P 20A分岐回路数30予備回路数6適合キャビネットB12-48C主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
プチセーバ標準電灯分電盤
日東工業¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷プラグイン小型高性能電灯分電盤用途基本タイプ適合分岐2P2E:6寸法外径:400×800×120(ヨコ×タテ×フカサ)塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)ブレーカGK108NA3P100AF100(主幹ブレーカ100A 協約型)、分岐:PN 2P 20A分岐回路数28予備回路数8適合キャビネットB12-48C主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)








![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505575-260819-02.jpg)
![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505451-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505539-260819-02.jpg)
![[ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505889-260819-02.jpg)
![[ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505487-260819-02.jpg)
![[ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505600-260819-02.jpg)
![[ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505496-260819-02.jpg)