カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(1)
  • SMC(256)
  • ミヅシマ工業(31)
  • YAMAHA(ヤマハ)(31)
  • 浅香工業(24)
  • CKD(21)
  • 三木プーリ(16)
  • アズワン(12)
  • エスコ(10)
  • MTセキュリティジャパン(10)
  • ダイシン(9)
  • onsemi(9)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • 共立機巧(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • アース製薬(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • UDトラックス(5)
  • SIEMENS(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「na25」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    スリムセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業

    [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電

    日東工業
    289,800税込318,780
    1台
    30日以内出荷
    ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数36予備回路数0主幹容量(A)250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換)) 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)適合キャビネットB16-512寸法(横×縦×深さ)(mm)500/1200/160主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業

    [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電

    日東工業
    219,800税込241,780
    1台
    30日以内出荷
    保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ
  • [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業

    [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電

    日東工業
    239,800税込263,780
    1台
    30日以内出荷
    マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。暗くなると外部自動点滅器にて点灯、指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。24時間タイマは停電補償付を使用しています。マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」のものを使用しています。
    保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業

    [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電

    日東工業
    209,800税込230,780
    1台
    30日以内出荷
    仕様非常回路:NX 51A 2P 1E 20A×2保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電 日東工業

    [ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電

    日東工業
    229,800税込252,780
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/610保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 日東工業

    [ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電

    日東工業
    219,800税込241,780
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/410保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 日東工業

    [ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電

    日東工業
    219,800税込241,780
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/510保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 日東工業

    [ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電

    日東工業
    209,800税込230,780
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/310保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
電源(制御機器)カテゴリ