カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(1)
- SMC(256)
- ミヅシマ工業(31)
- YAMAHA(ヤマハ)(31)
- 浅香工業(24)
- CKD(21)
- 三木プーリ(16)
- アズワン(12)
- エスコ(10)
- MTセキュリティジャパン(10)
- ダイシン(9)
- onsemi(9)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- 共立機巧(6)
- イマオコーポレーション(5)
- アース製薬(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- UDトラックス(5)
- SIEMENS(5)
- ブランドをもっと見る
「na25」の検索結果
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712652-260819-02.jpg)
[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電
日東工業¥289,800税込¥318,7801台30日以内出荷色ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数36予備回路数0主幹容量(A)250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換)) 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)適合キャビネットB16-512寸法(横×縦×深さ)(mm)500/1200/160主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505575-260819-02.jpg)
[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電
日東工業¥219,800~税込¥241,780~1台30日以内出荷保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505451-260819-02.jpg)
[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電
日東工業¥239,800~税込¥263,780~1台30日以内出荷マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。暗くなると外部自動点滅器にて点灯、指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。24時間タイマは停電補償付を使用しています。マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」のものを使用しています。保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505539-260819-02.jpg)
[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電
日東工業¥209,800~税込¥230,780~1台30日以内出荷仕様非常回路:NX 51A 2P 1E 20A×2保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505889-260819-02.jpg)
[ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電
日東工業¥229,800~税込¥252,780~1台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/610保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505487-260819-02.jpg)
[ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電
日東工業¥219,800~税込¥241,780~1台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/410保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505600-260819-02.jpg)
[ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電
日東工業¥219,800~税込¥241,780~1台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/510保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505496-260819-02.jpg)
[ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電
日東工業¥209,800~税込¥230,780~1台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/310保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A





![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712652-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505575-260819-02.jpg)
![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505451-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505539-260819-02.jpg)
![[ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505889-260819-02.jpg)
![[ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505487-260819-02.jpg)
![[ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505600-260819-02.jpg)
![[ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505496-260819-02.jpg)