カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(11)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc911a」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetooth 調光・調色リモコン ODELIC(オーデリック)

    Bluetooth 調光・調色リモコン

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌々日出荷
    オールマイティな空間演出を手軽におこなえます。単3乾電池2本。壁付ホルダー付。常夜灯ボタンあり
    仕様ダイレクト光色点灯:あり(電球色:2700K/温白色:3500K/昼白色:5000K)材質樹脂(ホワイト)機能シーン登録:可(4シーンまで)、グループ設定:可(6グループまで)、IDの共有:あり防水仕様なしタイマーあり(スリープタイマー設定可)接続台数(可能)150台まで調光の可否可調色の可否可
  • LEDシャンデリア ODELIC(オーデリック)

    LEDシャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様コントローラー:別売、調光器:不可材質鋼管(マットブラック色)幅(mm)Φ1,796タイプ簡易取付A種類高演色LED色温度2300Kランプ寿命40,000時間光源色電球色傾斜角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応別売品番別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94調光率(%)100-1LED交換可能
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様コントローラー:別売、調光器:不可、電源装置:付属材質アルミダイカスト長さ(mm)130幅(mm)Φ82質量(kg)1.2電圧42VA(100V)種類高演色LED首振90°定格消費電力41 W取付け方法レール取付専用,天井面取付専用光源寿命40,000時間明るさCDM-T70W相当RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)360別売品番別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A演色指数(Ra)94調光率(%)100-1LED交換不可
  • LEDブラケット ODELIC(オーデリック)

    LEDブラケット

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様コントローラー:別売、調光器:不可電圧7VA(100V)種類高演色LED色温度2700~6500K定格消費電力4.1 W光源色電球色~昼光色光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応別売品番別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94調光率(%)100-5・調色LED交換不可
  • LEDペンダント ODELIC(オーデリック)

    LEDペンダント

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷
    仕様コード収納フランジ付、コントローラー:別売、調光器:不可電圧7VA(100V)種類高演色LED色温度2700~6500K定格消費電力4.1 W光源色電球色~昼光色光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応別売品番別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94調光率(%)100-5・調色LED交換不可
  • LEDペンダント ODELIC(オーデリック)

    LEDペンダント

    ODELIC(オーデリック)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    欠品中
    仕様コントローラー:別売、調光器:不可材質アルミ管(黒色),鋼線(黒色)電圧17VA(100V)タイプ簡易取付A種類高演色LED色温度2700~6500K定格消費電力10.8 W光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)77.3光源寿命40,000時間明るさJDR75W相当RoHS指令(10物質対応)対応別売品番別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94定格光束(lm)835調光率(%)100-1・調色LED交換不可昇降機能の有無電動昇降対応型(条件付)
  • LEDペンダント ODELIC(オーデリック)

    LEDペンダント

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷
    仕様コード収納フランジ付、コントローラー:別売、調光器:不可電圧7VA(100V)種類高演色LED色温度2700~6500K定格消費電力4.1 W光源色電球色~昼光色光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応別売品番別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94調光率(%)100-5・調色LED交換不可
  • LEDベースライト ODELIC(オーデリック)

    LEDベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1個
    4日以内出荷
    仕様コントローラー:別売、調光器:不可、電源装置:内蔵材質アルミダイカスト(黒色)幅(mm)Φ289カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)2.4高さ(mm)149種類高演色LED色温度5000K光源色昼白色光源寿命40,000時間全高1206RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合別売品番別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A演色指数(Ra)94調光率(%)100-1LED交換不可
  • LEDシャンデリア ODELIC(オーデリック)

    LEDシャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    4日以内出荷
    仕様コントローラー:別売、調光器:不可材質ガラス(透明),鋼(マットブラック色)タイプ簡易取付A種類高演色LED色温度2300Kランプ寿命40,000時間光源色電球色傾斜角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応別売品番別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94調光率(%)100-1LED交換可能
  • LEDシーリング ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリング

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷
    仕様コントローラー:別売、調光器:不可色温度2700~6500K光源色電球色~昼光色光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応別売品番別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94調光率(%)100-1・調色LED交換不可
  • LEDシーリング ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリング

    ODELIC(オーデリック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷
    虫が入りにくい
    仕様コントローラー:別売、調光器:不可材質アクリル(透明・乳白色プリント)幅(mm)Φ547質量(kg)2.2高さ(mm)115区分省エネ法:IタイプクイックA種類高演色LEDスイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度2700~6500Kグローブ種別グローブ回転A光源色電球色~昼光色光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応別売品番別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 914・RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94調光率(%)100-1・調色LED交換不可
  • LEDシーリング ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリング

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷
    虫が入りにくい
    仕様コントローラー:別売、調光器:不可区分省エネ法:IタイプクイックA種類高演色LEDスイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度2700~6500Kグローブ種別グローブ回転A光源色電球色~昼光色光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)94調光率(%)100-1・調色LED交換不可
関連キーワード
照明器具カテゴリ