カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(17)
絞り込み
ブランド
- 日本オイルポンプ
- SMC(407)
- CKD(131)
- CEJN(セイン)(65)
- 大阪ジャッキ製作所(56)
- フジキン(44)
- エナパック(36)
- Festo(33)
- エスコ(21)
- RS PRO(18)
- 井筒製作所(13)
- OSG(オーエスジー)(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- アソー(9)
- アオイ(8)
- ロバートショウ(8)
- 昭和技研工業(6)
- 長野計器(6)
- FIT-ONE(6)
- ブランドをもっと見る
「npt3/8」の検索結果
特価

GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。極数4P材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし回転方向右(ネームプレートから見て)
プロコンポンプ(モータ付)
日本オイルポンプ¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)フッ素ゴムシール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)最大吐出圧力(MPa)1.4/1.4(50/60Hz)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥92,980~税込¥102,278~1個3日以内出荷から12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)フッ素ゴムシール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。極数4P材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷から12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)321.9電圧(V)100/200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:単相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥86,980~税込¥95,678~1個10日以内出荷から12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥92,980税込¥102,2781個12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)フッ素ゴムシール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)最大吐出圧力(MPa)1.2/1(50/60Hz)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥84,980税込¥93,4781個12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥129,800税込¥142,7801個12日以内出荷から14日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P電圧(V)200材質(シール)フッ素ゴムシールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥86,980税込¥95,6781個12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
プロコンポンプ(モータ付)
日本オイルポンプ¥129,800税込¥142,7801個12日以内出荷から30日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。極数4P材質(シール)フッ素ゴムシールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷から20日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P材質(シール)フッ素ゴムシールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)
プロコンポンプ(モータ付)
日本オイルポンプ¥139,800税込¥153,7801個12日以内出荷から14日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P電圧(V)200材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)1.05~1.4対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相モータ出力(W)400圧力(MPa)1.2(工場出荷時のセット)
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥129,800税込¥142,7801個12日以内出荷から20日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P電圧(V)200材質(シール)エチレンプロピレンシールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥109,800税込¥120,7801個12日以内出荷から20日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P材質(シール)フッ素ゴムシールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)0.7~1.0対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)圧力(MPa)0.95(工場出荷時のセット)
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥97,980~税込¥107,778~1個12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)321.9電圧(V)100/200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:単相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
プロコンポンプ(モータ付)
日本オイルポンプ¥95,980税込¥105,5781個20日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)フッ素ゴムシール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)0.7~1.0対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)最大吐出圧力(MPa)1.2/1(50/60Hz)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200圧力(MPa)0.95(工場出荷時のセット)