カテゴリ
- 農業・園芸資材(20)
- 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
「ga-qa020」の検索結果
特価

ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓)
GAONA(ガオナ)(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5155-97流路内径(Φmm)9
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ
GAONA(ガオナ)¥949税込¥1,0441個当日出荷◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
止水コック付き分岐コネクター 分水用
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドやニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドやニップルとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途蛇口から散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
手元ストップ継手 ノズル交換 ワンタッチ ホース
GAONA(ガオナ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆先端ノズル交換時に蛇口の元栓ではなく手元で水を止めて交換できます。◆先止めできないノズルを交換する際に便利です。◆ホーセンドやネジ口金(ジョイント)をワンタッチでつなげることができます。◆ベランダ掃除や洗車、庭の水やり時などに色々なノズルを使う際にオススメです。◆両端のネジ口金とホーセンドを外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途散水ホースとノズルの間に取付けてノズル交換時に元栓を止めず交換できるようにするジョイントです。材質ポリプロピレン、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ホース延長用ニップル ワンタッチ 接続 ジョイント
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個当日出荷◆ホーセンドがついたホース同士をワンタッチで連結できます。◆ホースの長さが足りず、ホースの距離を伸ばしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途散水ホース同士をつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
止水コック付き分岐ニップル 分水用
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
TOTO水栓用ネジ口金 交換用 ワンタッチ ホース 取り付け
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷◆適合品番例:T26-13、T26H13、T26KH13、T26BH13、T27-13、T27H13、T27CH13。◆取付ネジ径:W20山14。◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆金属製なので、景観を損ねず耐久性に優れます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途TOTO製のカップリングつき蛇口、散水栓にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ワンタッチジョイント 手締め バンド
GAONA(ガオナ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷◆パイプに差込みバンドで固定するだけなので、取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の横水栓やパイプ外径15~20ミリの自在水栓などに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途首振り蛇口などにワンタッチでホースをつなぐための手締め式ジョイントです。材質ポリプロピレン、天然ゴム、黄銅、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ホース接手 逆止弁つき 逆流防止 ワンタッチ
GAONA(ガオナ)¥949税込¥1,0441個当日出荷◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。◆呼13のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途G1/2ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
大きい蛇口用ネジ口金 G3/4 ワンタッチ接続
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個当日出荷◆呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)。◆大きい蛇口とホースを接続するときによく使われています。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途大きい蛇口(呼20)に散水ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ
GAONA(ガオナ)¥979税込¥1,0771個当日出荷呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。用途呼13用の水栓用交換パイプです。材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
蛇口分岐継手 ジョイント コネクター
GAONA(ガオナ)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷◆蛇口を2つに分岐できるため、ホースを取付けたまま手を洗えるようになります。◆呼13の万能ホーム水栓・自在水栓の本体とパイプの間に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆中央のレバーの操作で水出し方向を選べます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途蛇口をホースとパイプの2つに分岐できるジョイントです。材質黄銅、ポリアセタール、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
途中ストップ継手 延長 一時止水 ワンタッチ 散水ホース
GAONA(ガオナ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆ホースの途中で水を止められるため、元栓(蛇口)まで止めに行く必要がありません。◆スプリンクラーなどの先止めできない機器を使用する際にオススメです。◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆両端のネジ口金を外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途散水ホースを延長し、途中で一時止水できるようにするためのコックつきアダプターです。材質ポリプロピレン、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
ワンタッチパイプ ホース
GAONA(ガオナ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆パイプまるごと取り換えるので、簡単に取付けができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個当日出荷◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個当日出荷◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
太ホース用ホーセンド ワンタッチ 接続 ジョイント コネクタ 継手 取り付け
GAONA(ガオナ)¥979税込¥1,0771個9日以内出荷◆内径18ミリ、外径24~25ミリの太ホースを取付けできます。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りニップルとセットでご使用ください。_x000D_。◆呼13用ネジ口金:GA-QA007(樹脂)_x000D_。◆呼20用ネジ口金:GA-QA064(樹脂)用途蛇口(呼13/呼20)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース クローム DIY
GAONA(ガオナ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の二口水栓です。_x000D_。◆吐水口が2つあるので、ホースをつないだまま手洗いなど別の作業が同時にできます。_x000D_。◆水やりや園芸用品の手入れなど様々な用途で使いたい方におすすめです。_x000D_。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_。◆水の流量を制限して無駄な水を防ぎ、ムリなく水道代の節約ができる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆ビス止め式のホースジョイントを吐水口に取付けることで、ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。_x000D_。◆ビス止め式ホースジョイント:GA-QA008(樹脂)、GA-QA034(金属)_x000D_。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途多用途使いに便利な屋外用のおしゃれな二口蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
大きい蛇口用万能口金 ワンタッチ ニップル ビス止め 呼20 角型 継手 ジョイント ホース 取り付け
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷◆ビス止め式で外径18~23ミリパイプや角型吐水口の水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途大きい蛇口(呼20)にホースをつなぐためのビス止め式ジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース マットブラック モダン DIY
GAONA(ガオナ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の二口水栓です。_x000D_。◆吐水口が2つあるので、ホースをつないだまま手洗いなど別の作業ができます。_x000D_。◆水やりや園芸用品の手入れなど様々な用途で使いたい方におすすめです。_x000D_。◆シンプルなデザインが空間を引き締め、スタイリッシュで高級感のある雰囲気を演出します。_x000D_。◆モダンなお庭や和風の庭園などに合うマットブラックカラーです。_x000D_。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_。◆水の流量を制限して無駄な水を防ぎ、ムリなく水道代の節約ができる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆ビス止め式のホースジョイントを吐水口に取付けることで、ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。_x000D_。◆ビス止め式ホースジョイント:GA-QA008(樹脂)、GA-QA034(金属)_x000D_。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途シックなお庭づくりにピッタリな屋外用マットブラック蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース アンティークゴールド レトロ DIY
GAONA(ガオナ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の二口水栓です。_x000D_。◆吐水口が2つあるので、ホースをつないだまま手洗いなど別の作業ができます。_x000D_。◆水やりや園芸用品の手入れなど様々な用途で使いたい方におすすめです。_x000D_。◆シンプルなデザインとアンティークゴールドの優雅な色味が温かみのある雰囲気を演出します_x000D_。◆北欧風や和モダン、レンガや石畳を使ったレトロなお庭に合うアンティークゴールドカラーです。_x000D_。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_。◆水の流量を制限して無駄な水を防ぎ、ムリなく水道代の節約ができる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆ビス止め式のホースジョイントを吐水口に取付けることで、ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。_x000D_。◆ビス止め式ホースジョイント:GA-QA008(樹脂)、GA-QA034(金属)_x000D_。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途クラシカルなお庭づくりにピッタリな屋外用ゴールド蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ マットブラック モダン DIY
GAONA(ガオナ)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の万能ホーム水栓です。_x000D_。◆パイプ先端にはホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。_x000D_。◆シンプルなデザインが空間を引き締め、スタイリッシュで高級感のある雰囲気を演出します。_x000D_。◆モダンなお庭や和風の庭園などに合うマットブラックカラーです。_x000D_。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途シックなお庭づくりにピッタリな屋外用マットブラック蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.6MPa生産国日本使用温度1~40℃
ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト マットブラック モダン DIY
GAONA(ガオナ)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷◆花型のハンドルが可愛らしい呼13の単水栓です。_x000D_。◆パイプ先端にはホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。_x000D_。◆コンパクトなので、駐車場の端やお庭の隅など省スペースに取付けできます。_x000D_。◆シンプルなデザインが空間を引き締め、スタイリッシュで高級感のある雰囲気を演出します。_x000D_。◆モダンなお庭や和風の庭園などに合うマットブラックカラーです。_x000D_。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途シックなお庭づくりにピッタリな屋外用マットブラック蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.6MPa生産国日本使用温度1~40℃
ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 ホース接続 ワンタッチ コンパクト アンティークゴールド レトロ DIY
GAONA(ガオナ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷◆花型のハンドルが可愛らしい呼13の単水栓です。_x000D_。◆吐水口先端がジョイントになっているので、ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。_x000D_。◆コンパクトなので、駐車場の端やお庭の隅など省スペースに取付けできます。_x000D_。◆北欧風や和モダン、レンガや石畳を使ったレトロなお庭に合うアンティークゴールドカラーです。_x000D_。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途クラシカルなお庭づくりにピッタリな屋外用ゴールド蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.6MPa生産国日本使用温度1~40℃
三方ニップル 分水 分岐 散水 ホース Y型 三股
GAONA(ガオナ)¥769税込¥8461個9日以内出荷◆タコ足配線のように水を分岐させることができます。◆ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。◆広範囲に水を行き渡したいときにオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続
GAONA(ガオナ)¥529税込¥5821個9日以内出荷◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
大口径ホーセンド 太いホース ワンタッチ 接続 ジョイント ニップル 継手
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷◆内径18ミリ、外径24~25ミリの太ホースを取付けできます。_x000D_。◆大きい蛇口と太ホースを接続するときによく使われています。_x000D_。◆大きい蛇口(呼20/呼25)は畑や芝生など広範囲に水を使用する箇所に使用されています。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ニップルとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りニップルとセットでご使用ください。_x000D_。◆呼20用ネジ口金:GA-QA079(樹脂)_x000D_。◆呼25用ネジ口金:GA-QA088(樹脂)用途大きい蛇口(呼20/呼25)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃