絞り込み
ブランド
- 日本レヂボン
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 日本レヂボンのすべての商品

レヂボンカット
日本レヂボン¥959税込¥1,0551枚当日出荷金属・非金属のいずれの切断作業にも対応します。スムーズな切断を重視した砥石です。用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・高速度鋼・特殊鋼・アルミ・金属種類全般の切断作業。寸法(mm)外径×厚さ×孔径:205×2.0×25.4硬度と材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
プロ1カット 鉄工用 5枚組
日本レヂボン¥2,298税込¥2,5281個(5枚)当日出荷驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。驚異的な耐久性を備えた砥石です。高い安全性を備えた砥石です。特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬ切れ味を発揮します。用途一般鋼・ステンレス鋼の切断。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×2.3×15硬度砥材粒:A30P最高使用周速度(m/s)80m/s入数5枚
スーパーカットRSC-X1枚
日本レヂボン¥559税込¥6151枚当日出荷ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用切断砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮します。用途小径丸棒・小径パイプ・小径鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼用、両面補強材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス硬度砥材粒:60P最高使用周速度(m/s)80m/s寸法(外径×厚さ)(mm)125×1.2
飛騨の匠 颯 1枚
日本レヂボン¥369税込¥4061枚当日出荷レヂボン史上最速の切断スピードとスムーズな切れ味を実現しました。現存のレヂボン製品中最速の切断速度により、作業時間を大幅に短縮できます。作業時間の短縮によりトータルコストが削減できます。切れ味の向上により、焼けやバリが少なくなります。アルミニウム切断にも使用可能です。用途切断作業。仕様一般鋼用・ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス寸法(mm)105×1.0×15硬度砥材粒:AZ60P適合材アルミニウム
オフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 WA
日本レヂボン¥5,998税込¥6,5981箱(20枚)4日以内出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)2砥材WA穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット砥石 スキルタッチ GC
日本レヂボン¥5,998税込¥6,5981箱(20枚)4日以内出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途石材などの非金属の研磨作業。トラスコ品番852-4743セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度(#)36厚さ(mm)3砥材GC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット砥石”スキルタッチsc Ssc”
日本レヂボン¥8,298税込¥9,1281箱(25枚)4日以内出荷スキルタッチのACとWAの特性を一本化し、一般鋼からステンレス鋼まで幅広く威力を発揮する研磨用弾性といしです。カラフルな色彩でイメージも一新しました。用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。トラスコ品番852-4806セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度(#)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット砥石 スーパーレヂテクマSRT 16穴
日本レヂボン¥7,698税込¥8,4681箱(25枚)4日以内出荷群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性といしの最高級品です。当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。用途ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼の研削・研磨作業。トラスコ品番852-4790材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度(#)46厚さ(mm)3穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-6 16穴
日本レヂボン¥8,898税込¥9,7881箱(25枚)4日以内出荷鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。オフセットとフレキシブルの特徴が合体した新タイプの研削といしです。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。用途ステンレス鋼・一般鋼の研削作業。トラスコ品番852-4327材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度(#)36厚さ(mm)6穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-3 16穴
日本レヂボン¥7,198税込¥7,9181箱(25枚)4日以内出荷鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼の研削・研磨に優れた威力を発揮します。鋼材に吸い付きソフトな感触で高い作業性能が得られます。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要の弾性といしです。用途一般鋼・ステンレス鋼の研削・研磨作業。トラスコ品番852-4322材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度(#)36厚さ(mm)3穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
エースゴールドRAG アルミ用
日本レヂボン¥7,798税込¥8,5781箱(25枚)4日以内出荷優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。用途アルミニウムの研削作業。トラスコ品番852-4533材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度(#)36厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度M外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーレヂテクマX SRT-X
日本レヂボン¥5,298税込¥5,8281箱(10枚)3日以内出荷から4日以内出荷厚さ(mm)3.5取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000外径(Φmm)125結合剤BF適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
エアグラインダ AG-58J
日本レヂボン¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷付属品六角棒レンチ5mm:1本、スパナ19mm:1本、研削といしGA-58粒度80:1枚、取扱説明書:1部、六角棒レンチ(対辺5mm)、スパナ(19mm)、専用砥石GA583-80(1枚)トラスコ品番116-1046全長(mm)133質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.42ホース取付口Rc1/4排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)58×3×9.6
デュアルディスク DD (Z)
日本レヂボン¥4,998~税込¥5,498~1箱(5枚)4日以内出荷特殊基材との複合構造で、ソフトタッチの研磨作業を実現します。 研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。砥材Z穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12600外径(Φmm)100砥粒Z結合度S
RBZ 研削砥石
日本レヂボン¥22,980税込¥25,2781箱(25枚)3日以内出荷鋳物研削用高性能オフセットといし。 鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。粒度24厚さ(mm)6砥材Z穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)180主要切断材料鋳物
RBZ-K 高速度用研削砥石
日本レヂボン¥29,980税込¥32,9781箱(25枚)4日以内出荷鋳物研削用高性能オフセットといし。 鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。 高速度の研削作業にはRBZ-Kが対応します。粒度24厚さ(mm)6砥材Z穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)180主要切断材料鋳物
MDディスク
日本レヂボン¥7,298~税込¥8,028~1箱(10枚)3日以内出荷から4日以内出荷3WAY DISC 1WAY下面で研削。 2WAY側面で研削。 3WAY上面で研削。 外径58mmコンパクトで狭部まで研削!!用途レジボンエアグラインダ用
イケメンエース
日本レヂボン¥7,398税込¥8,1381箱(25枚)3日以内出荷面取り作業に適した粒度で研削材を配合することにより、効率よく研削できます。粒度100P厚さ(mm)6寸法(mm)(外径X厚さX孔径)100×6×15穴径(Φmm)15硬度(と材粒硬度)WA100P砥粒WA最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100
レヂボンゼット高速度用RZK
日本レヂボン¥29,980税込¥32,9781箱(25枚)3日以内出荷レヂボンゼットの高速度用タイプです。 レヂボンの高速度用オフセット砥石の中で最も優れた研削力を誇ります。用途一般鋼・鋳鉄の研削粒度24P厚さ(mm)6砥材Z穴径(Φmm)22.23硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180砥粒Z適合材一般鋼・鋳鉄
レヂボンゼットRZ
日本レヂボン¥12,980~税込¥14,278~1箱(25枚)3日以内出荷アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能といしです。用途一般鋼・鋳鉄の研削厚さ(mm)6砥材Z最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒Z適合材一般鋼・鋳鉄
レヂボンベストRB
日本レヂボン¥6,898~税込¥7,588~1箱(25枚)3日以内出荷から4日以内出荷独自の原料配合で鋭い切れ味を実現。 用途の広さが自慢です。用途一般鋼などの金属研削作業。厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
レヂボンカット RC ステン用
日本レヂボン¥1,398~税込¥1,538~1箱(10枚)3日以内出荷切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。用途ステンレス鋼・合金鋼粒度46厚さ(mm)2砥材WA硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]主要切断材料ステンレス鋼・合金鋼
デュアルディスク DD (SZ)
日本レヂボン¥4,998~税込¥5,498~1箱(5枚)3日以内出荷から4日以内出荷高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。結合度S
金属用 オフセット砥石 エースゴールドII 【RA-GII】
日本レヂボン¥399税込¥4391個(1セット)5日以内出荷レヂボンエースゴールドIIは、一般鋼の研削作業に適した汎用品。外径125mmx厚さ6mmx穴径22mm用途金属や石材などの研削作業に。
金属用 オフセット砥石 エースゴールドII 【RA-GII】
日本レヂボン¥229税込¥2521個(1セット)5日以内出荷レヂボンエースゴールドIIは、一般鋼の研削作業に適した汎用品。外径100mmx厚さ6mmx穴径15mm用途金属や石材などの研削作業に。
石材・ガラス用 オフセット砥石 レヂボンベスト【RB】
日本レヂボン¥449税込¥4941個(1セット)5日以内出荷外径100mmx厚さ6mmx穴径15mm。グラインダーの砥石カバーを装着してください。用途レヂボンベストは幅広い用途をラインナップ。GCタイプは石材・ガラスなどの非金属の研削作業に。
ステンレス用 オフセット砥石 エースゴールド 【RA-G】
日本レヂボン¥369税込¥4061個(1セット)5日以内出荷外径100mmx厚さ6mmx穴径15mm。グラインダーの砥石カバーを装着してください。用途レヂボンエースゴールドは、オフセット砥石のベーシックタイプです。本品はステンレス鋼の研削作業に。
スキルネット【SN】(オフセット形) FRP・プラスチック・非金属用 研磨砥石
日本レヂボン¥399税込¥4391個(1セット)5日以内出荷レヂボンスキルネット(オフセット型)は、目詰まりしにくい形状で、アルミ・真鍮・プラスチック・FRPの研磨作業に適しております。外径100mmx積層2Px穴径15mm用途金属や石材などの研削作業に。