絞り込み
ブランド
- 協和産業[マット]
- モノタロウ(18)
- 大阪魂(26,479)
- エスコ(4,496)
- ノーブランド(1,853)
- TRUSCO(681)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(587)
- サンコーテクノ(427)
- OHSATO(大里)(427)
- 八幡ねじ(425)
- 若井産業(385)
- 廣杉計器(327)
- ヤマヒロ(326)
- 九飛勢螺(276)
- 光(262)
- 日産ネジ(259)
- 日本パワーファスニング(255)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(245)
- WAKI(和気産業)(196)
- 冨士精密(182)
- ユニカ(170)
- ブランドをもっと見る
![ピラマット 協和産業[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541335-190418-02.jpg)
ピラマット
協和産業[マット]¥36,980~税込¥40,678~1本(20m)3日以内出荷PVC(塩ビ)ピラマットは四角錐(しかくすい)のエンボス柄で滑りにくく、ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。 カラーバリエーションが豊富です。材質軟質塩化ビニール幅(mm)910長さ(m)20![TFリューム 協和産業[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541658-190418-02.jpg)
TFリューム
協和産業[マット]¥96,980税込¥106,6781本(9m)3日以内出荷本品は独自技術により、床材が照明光の反射(ハレーション)を抑制します。 演者/演出品への余計な光の差し込みを抑え、対象物の舞台映えに貢献します。 バレエのみならず、舞台のステージやイベント発表会、展示会ブースにも使用されています。 映像上でも、鮮明な演者撮影に貢献。テレビのスタジオ収録の床材にも採用されています。 プロバレエ団とともに改良を重ね製品化した、常設/仮設兼用舞台用マット(リノリウム)です。 表面はしっとりした柔らかさと、適度な滑りにくさを生み出すザラザラ(梨地)を施し、裏面には糸(寒冷紗)を施すことで、伸縮防止と高い施工強度を実現しています。材質塩化ビニール幅(mm)1840厚さ(mm)2質量(kg)54![パーティクルマット 協和産業[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541633-190418-02.jpg)
パーティクルマット
協和産業[マット]¥57,980~税込¥63,778~1本(5m)3日以内出荷PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。材質軟質塩化ビニール幅(mm)1000厚さ(mm)5質量(kg)40![サークルマット 協和産業[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541493-190418-02.jpg)
サークルマット
協和産業[マット]¥62,980税込¥69,2781本(20m)3日以内出荷PVC(塩ビ)サークルマットは円形の突起があるため滑りにくく、ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。 カラーバリエーションが豊富です。材質軟質塩化ビニール幅(mm)910厚さ(mm)1.4質量(kg)33長さ(m)20![ソフトンロイヤル 協和産業[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541719-190418-02.jpg)
ソフトンロイヤル
協和産業[マット]¥92,980税込¥102,2781本(10m)3日以内出荷工場の歩行帯や作業台で活躍!中空構造で足腰の疲労を軽減するクッションマット。 エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のクッションマットです。 エラストマーはゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。 「弾性がよくグリップ力が高い」 「耐候性に優れ劣化が少ない」 「ゴム特有の臭いがない」 「低温物性に優れ、耐寒性が良い」 そこに中空構造を採用し、足腰の負担を軽減するクッションマットに仕上げました。 滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いています。 合成ゴムで気になる床面への色移行も極小です。材質エラストマー(TPE)幅(mm)1000厚さ(mm)5.5質量(kg)32長さ(m)10![ソフトン 協和産業[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541719-190418-02.jpg)
ソフトン
協和産業[マット]¥59,980税込¥65,9781本(15m)3日以内出荷エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のゴムマットです。 ゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。 「弾性がよくグリップ力が高い」 「耐候性に優れ劣化が少ない」 「ゴム特有の臭いがない」 「低温物性に優れ、耐寒性が良い(~-60℃)」 「床への色移りがない」 という点で優れています。 上記特長が認められ、世界最高峰の国際自転車レースのコース(屋内アリーナ)の床としても採用されました。 滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いている多用途で活躍が期待できるマットです。材質エラストマー(TPE)幅(mm)1000![メタリックラメマット 協和産業[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541545-190418-02.jpg)
メタリックラメマット
協和産業[マット]¥129,800税込¥142,7801本(20m)3日以内出荷これまでに無かったメタリックラメ調マットです。 PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。材質軟質塩化ビニール幅(mm)910厚さ(mm)1.5質量(kg)38長さ(m)20![クロスマット 協和産業[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541536-190418-02.jpg)
クロスマット
協和産業[マット]¥67,980税込¥74,7781本(20m)3日以内出荷PVC(塩ビ)縞板柄のマットです。ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。材質軟質塩化ビニール幅(mm)910厚さ(mm)1.4質量(kg)35色シルバー長さ(m)20![タタミ調マット 協和産業[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541527-190418-02.jpg)
タタミ調マット
協和産業[マット]¥87,980税込¥96,7781本(20m)3日以内出荷PVC(塩ビ)タタミ調マットです。ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。材質軟質塩化ビニール幅(mm)910厚さ(mm)1.4質量(kg)38色ワサビ長さ(m)20![B山マット 協和産業[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541274-190418-02.jpg)
B山マット
協和産業[マット]¥49,980~税込¥54,978~1本(20m)3日以内出荷PVC(塩ビ)B山マットは山型になっているため、クッション性があります。 ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。 カラーバリエーションが豊富です。材質軟質塩化ビニール幅(mm)910長さ(m)20




![ピラマット 協和産業[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541335-190418-02.jpg)
![TFリューム 協和産業[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541658-190418-02.jpg)
![パーティクルマット 協和産業[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541633-190418-02.jpg)
![サークルマット 協和産業[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541493-190418-02.jpg)
![ソフトンロイヤル 協和産業[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541719-190418-02.jpg)
![メタリックラメマット 協和産業[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541545-190418-02.jpg)
![クロスマット 協和産業[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541536-190418-02.jpg)
![タタミ調マット 協和産業[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541527-190418-02.jpg)
![B山マット 協和産業[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541274-190418-02.jpg)