絞り込み
ブランド
  • ラクテム
  • モノタロウ(22)
  • 大阪魂(26,438)
  • エスコ(6,296)
  • ノーブランド(2,563)
  • 廣杉計器(1,159)
  • 若井産業(764)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(698)
  • TRUSCO(697)
  • RS PRO(463)
  • 八幡ねじ(430)
  • WURTH ELEKTRONIK(420)
  • OHSATO(大里)(408)
  • サンコーテクノ(344)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(333)
  • ヤマヒロ(327)
  • (299)
  • 九飛勢螺(276)
  • 日本パワーファスニング(262)
  • 日産ネジ(261)
  • WAKI(和気産業)(201)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多目的穴埋めキャップ ラクテム多目的穴埋めキャップラクテム(4件のレビュー)
158税込174
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
小形六角ナット SUS304 並目 極薄型 ラクテム小形六角ナット SUS304 並目 極薄型ラクテム
324税込356
1個
当日出荷
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。
材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト用キャップ ラクテム六角ボルト用キャップラクテム(1件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷から5日以内出荷
六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
小形六角ナット SUS304 細目 極薄型 ラクテム小形六角ナット SUS304 細目 極薄型ラクテム
399税込439
1個
当日出荷
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
ネジ変換ボルト ラクテムネジ変換ボルトラクテム(2件のレビュー)
690税込759
1個
当日出荷
並目ネジ穴のサイズ変換用アダプタです。既存ネジ穴にインサートすることでサイズダウンが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。材質六角ボルト・座金:SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ねじ穴埋めキャップ ラクテムねじ穴埋めキャップラクテム
216税込238
1セット(4個)
当日出荷から6日以内出荷
ねじ穴用の埋め栓・保護に有効なシリコンゴムのキャップです。ねじ穴に挿入することで穴隠し、識別や防塵対策が可能です。M3~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途ねじ穴の埋め栓、キャップとして。材質(本体)シリコンゴム
小形六角ナット SUS304 並目 薄型 ラクテム小形六角ナット SUS304 並目 薄型ラクテム
324税込356
1個
当日出荷から5日以内出荷
市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。
材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ボルトナットキャップ ラクテムボルトナットキャップラクテム
239税込263
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。
用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
小形六角ナット SUS304 細目 薄型 ラクテム小形六角ナット SUS304 細目 薄型ラクテム
399税込439
1個
当日出荷
市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
十字穴付つまみノブ (白) ラクテム十字穴付つまみノブ (白)ラクテム(2件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から5日以内出荷
手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
表面処理3価クロメート材質(ねじ部)SWCH材質(頭)ABS樹脂(白)穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
小形六角ナット SUS304 ユニファイ細目/UNF 薄型 ラクテム小形六角ナット SUS304 ユニファイ細目/UNF 薄型ラクテム
419税込461
1個
5日以内出荷
薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。
用途ユニファイネジの固定、保持に。ねじの種類ナット本体SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNF(細目)
六角穴付きボルト用キャップ ラクテム六角穴付きボルト用キャップラクテム
194税込213
1セット(4個)
5日以内出荷
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のカバーキャップです。六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。仕様は全5サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。
用途六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のキャップに。材質シリコンゴム
ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付ラクテム
343税込377
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付ラクテム
212税込233
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン化粧ナット ラクテムナイロン化粧ナットラクテム
97税込107
1個
当日出荷から6日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の化粧ナットです。樹脂部は白・黒の2色より選択いただけます。
用途照明機器、測定機器、各種機器等の保持、固定に。材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ネジ変換インサートナット ラクテムネジ変換インサートナットラクテム
219税込241
1個
5日以内出荷
内外径がネジになっている変換インサートナットです。ネジ穴に取り付けることでサイズダウンすることが可能です。また反対にオネジに取り付けることでサイズアップすることができます。締め込みやすいようマイナス溝があります。
用途ネジのサイズ変換に。本体SUS304相当ねじ山種類メートル並目
小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型 ラクテム小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型ラクテム
419税込461
1個
5日以内出荷
薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。
用途ユニファイネジの固定、保持に。ねじの種類ナット本体SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNC(並目)
ねじ先端キャップ ラクテムねじ先端キャップラクテム
262税込288
1セット(10個)ほか
5日以内出荷
ねじやシャフト、パイプなど棒状の先端を保護する樹脂製キャップです。カットも自由にできますので、長さの微調整も簡単に行えます。耐薬品性、耐水性、電気絶縁に優れた材質で柔軟性があります。
用途ねじや棒状の先端に取り付ける保護キャップとして。材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)
ネジ変換ボルト 細目 ラクテムネジ変換ボルト 細目ラクテム(1件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径並目ネジ、内径細目ネジ穴の変換用アダプタです。既存の並目ネジ穴にインサートすることで細目ネジ穴へ変換することが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。材質六角ボルト・座金:SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法仕様一覧(0.11MB)ねじ山種類外径並目、内径細目
ネジ変換ボルト ユニファイ(並目・UNC) ラクテムネジ変換ボルト ユニファイ(並目・UNC)ラクテム
1,180税込1,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ並目(UNC)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ細目(UNF)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。材質【六角ボルト・座金】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 並目(UNC)
ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付ラクテム
343税込377
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付 ラクテムナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付ラクテム
212税込233
1個
5日以内出荷
ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ネジ変換ユニット メスメス ラクテムネジ変換ユニット メスメスラクテム
419税込461
1個
5日以内出荷
ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対側をオネジ取り付けるとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。
用途ネジのサイズ変換に。材質本体・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目
六角穴付テーパねじプラグ用キャップ ラクテム六角穴付テーパねじプラグ用キャップラクテム
175税込193
1セット(4個)
5日以内出荷
六角穴付テーパねじプラグ(浮き・沈み)用のカバーキャップです。六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。仕様は全7サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。
用途六角穴付テーパねじプラグ(浮き・沈み)用のキャップに。材質シリコンゴム
ネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF) ラクテムネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF)ラクテム
1,326税込1,459
1本
5日以内出荷
外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ細目(UNF)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ並目(UNC)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。材質【六角ボルト・座金】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 細目(UNF)
ナイロン蝶ナット ラクテムナイロン蝶ナットラクテム
196税込216
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ナットです。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。樹脂部は白・黒の2色より選択いただけます。
用途照明機器、測定機器、各種機器等の保持、固定に。材質ノブ:ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法仕様一覧(0.08MB)ねじ山種類メートル並目
ネジ変換ユニット オスメス ラクテムネジ変換ユニット オスメスラクテム
469税込516
1個
5日以内出荷
ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対にネジ穴へ本品を差し込むとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。
用途ネジのサイズ変換に。材質本体・ねじ・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ用キャップ ラクテム六角穴付止めねじ用キャップラクテム
175税込193
1セット(4個)
5日以内出荷
六角穴付止めねじ(ホーローセット)用のカバーキャップです。六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。仕様は全5サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。
用途六角穴付止めねじ(ホーローセット)用のキャップに。材質シリコンゴム寸法T1(mm)2
薄板用取付ナット ラクテム薄板用取付ナットラクテム
717税込789
1個
5日以内出荷
薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
用途薄い板へのねじ穴製作に。材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP材質(六角ナット)(3種)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
フランジナット 鉄 黒染め ラクテムフランジナット 鉄 黒染めラクテム
296税込326
1個
5日以内出荷
座金と六角ナットが一体になったフランジ付きのナットです。コストパフォーマンスに優れたスチール製の黒染め処理品です。
用途締結、締め付け、保持等に。材質S35C相当硬度HRC25-35表面処理黒染めねじ山種類メートル並目
薄板用取付ナット 細目 ラクテム薄板用取付ナット 細目ラクテム
999税込1,099
1個
5日以内出荷
薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
用途薄い板へのねじ穴製作に。材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP材質(六角ナット)(3種)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法仕様一覧(0.13MB)ねじ山種類外径並目×内径細目