絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- 大阪魂(26,129)
- エスコ(4,499)
- ノーブランド(1,870)
- TRUSCO(681)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(587)
- OHSATO(大里)(431)
- サンコーテクノ(426)
- 八幡ねじ(425)
- 若井産業(385)
- 廣杉計器(345)
- ヤマヒロ(321)
- 光(282)
- 九飛勢螺(273)
- 日産ネジ(258)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(244)
- 日本パワーファスニング(242)
- WAKI(和気産業)(195)
- 冨士精密(180)
- ユニカ(170)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 47ページ目
47ページ目: ねじ・ボルト・釘/素材

ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)
ユニカ(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(50本)ほか当日出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
ルーティアンカーCタイプ(スチール)
ユニカ(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
クリンプナット(平頭・ステンレス製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
木ネジセット
ハイロジック¥499税込¥5491箱当日出荷DIY、工作、補修などに。さまざまなサイズが一緒になったセット品。便利な仕分けケースセット内容19mm/25mm/32mm/38mm/50mm/75mm
+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から翌々日出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
ユニクロドリルビス低頭
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(50本)当日出荷4mm径の低頭ドリビス。 頭部高さは1.2mmと低頭設計。 鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。用途鉄部への締結に。材質鉄/ユニクロメッキ適合板厚(mm)3.2表面処理ユニクロ頭部形状低頭頭部径(Φmm)7.8頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼び4mm頭部皿
木下地鉄板小波ポリカ
若井産業¥2,998~税込¥3,298~1箱(100本)当日出荷材質波座:ポリカ全長(mm)35材質(ねじ部)鉄寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:25×30×12.5材質(パッキン)EPDM
アルミチャンネル(ホビー用)
光(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
【オーダー】サンペルカ L-1400 グレー
三和化工(1件のレビュー)¥764税込¥8401枚欠品中あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材色グレー長さL(mm)100~1000厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60幅W(mm)100~1000テープテープ無、テープ付圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65サービス分類オーダー・加工
M4 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NB-408材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状皿頭
樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000ナベ小ネジ
廣杉計器(4件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋(50個)当日出荷材質ナイロン66色半透明頭部形状なべ熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
フランジボルト 2種(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(200個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(120個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角ナット 1種(S45C(H)/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(7個)ほか当日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理亜鉛黒熱処理Hねじ山種類メートル並目
青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地)
大阪魂(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質リン青銅種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理生地
ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品)
オチアイ(12件のレビュー)¥529税込¥5821パック(17個)ほか当日出荷材質鉄形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(200個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
真鍮板 シートタイプ
光(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です仕様糊なしタイプ平板
ターンナット(金属薄板用結束具)
若井産業(7件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1箱(100本)当日出荷フランジとナットがひとつになりました。 手が届かない所へも表面からナットが入ります。用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。材質/仕上亜鉛ダイカスト適合板厚(mm)0.5~3.0
ラスパート 板金ビス(つや消し黒)
若井産業(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(200本)ほか当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。色つや消し黒
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥159~税込¥175~1パック(8本)ほか当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 三価クロメート
八幡ねじ¥146~税込¥161~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷バイオマス袋に入った六角ナットです。用途おねじに締め付け固定します。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
粘着付NRゴムシート
WAKI(和気産業)¥189~税込¥208~1枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 粘着剤がついているので貼り付けて使用できます。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに使用します。材質NR(天然ゴム)、粘着剤/アクリル系粘着剤色黒硬度65RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムシート 硬度70
タイガースポリマー(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1枚当日出荷から10日以内出荷耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質シリコーンゴム色グレー伸び(%)切断時/290耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)
根太ロック スクエア
若井産業(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(180本)ほか当日出荷根太を大引きにグッと引き寄せガッチリとまる。 専用ビット付(四角穴#3) 沈みやすい頭部形状。特殊形状先端で木割れしにくい。用途木製の根太を大引きに締結する。付属品専用ビット(四角No.3)材質三価ユニクロ呼び径(mm)5頭径(Φmm)9.5ねじ部長さ(mm)38