絞り込み
車輪径(Φmm)
- 65(3)
- 75(2)
許容荷重(daN)
- 50
- 30(3)
- 30.008(4)
- 35(1)
- 35.01(2)
- 39.2(1)
- 40(4)
- 40.011(2)
- 50.014(3)
- 58.8(2)
- 60(10)
- 60.017(4)
- 90(14)
- 90.025(6)
ストッパー
- あり(2)
- なし(2)
材質(車輪)
- エラストマー(1)
- ゴム(2)
取付高(mm)
- 88(3)
- 96(2)
車輪幅(mm)
- 25(3)
- 27(2)
25・27
車輪タイプ
単輪(3)
単輪
金具仕上
- 三価ユニクロ(3)
三価ユニクロ
形状
- 自在車(3)
自在車
ブランド
- TRUSCO(1)
- ユーエイキャスター(4)
TRUSCO・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
アングル式キャスターとは、直角になっているアングル鋼(山形鋼)に取り付けられるキャスターです。ラックやワゴンなどに使用され、取付も比較的簡単です。動かしやすいよう軽量、あるいは中軽量タイプが多くあります。また、アングルとフラットの両方に取り付けられるタイプは門扉や引き戸に利用されます。定位置に固定をしておきたい場合は車輪の回転をロックするストッパー付きのキャスターを取り付けます。また、重量や移動場所の環境によってナイロン車輪かゴム車輪かを使い分けます。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
65(3)
75(2)

SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪
ユーエイキャスター(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。型式SA型自在車タイプSA型(自在)キャスタータイプアングル式キャスター
アングルキャスター SA型
ユーエイキャスター¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)エラストマーアングルサイズE(mm)16車輪エラストマー車アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
アングルキャスターSAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番158-6478材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマータイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27アングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)68アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1許容荷重(daN[kgf])50[91.8]取付高H(mm)96偏心E(mm)28アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応