絞り込み
外径(Φmm)
- 15(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(12)
- 60(2)
- 75(8)
- 90(1)
- 100(4)
- 125(6)
- 150(5)
- 200(5)
- 250(5)
- 300(5)
- 350(1)
穴径(Φmm)
- 6
- 2.34(15)
- 2.35(8)
- 3(36)
- 6.35(3)
- 8(3)
- 9.5(3)
- 9.53(27)
- 10(16)
- 12.7(50)
- 12.70(8)
- 15(3)
- 15.88(22)
- 19.05(23)
- 25.4(38)
- 25.40(7)
- 27(9)
- 30(3)
- 31.8(12)
- 45(3)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(4)
- 樹脂(3)
- 鉄(4)
- 銅・真鍮(4)
厚さ(mm)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(4)
- 6(1)
- 6~10(1)
- 7(4)
- 8(3)
- 10(1)
- 30(1)
粒度・番手
- 800(1)
材質
- 樹脂(3)
- 綿・布(4)
樹脂・綿・布
ブランド
- NSK(ナカニシ)(2)
- サンフレックス(3)
- ミニター(1)
- ミユキ産業(1)
- ヤナセ(柳瀬)(10)
- 有明鍍研材工業(4)
NSK(ナカニシ)・サンフレックス・ミニター・ミユキ産業・ヤナセ(柳瀬)・有明鍍研材工業
バフとは、布などで作られた研磨輪のことです。表面に素材に応じた研磨材を付け、回転させることで研磨します。鉄やステンレスをはじめあらゆる金属に対応し、バフ研磨加工処理の出来不出来が、その後のめっき処理加工に大きな影響を与えます。また、合成樹脂や塗装面の鏡面仕上げに使用する場合もあります。研磨輪は金属研磨の仕上げに最適な布バフのほか、粗磨きやつや出しに適する麻バフ、ワックスのふき取りなどに使うウールバフなどがあり、素材や工程などにより使い分けます。

ネル仕上げバフ
有明鍍研材工業(16件のレビュー)¥529税込¥5821枚当日出荷ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)材質綿布厚さ(mm)4~5適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
鉄バフ
有明鍍研材工業(15件のレビュー)¥619税込¥6811枚当日出荷新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。種別粗研磨(ハード)材質綿布厚さ(mm)約8適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
ネル仕上げバフ
ヤナセ(柳瀬)¥2,598~税込¥2,858~1セット(5個)18日以内出荷フランネルの生地を使用しています。用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。厚さ(mm)5
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷細い撚り綿糸を使用、最もソフトで軽いアタリが得られます。用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
綿糸ホイールバフ (中心穴径6mm)
NSK(ナカニシ)¥2,998~税込¥3,298~1パック翌々日出荷綿布を重ね一定間隔に渦を巻いてミシン縫製した中仕上用バフです。重ね枚数が多く、研磨剤および加工物とのなじみ性に大変優れます。用途、研磨剤を併用して金属面の中仕上げに適します。穴径(Φmm)6入数(枚)2
ネル仕上げバフ
ヤナセ(柳瀬)¥3,398税込¥3,7381セット(5個)18日以内出荷フランネルの生地を使用しています。用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。厚さ(mm)5穴径(Φmm)6外径(Φmm)100
スポンジポリシャー
サンフレックス¥949税込¥1,0441個6日以内出荷外周部を使い磨きを行うスポンジです。材質スポンジ軸径(Φmm)6直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])3000外径(mm)125
ソフトスポンジポリシャー
サンフレックス¥759税込¥8351個5日以内出荷外周部を使い磨きを行うスポンジです。材質スポンジ軸径(Φmm)6直径(Φmm)90許容回転数(min-1[r.p.m])3000外径(mm)90
羊毛ボンネットセット
サンフレックス¥1,398税込¥1,5381セット6日以内出荷広い場所を研削・研磨するのに使うせって品です。セット内容羊毛ボンネット、ラバーパット、6Φ軸アーバー付、サンディングペーパー(粒度#60、#100、#150)各1枚軸径(Φmm)6直径(Φmm)125
ブライトミニ 60X25X6
ミユキ産業¥5,498税込¥6,0481箱(5個)翌々日出荷研材を特殊樹脂接着剤で固着したナイロン繊維不織布を使用しているので、耐薬品性、耐水性、弾力に優れています。「自生作用」によっていつも新しい表面が現れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。小型のブライトホイールに軸を取り付けたものです。用途前処理。仕上げ研磨。生地研磨。塗面研磨。梨地仕上げ。鏡面仕上げ。トラスコ品番828-4520材質ナイロン不織布軸径(Φmm)6粒度#800穴径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径(Φmm)60羽根の長さ(mm)25