絞り込み
外径(Φmm)
- 20(2)
- 22(1)
- 25(2)
- 50(5)
- 65(1)
- 75(4)
- 100(5)
- 125(4)
- 150(4)
- 200(4)
- 250(4)
- 300(4)
穴径(Φmm)
- 2.34(1)
- 3(5)
- 6(4)
- 9.53(4)
- 12.7(3)
- 12.70(1)
- 15.88(4)
- 19.05(4)
- 25.4(3)
- 25.40(1)
- その他(1)
適合材
- ステンレス(1)
- 木工(1)
- 樹脂(2)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
厚さ(mm)
- 5
- 2.5(2)
- 3(3)
- 4(5)
- 6(4)
- 7(8)
- 8(12)
- 10(22)
- 12(2)
- 13(5)
- 14(7)
- 15(13)
- 16(2)
- 19(3)
- 20(9)
- 22(2)
- 24(2)
- 25(10)
- 30(9)
- 40(4)
- 厚さ(mm)をもっと見る
材質
- 獣毛(1)
- 綿・布(1)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(8)
- 大塚刷毛製造(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- 有明鍍研材工業(1)
ヤナセ(柳瀬)・大塚刷毛製造・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・有明鍍研材工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
バフとは、布などで作られた研磨輪のことです。表面に素材に応じた研磨材を付け、回転させることで研磨します。鉄やステンレスをはじめあらゆる金属に対応し、バフ研磨加工処理の出来不出来が、その後のめっき処理加工に大きな影響を与えます。また、合成樹脂や塗装面の鏡面仕上げに使用する場合もあります。研磨輪は金属研磨の仕上げに最適な布バフのほか、粗磨きやつや出しに適する麻バフ、ワックスのふき取りなどに使うウールバフなどがあり、素材や工程などにより使い分けます。

ネル仕上げバフ
有明鍍研材工業(16件のレビュー)¥529~税込¥582~1枚当日出荷ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)材質綿布厚さ(mm)4~5適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
小径バフ 〈麻バフ〉
ヤナセ(柳瀬)¥1,398~税込¥1,538~1箱(5個)当日出荷から17日以内出荷厚さ(mm)5外径(Φmm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
ネル仕上げバフ
ヤナセ(柳瀬)¥2,298~税込¥2,528~1セット(5個)18日以内出荷フランネルの生地を使用しています。用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。厚さ(mm)5
小径バフ 〈仕上バフ〉
ヤナセ(柳瀬)¥1,998~税込¥2,198~1箱(5個)当日出荷から17日以内出荷厚さ(mm)5外径(Φmm)20最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
ネル仕上げバフ
ヤナセ(柳瀬)¥2,998税込¥3,2981セット(5個)18日以内出荷フランネルの生地を使用しています。用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。厚さ(mm)5穴径(Φmm)6外径(Φmm)100
小径バフ(E型) 〈セーム皮バフ〉
ヤナセ(柳瀬)¥1,798税込¥1,9781箱(5個)4日以内出荷軸径(Φmm)3厚さ(mm)5タイプΦ3軸付軸長(mm)43外径(Φmm)22最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈茶カツエメリー〉
ヤナセ(柳瀬)¥1,098~税込¥1,208~1箱(5個)5日以内出荷から17日以内出荷厚さ(mm)5外径(Φmm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈モスリンバフ〉
ヤナセ(柳瀬)¥2,498~税込¥2,748~1箱(5個)5日以内出荷から17日以内出荷厚さ(mm)5外径(Φmm)20最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応