絞り込み
外径(Φmm)
- 80
- 15(7)
- 20(7)
- 22(14)
- 25(15)
- 50(27)
- 75(44)
- 100(63)
- 125(62)
- 150(71)
- 165(5)
- 170(11)
- 180(9)
- 185(7)
- 200(34)
- 240(8)
- 250(28)
- 300(39)
- 350(7)
- 360(15)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 8(3)
- 10(3)
厚さ(mm)
- 10(3)
- 14(1)
- 19(2)
- 20(1)
- 30(1)
材質
- 樹脂(2)
- 獣毛(2)
ブランド
- SHINANO(信濃機販)(2)
- SI(2)
- U-TOOLS (埼玉精機)(2)
- ケーイング(1)
- コンパクトツール(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- 大塚刷毛製造(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
バフとは、布などで作られた研磨輪のことです。表面に素材に応じた研磨材を付け、回転させることで研磨します。鉄やステンレスをはじめあらゆる金属に対応し、バフ研磨加工処理の出来不出来が、その後のめっき処理加工に大きな影響を与えます。また、合成樹脂や塗装面の鏡面仕上げに使用する場合もあります。研磨輪は金属研磨の仕上げに最適な布バフのほか、粗磨きやつや出しに適する麻バフ、ワックスのふき取りなどに使うウールバフなどがあり、素材や工程などにより使い分けます。

MFバフ
大塚刷毛製造¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷マイクロファイバー繊維を採用することにより、仕上げ作業の効率化を実現。特殊スポンジ採用により、面圧の調整が可能。用途コットンバフの工程の仕上げに超微粒子や仕上げ材などでおこなう。ギアアクションやダブルアクションポリッシャー使用で特に効果的。仕様マジック
ストライプコットンバフ
大塚刷毛製造¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コンパウンドのカラミを緩和。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う仕様マジック
フラットコットンバフ
大塚刷毛製造¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から翌々日出荷きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う仕様マジック
ウールバフ
コンパクトツール¥619税込¥6811個翌々日出荷適合機種942,450P-L,942GSなど寸法(mm)15×80外径(Φmm)80バフサイズ(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
サイザル(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥34,980~税込¥38,478~1箱(5個)5日以内出荷鏡面バフ仕上げの最初にご使用ください。 美しい研磨が自慢です。ご使用の際は、研磨剤(青棒・白棒)を塗布して、ご使用ください。幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
みるきーバフ
ケーイング¥1,998税込¥2,1981枚9日以内出荷から12日以内出荷超極細発泡ウレタンを採用し、濃色の塗膜にもバフ目を付けにくい最終仕上げ向きスポンジバフです。 超微粒子コンパウンド専用で濃彩色車の仕上げに最適。材質超細密発泡スポンジ
コットン(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥33,980~税込¥37,378~1箱(5個)5日以内出荷柔らかい綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布して、ご使用ください。幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
ディスク研磨材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら