絞り込み
外径(Φmm)
- 26(1)
- 165(1)
穴径(Φmm)
- 3(1)
厚さ(mm)
- 24
- 2.5(2)
- 3(3)
- 4(5)
- 5(11)
- 6(4)
- 7(8)
- 8(12)
- 10(21)
- 12(2)
- 13(5)
- 14(7)
- 15(13)
- 16(2)
- 19(3)
- 20(9)
- 22(2)
- 25(10)
- 30(9)
- 40(4)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- NSK(ナカニシ)(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
バフとは、布などで作られた研磨輪のことです。表面に素材に応じた研磨材を付け、回転させることで研磨します。鉄やステンレスをはじめあらゆる金属に対応し、バフ研磨加工処理の出来不出来が、その後のめっき処理加工に大きな影響を与えます。また、合成樹脂や塗装面の鏡面仕上げに使用する場合もあります。研磨輪は金属研磨の仕上げに最適な布バフのほか、粗磨きやつや出しに適する麻バフ、ワックスのふき取りなどに使うウールバフなどがあり、素材や工程などにより使い分けます。

積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥6,598税込¥7,2581パック翌々日出荷細い撚り綿糸を使用、最もソフトで軽いアタリが得られます。用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
2415用プロファイルウレタンバフ
SHINANO(信濃機販)¥9,898税込¥10,8881セット(5枚)5日以内出荷SI-2415ギアポリッシャー用バフ用途コンパウンド仕上げ磨き用トラスコ品番857-0764厚さ(mm)24質量(g)130外径(Φmm)165
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
ディスク研磨材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら