絞り込み
外径(Φmm)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 25(2)
  • 50(5)
  • 75(8)
  • 100(15)
  • 125(7)
  • 150(10)
  • 200(7)
  • 250(7)
  • 300(6)
  • 350(1)
穴径(Φmm)
  • 2.34(1)
  • 3(2)
  • 6(5)
  • 9.5(1)
  • 9.53(6)
  • 10(1)
  • 12.7(18)
  • 15(1)
  • 15.88(7)
  • 16(2)
  • 19.05(7)
  • 25.4(6)
適合材
  • アルミ(36)
  • ガラス(3)
  • ステンレス(35)
  • セラミックス(14)
  • 木工(15)
  • 樹脂(13)
  • 貴金属(3)
  • 銅・真鍮(11)
厚さ(mm)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6~10(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(9)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 25(1)
粒度・番手
  • 120(1)
  • 180(2)
  • 240(1)
  • 320(4)
  • 400(2)
  • 600(3)
材質
  • 獣毛(1)
  • 綿・布(22)
獣毛・綿・布
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • サンフレックス(14)
  • 有明鍍研材工業(5)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • SK11(4)
  • TRUSCO(1)
  • クロダブラシ(1)
モノタロウ・サンフレックス・有明鍍研材工業・ヤナセ(柳瀬)・SK11・TRUSCO・クロダブラシ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バフとは、布などで作られた研磨輪のことです。表面に素材に応じた研磨材を付け、回転させることで研磨します。鉄やステンレスをはじめあらゆる金属に対応し、バフ研磨加工処理の出来不出来が、その後のめっき処理加工に大きな影響を与えます。また、合成樹脂や塗装面の鏡面仕上げに使用する場合もあります。研磨輪は金属研磨の仕上げに最適な布バフのほか、粗磨きやつや出しに適する麻バフ、ワックスのふき取りなどに使うウールバフなどがあり、素材や工程などにより使い分けます。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布バフ モノタロウ布バフモノタロウ(62件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10材質純綿適合材各種金属
麻バフ モノタロウ麻バフモノタロウ(25件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10材質(本体)麻、(糸)純綿
鉄バフ 有明鍍研材工業鉄バフ有明鍍研材工業(15件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)約8材質綿布種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
積サイザルバフ 有明鍍研材工業積サイザルバフ有明鍍研材工業(13件のレビュー)
929税込1,022
1枚
当日出荷
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)10材質綿布、サイザル麻適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
ネル仕上げバフ 有明鍍研材工業ネル仕上げバフ有明鍍研材工業(16件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)4~5材質綿布適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
茶カツ仕上バフ 有明鍍研材工業茶カツ仕上バフ有明鍍研材工業(9件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)6~10材質古綿生地適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
羊毛バフ Φ22mm径 (2本入) サンフレックス羊毛バフ Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(2件のレビュー)
619税込681
1箱(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質羊毛形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属、樹脂
純毛フェルトバフ サンフレックス純毛フェルトバフサンフレックス(4件のレビュー)
849税込934
1パック(2枚)
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
材質フェルト長さ(mm)228幅(mm)93厚さ(mm)1.5適合材各種金属
サイザルディスク(中仕上げ用) TRUSCOサイザルディスク(中仕上げ用)TRUSCO
7,698税込8,468
1箱(5枚)
当日出荷
シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去)外径(Φmm)100厚さ(mm)15材質/仕上サイザル(麻)+綿布付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)
キャラコ仕上げバフ 有明鍍研材工業キャラコ仕上げバフ有明鍍研材工業(5件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)3~4材質綿布適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
サンダーバフΦ25 サンフレックスサンダーバフΦ25サンフレックス(3件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
積みサイザルバフ ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフヤナセ(柳瀬)
4,198税込4,618
1箱(5個)
当日出荷から18日以内出荷
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨。加工傷・生地目の除去。厚さ(mm)10材質麻と綿を積重ねたもの適合材鉄鋼・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 SK11バフ用研磨剤鉄・ステンレス用SK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
鉄・ステンレスの仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの仕上磨き。適合材鉄・ステンレス仕様青棒K-1目の粗さ仕上目
ベベルサンダーバフ サンフレックスベベルサンダーバフサンフレックス
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。外径(mm)100穴径(mm)16(15)材質不織布適合材各種金属、木材
仕上バフ サンフレックス仕上バフサンフレックス
869税込956
1個
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 SK11バフ用研磨剤鉄・ステンレス用SK11
789税込868
1個
当日出荷
鉄・ステンレスの中目研磨剤です。。堅バフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの中磨き。適合材鉄・ステンレス仕様プリンスライム目の粗さ中目
サンダーバフΦ20 サンフレックスサンダーバフΦ20サンフレックス
539税込593
1枚
当日出荷から16日以内出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 SK11バフ用研磨剤鉄・ステンレス用SK11
799税込879
1個
当日出荷
鉄・ステンレスの荒目研磨剤です。サイザルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの荒磨き。適合材鉄・ステンレス仕様サイザー46目の粗さ荒目
サンダーバフ(ウェーブタイプ) サンフレックスサンダーバフ(ウェーブタイプ)サンフレックス
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。穴径(mm)12.7厚さ(mm)25材質不織布粒度#320相当許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材
サイザルバフ サンフレックスサイザルバフサンフレックス(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
硬いバフで研磨剤を塗布し金属等のヤケ取りや仕上げに使います。
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質サイザル麻許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
堅バフ サンフレックス堅バフサンフレックス(1件のレビュー)
649税込714
1個
5日以内出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
フェルトバフ ヤナセ(柳瀬)フェルトバフヤナセ(柳瀬)
779税込857
1個
15日以内出荷
柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面仕上げが可能です。先端工具を交換できるため経済的で、廃棄物も削減できます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。幅(mm)15砥材羊毛穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレス等、金属
茶カツ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)茶カツ仕上げバフヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(5個)
17日以内出荷から22日以内出荷
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷の除去。厚さ(mm)7材質古綿生地を特殊に組合せたもの適合材各種金属、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
積みサイザルホイール ヤナセ(柳瀬)積みサイザルホイールヤナセ(柳瀬)
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷
麻と綿を積み重ねた素材です。加工傷、生生地の除去に最適です。
用途白棒を使用し鉄鋼、ステンレスの中研磨。砥材サイザル穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)150適合材鉄鋼、ステンレス
堅バフ SK11堅バフSK11
1,798税込1,978
1個
当日出荷
当たりが強く、特にフラット面研磨に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属の中みがき用。対応機種電気ドリル
テツバフ 75Φ サンフレックステツバフ 75Φサンフレックス
979税込1,077
1枚
5日以内出荷
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。外径(mm)75穴径(mm)12.7厚さ(mm)18材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
125Φコールテンボンネット サンフレックス125Φコールテンボンネットサンフレックス(1件のレビュー)
539税込593
1枚
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するラバーバットシリーズです。パーツの取り換えで色々な場面で活躍します。
用途専用ラバーパットに取り付けて使用します。各種金属、木材の仕上げに使用します。外径(mm)125材質コールテン(綿100%)許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材
100Φ仕上バフセット サンフレックス100Φ仕上バフセットサンフレックス
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。適合材各種金属セット内容No.4410、No.4002、No.4441外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000
テツバフ サンフレックステツバフサンフレックス
969税込1,066
1個
5日以内出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
仕上バフ サンフレックス仕上バフサンフレックス
539税込593
1個
6日以内出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
スリットポリッシャー クロダブラシスリットポリッシャークロダブラシ
589税込648
1本
4日以内出荷
対応材質一般鋼材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げ
バフ