絞り込み
外径(Φmm)
- 22(1)
- 50(1)
- 75(7)
- 100(3)
- 125(3)
- 150(2)
穴径(Φmm)
- 2.35(1)
- 6.35(1)
- 12.7(2)
適合材
- アルミ(4)
- ステンレス(6)
- セラミックス(1)
- 樹脂(1)
- 貴金属(2)
- 鉄(4)
- 銅・真鍮(1)
厚さ(mm)
- 8(2)
材質
- 綿・布(2)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(7)
- ヤナセ(柳瀬)(46)
- エスコ(33)
- サンフレックス(27)
- 京セラインダストリアルツールズ(14)
- 大塚刷毛製造(13)
- マキタ(12)
- U-TOOLS (埼玉精機)(12)
- SHINANO(信濃機販)(11)
- H&H(10)
- NSK(ナカニシ)(10)
- EARTH MAN(9)
- ケーイング(9)
- Minimo(9)
- コンパクトツール(7)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- ミニター(5)
- 有明鍍研材工業(5)
- ブランドをもっと見る
特価

バフ用研磨剤鉄・ステンレス用
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷鉄・ステンレスの仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。用途鉄・ステンレスの仕上磨き。仕様青棒K-1目の粗さ仕上目適合材鉄・ステンレス
六角軸ポリッシングセット
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。研磨剤を塗布して艶出しや傷消しが出来ます。木製品や金属製品の表面に便利です。用途磨き作業。
白バフ
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨します。R面や、凹凸面に特に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。用途金属・貴金属のツヤ出し。直径(Φmm)75タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用対応機種電気ドリル
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用
SK11¥919税込¥1,0111個当日出荷鉄・ステンレスの荒目研磨剤です。サイザルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。用途鉄・ステンレスの荒磨き。仕様サイザー46目の粗さ荒目適合材鉄・ステンレス
仕上バフ 2枚入り
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷あらゆるツヤだし、磨き作業に適したバフです。じん性の高いやわらかいバフですので仕上げ研磨に最適です。バフ専用研磨剤をつけてご使用ください。用途ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・石材・木材のツヤ出し・磨き作業。厚さ(mm)8直径(Φmm)150穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])3000対応機種両頭グラインダー
荒バフ 2枚入り
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷あらゆる磨き作業に適したバフです。剛性が高く、荒研磨から中研磨に最適です。バフ専用研磨剤をつけてご使用ください。用途ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・木材の磨き作業。厚さ(mm)8直径(Φmm)150穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])3000対応機種両頭グラインダー
積層バフ
SK11¥989税込¥1,0881個当日出荷当たりが強く、研磨力に優れています。乾式にてそのまま使用できます。用途金属表面のクリーニング用。金属のサビ取り、小さなバリ取り、塗装前の下地取り。直径(Φmm)75タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用対応機種電気ドリル
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用
SK11¥899税込¥9891個当日出荷鉄・ステンレスの中目研磨剤です。。堅バフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。用途鉄・ステンレスの中磨き。仕様プリンスライム目の粗さ中目適合材鉄・ステンレス
堅バフ
SK11¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷当たりが強く、特にフラット面研磨に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。用途金属の中みがき用。対応機種電気ドリル
ネルバフ
SK11¥879税込¥9671個当日出荷当たりがソフトで、木材、樹脂を中心とした仕上(ツヤだし)に最適です。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。用途木材・樹脂の表面みがき。直径(Φmm)75タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用対応機種電気ドリル
サイザルバフ
SK11¥879税込¥9671個当日出荷金属の粗みがき用、鉄・ステンレス・アルミ・銅などには研磨剤サイザーをバフの外周部に塗布して御使用下さい。鉄・ステンレス・アルミ・銅などには研磨剤サイザーをバフの外周部に塗布して御使用下さい。用途金属の粗みがき用。直径(Φmm)75タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用対応機種電気ドリル
ポリッシングスポンジ
SK11¥989税込¥1,0881個当日出荷6mm軸のマジックパットとマジックスポンジのセットです。車のワックスがけが効率よくできます。マジックスポンジが傷んだり古くなったときは、別売のSK11マジックスポンジ(330338)をお買い求めください。用途自動車のワックスがけ、タイル、ガラスのクリーニング。直径(Φmm)125、(アーバー軸径)6対応機種電気ドリル
マジックスポンジ
SK11¥589税込¥6481個当日出荷マジックパットで脱着カンタンなスポンジです。車にご使用の場合はワックスの塗布、ふき取りにご使用ください。マジックパット(330305)に装着してご使用ください。ポリシングスポンジ(330383)にもご使用頂けます。用途車等のワックスがけ。直径(Φmm)125タイプマジックパット用入数(枚)1対応機種電気ドリル
軸付布バフ
SK11¥649税込¥7141個当日出荷金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。材質布軸径(Φmm)2.35形状円型寸法(mm)22外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属・樹脂等
仕上バフ
SK11¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨します。R面や、凹凸面に特に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。用途金属・貴金属のツヤ出し用。対応機種電気ドリル