絞り込み
材質
- ステンレスすべて(16)
- SUS304(6)
- SUS310S(1)
- SUS316L(3)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(2)
- ナイロン(2)
- 鉄すべて(60)
- S45C(8)
- SCM435(1)
- SWCH(4)
- SWCH10R(2)
- SWRH(1)
- 炭素鋼(17)
表面処理
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(16)
ステンレスSUS304(6)
ステンレスSUS310S(1)
ステンレスSUS316L(3)
亜鉛合金ダイカスト(1)
樹脂すべて(2)
樹脂ナイロン(2)
鉄すべて(60)
鉄S45C(8)
鉄SCM435(1)
鉄SWCH(4)
鉄SWCH10R(2)
鉄SWRH(1)
鉄炭素鋼(17)

六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) SUS304相当
日産ネジ¥159~税込¥175~1個当日出荷ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いたタイプもございます。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1パック(30本)ほか当日出荷から9日以内出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)
六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) シール付 SUS304相当
日産ネジ¥209~税込¥230~1個当日出荷から6日以内出荷ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いていますので、購入後にシール等を付ける手間が省けます。材質SUS304相当耐熱温度(℃)150(シール)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒色酸化皮膜)
互省製作所(7件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(3個)ほか当日出荷GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されている アメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った、 一般ドライシールタイプのプラグです。材質S45C表面処理黒色酸化皮膜
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒色酸化皮膜)
互省製作所(4件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、 プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、 その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。材質S45C表面処理黒色酸化皮膜
テーパプラグ浮き(SWCH10R+黒色酸化皮膜)
大阪魂(1件のレビュー)¥819税込¥9011パック(34個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質構造用炭素鋼(SWCH10R)材質/仕上構造用炭素鋼(SWCH10R)/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜仕上黒色酸化皮膜
テーパープラグ(スチール)
TRUSCO¥659税込¥7251パック(8個)ほか当日出荷配管用止め栓です。用途一般油圧機器。材質冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (S45C/黒色酸化皮膜)
互省製作所(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から翌々日出荷プラグは浮き型タイプ(JISタイプ)と呼ばれるもので、JISB0203で規定され、PTまたはPSねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるように、テーパーねじの基準径長さ(図I部分)の中央付近に設けられているものです。材質S45C表面処理黒色酸化被膜
テーパー沈みプラグ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥869税込¥9561パック(6個)ほか当日出荷配管用止め栓です。沈みタイプのプラグです。用途一般油圧機器、空圧機器、ポンプ、自動車などの分野で耐密用。RoHS指令(10物質対応)対応
配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥459~税込¥505~1個当日出荷から4日以内出荷沈みタイプの配管用テーパスクリュープラグ [[SFT-PS]][[SFTS-PS]]は、シールテープやシール剤が不要なプレコートシールタイプ。作業時間を大幅に短縮できます。また、高いシール効果を発揮します。 プレコートシールは、耐油性・耐ガソリン性・耐水性および耐熱性にすぐれています。用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)寸法L(mm)61袋入数(個)1寸法t(mm)3寸法B(mm)4寸法D1(mm)7.723寸法k(mm)0.45ねじの呼びR1/16"
テーパープラグSP2
TRUSCO¥769税込¥8461パック(2個)ほか当日出荷管用テーパーめねじにねじ込んでシールします。 レベルタイプのプラグです。 テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面とほぼ同一面になります。材質/仕上スチール(SWCH材)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
フルシダープラグTU
フルシダー¥379~税込¥417~1パック(35本)ほか当日出荷から翌々日出荷世界展開しているイタリア フルシダー社製。従来品比較 150~200%の引抜強度UP、強度と施工性を兼ね備えた形状です。用途機械固定防水工事、アルミ建材取付、電気器具取付等材質ナイロン6適合ねじ木ねじ、タッピングねじ、コーチスクリュー適合母材コンクリート、ALC、ブロック、石材RoHS指令(10物質対応)対応