絞り込み
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(2)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(33)
- S45C(1)
- 炭素鋼(16)
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(6)
- その他(5)
- クロメート(5)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(3)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(2)
- 黒染め(4)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ブランド
- 日産ネジ
- 大阪魂(13)
- TRUSCO(11)
- エスコ(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- 互省製作所(9)
- 東工舎金属製作所(3)
- コノエ(2)
- フルシダー(2)
- 大阪コネクター製造(1)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(5)
ステンレスSUS304(2)
ステンレスSUS316L(1)
鉄すべて(33)
鉄S45C(1)
鉄炭素鋼(16)

六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) SUS304相当
日産ネジ¥159~税込¥175~1個当日出荷ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いたタイプもございます。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) シール付 SUS304相当
日産ネジ¥209~税込¥230~1個当日出荷から6日以内出荷ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いていますので、購入後にシール等を付ける手間が省けます。材質SUS304相当耐熱温度(℃)150(シール)RoHS指令(10物質対応)対応
NSフランジプラグ(鉄/生地)
日産ネジ¥439税込¥4831個3日以内出荷材質鉄長さL(mm)14寸法t(mm)6寸法E(mm)11.43表面処理生地寸法D1(Φmm)18.2寸法W(mm)2.6寸法K(mm)3二面幅S(mm)10ねじの呼びG1/2寸法dk(Φmm)27.5
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/DRYシール)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質構造用炭素鋼寸法E(mm)(最小)1.5表面処理DRYシール
六角穴付テーパねじプラグ 浮き(鉄/3価ホワイト)
日産ネジ¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷材質鉄長さ(mm)22山数11寸法a(mm)12.7寸法t(mm)10寸法E(mm)2表面処理3価ホワイト寸法d2(mm)40.431寸法K(mm)2.5二面幅S(mm)22外径d(Φmm)41.911ねじの呼びPT1-1/4
六角穴付テーパねじプラグ 沈み・NPTF・DB型(鉄/生地)(パック品)
日産ネジ¥399税込¥4391パック(3個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)10.3山数18寸法t(mm)(最小)6.4寸法E(mm)(最小)1.7表面処理生地寸法b(mm)0.7寸法d2(mm)15.926寸法K(mm)約1.4外径d(Φmm)16.928ねじの呼びDB3/8寸法S(inch)5/16
六角穴付テーパねじプラグ 沈み(鉄/ダクロ)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(6個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)7山数28寸法t(mm)3寸法E(mm)1.5表面処理ダクロ寸法b(mm)0.45寸法d2(mm)9.147寸法K(mm)1二面幅S(mm)5外径d(Φmm)9.728ねじの呼びPT1/8
六角穴付テーパねじプラグ 沈み(鉄/クロメート)
日産ネジ¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷材質鉄長さ(mm)20山数11寸法t(mm)10寸法E(mm)2表面処理クロメート寸法b(mm)1.1寸法d2(mm)46.324寸法K(mm)2.5二面幅S(mm)22外径d(Φmm)47.803ねじの呼びPT1-1/2
六角穴付テーパねじプラグ 沈み(鉄/3価ホワイト)
日産ネジ¥559税込¥6151個翌々日出荷材質鉄長さ(mm)16.5山数11寸法t(mm)9寸法E(mm)2表面処理3価ホワイト寸法b(mm)1.1寸法d2(mm)31.770寸法K(mm)2.5二面幅S(mm)17外径d(Φmm)33.249ねじの呼びPT1
六角穴付テーパねじプラグ 沈み(SUS316L)(小箱)
日産ネジ¥51,980~税込¥57,178~1箱(50個)4日以内出荷材質SUS316L山数14寸法E(mm)2寸法b(mm)0.9寸法K(mm)1.9