絞り込み
内径(Φmm)
- 6.4
- 2.7(19)
- 2.8(17)
- 3.2(40)
- 4(16)
- 4.3(40)
- 4.5(21)
- 5(16)
- 5.3(37)
- 5.5(24)
- 6(16)
- 6.3(17)
- 6.5(24)
- 8(16)
- 8.4(17)
- 8.5(22)
- 10(18)
- 10.5(39)
- 13(27)
- 17(17)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 12(2)
- 12.5(17)
- 13(1)
- 14(1)
厚さ(mm)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 1.6(14)
材質
- ゴム(1)
- 樹脂すべて(17)
- PEEK(5)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
- PVDF(1)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- レニー(RENY)(4)
ねじの呼び
- M6(13)
種類

平座金(ワッシャー)(10)
平座金(ワッシャー)
ブランド
- 大阪魂(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- 廣杉計器(3)
- 八幡ねじ(3)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・TRUSCO・廣杉計器・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.2(40)
4.3(40)
4.5(21)
5.3(37)
5.5(24)
6.4
6.5(24)
8.5(22)
10.5(39)
13(27)
内径(Φmm)をもっと見る

SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
M6/6.4x12x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚
エスコ(2件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷内径(Φmm)6.4外径(Φmm)12厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZB-6
PEEK平座金
八幡ねじ¥2,898税込¥3,1881パック(50個)当日出荷から翌日出荷耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
M6/6.4x12.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥170税込¥1871個当日出荷内径(Φmm)6.4外径(Φmm)12厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZA-62
ワッシャー (ポリエーテルエーテルケトン PEEK)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981袋(50個)当日出荷から9日以内出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
PVDF平座金
八幡ねじ¥3,998税込¥4,3981パック(50個)翌日出荷耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
PP平座金
八幡ねじ¥1,698税込¥1,8681パック(50個)当日出荷から翌日出荷内径は軽量で耐薬品性に優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PP種類平座金厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) 黒色
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481袋(50個)当日出荷から9日以内出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)色黒
ワッシャー (ポリフェニレンサルファイド PPS)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881袋(50個)当日出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)