絞り込み
ねじの呼び
- 6mm(9)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(162)
- M6.4(7)
- その他(4)
外径(Φmm)
- 9(1)
- 9.5(1)
- 10(11)
- 10.5(9)
- 11(31)
- 11.5(23)
- 11.57~12(1)
- 12(16)
- 12.5(85)
- 13(7)
- 14(6)
- 17.5(3)
- 18(1)
- 20(3)
- 22(10)
材質
- ばね鋼(1)
- ゴム(1)
- ステンレスすべて(40)
- SUS304(26)
- SUS310S(3)
- SUS316(2)
- SUS316L(5)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(25)
- PEEK(6)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(4)
- ナイロン(3)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- レニー(RENY)(6)
- 燐青銅(4)
- 鉄すべて(114)
- インコネル(3)
- ハステロイ(2)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(8)
- 材質をもっと見る
内径(Φmm)
- 6.4
- 3.2(169)
- 4.3(198)
- 4.5(147)
- 5.3(181)
- 5.5(162)
- 6.5(263)
- 8.2(129)
- 8.4(182)
- 8.5(223)
- 10.2(125)
- 10.5(346)
- 11(153)
- 12.5(151)
- 13(245)
- 14(124)
- 15(174)
- 17(287)
- 19(136)
- 21(211)
- 内径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.15(2)
- 0.3(3)
- 0.5(4)
- 0.6(29)
- 0.7(9)
- 0.8(3)
- 1(19)
- 1.2(16)
- 1.4(1)
- 1.4~1.8(1)
- 1.5(2)
- 1.6(102)
- 1.8(1)
- 2.3(1)
- 3(10)
種類

ウェーブワッシャー(5)

エイトロックワッシャー(3)

ノルトロックワッシャー(1)

平座金(ワッシャー)(94)

歯付き座金(31)

皿ばね座金(27)
ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・ノルトロックワッシャー・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・皿ばね座金
表面処理
- 3価クロメート(8)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(18)
- ACP(燐酸塩被膜)(2)
- その他(1)
- クロニッケル(2)
- クロメート(6)
- クローム(7)
- ジオメット(2)
- スズコバルト(6)
- ダクロタイズド(3)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(21)
- パーカー(2)
- ユニクロ(9)
- 生地/未処理(16)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒ニッケル(2)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(3)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロニッケル・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(129)
- 八幡ねじ(15)
- TRUSCO(12)
- エスコ(10)
- オチアイ(8)
- 大陽ステンレススプリング(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- RMSレアメタルスクリュー(5)
- 由良産商(4)
- ケミカルスクリュー(4)
- 廣杉計器(3)
- BUMAX(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- ニックス(1)
- ノルトロックワッシャー(1)
大阪魂・八幡ねじ・TRUSCO・エスコ・オチアイ・大陽ステンレススプリング・NBK(鍋屋バイテック会社)・RMSレアメタルスクリュー・由良産商・ケミカルスクリュー・廣杉計器・BUMAX・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・ニックス・ノルトロックワッシャー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
バイオマスマーク認定(3)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
商品豆知識

平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(44件のレビュー)¥199税込¥2191袋(16枚)当日出荷から4日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(422件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)
大阪魂(40件のレビュー)¥458税込¥5041パック(34個)当日出荷から翌々日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質ステンレス種類丸ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥5,698税込¥6,268特価1箱(350個)当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(31件のレビュー)¥329税込¥3621パック(25個)当日出荷外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質ステンレス(SUS304)種類歯付き座金 外歯形
歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)¥439税込¥4831パック(25個)当日出荷用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質SUS304C9P種類歯付き座金 内歯形
SWR リブドロックワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥619税込¥6811パック(20個)当日出荷座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
丸ワッシャー ISO(鉄/ドブ)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥478税込¥5261パック(34個)当日出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理ドブ
(ISO)平座金 三価クロメート
八幡ねじ(1件のレビュー)¥162税込¥1781パック(16個)当日出荷から翌日出荷バイオマス袋に入った平座金です。用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質鉄種類平座金表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
丸ワッシャー ISO小形(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥468税込¥515特価1パック(100個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理三価ホワイト
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
ステンレス(ISO)平座金
八幡ねじ¥210税込¥2311パック(16個)当日出荷から4日以内出荷バイオマス袋に入った平座金です。用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商¥279税込¥3071パック(8個)当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。 SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。材質SUS304
丸ワッシャー ISO小形(黄銅/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥499税込¥5491パック(34個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理生地
ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)
ノルトロックワッシャー(1件のレビュー)¥189税込¥2081組(2枚)当日出荷から3日以内出荷極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト