絞り込み
ねじの呼び
- 3.5mm(1)
- M3.5(6)
外径(Φmm)
- 7.5(6)
- 9(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 鉄(4)
厚さ(mm)
- 0.45(6)
- 0.5(1)
内径(Φmm)
- 3.7
- 4.3(109)
- 4.5(113)
- 5.3(100)
- 5.5(123)
- 6.4(153)
- 6.5(149)
- 8.2(108)
- 8.4(147)
- 8.5(155)
- 10.2(106)
- 10.5(253)
- 11(131)
- 12.5(115)
- 13(163)
- 14(111)
- 15(138)
- 17(191)
- 18(103)
- 19(101)
- 21(163)
- 内径(Φmm)をもっと見る
種類

歯付き座金(6)
歯付き座金
表面処理
- 3価ホワイト(3)
- ユニクロ(1)
3価ホワイト・ユニクロ
ブランド
- 大陽ステンレススプリング(3)
- オチアイ(2)
- 八幡ねじ(1)
- 大阪魂(1)
大陽ステンレススプリング・オチアイ・八幡ねじ・大阪魂
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
特価
本日10月1日(木)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(31件のレビュー)¥529税込¥5821パック(50個)当日出荷外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質ステンレス(SUS304)種類歯付き座金 外歯形
歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)¥439税込¥4831パック(50個)当日出荷用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質SUS304C9P種類歯付き座金 内歯形
JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥34,510税込¥37,9611ケース(120000本)5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ