絞り込み
ねじの呼び
- M4(8)
- M4.2(1)
- No.1(4)
- その他(1)
外径(Φmm)
- 8(14)
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(8)
- 鉄(5)
内径(Φmm)
- 4.2
- 4.3(117)
- 4.5(116)
- 5.3(103)
- 5.5(127)
- 6.4(164)
- 6.5(151)
- 8.2(109)
- 8.4(153)
- 8.5(160)
- 10.2(106)
- 10.5(271)
- 11(132)
- 12.5(118)
- 13(168)
- 14(111)
- 15(148)
- 17(198)
- 18(104)
- 19(115)
- 21(172)
- 内径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.3(5)
- 0.4(8)
- 0.5(1)
- 2.1(1)
種類

平座金(ワッシャー)(1)

皿ばね座金(12)
平座金(ワッシャー)・皿ばね座金
表面処理
- ACP(燐酸塩被膜)(4)
- その他(1)
- 生地/未処理(1)
ACP(燐酸塩被膜)・その他・生地/未処理
ブランド
- オチアイ(4)
- 大陽ステンレススプリング(4)
- 大阪魂(3)
- TRUSCO(2)
- 平和発條(1)
オチアイ・大陽ステンレススプリング・大阪魂・TRUSCO・平和発條
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
商品豆知識

シール座金
TRUSCO¥819税込¥9011パック(5個)当日出荷ゴム部分がボルトねじ部に深く入り込むことで高い気密性を持ち、締結部品へのОリング溝加工が不要です。用途液体・気体の漏れ防止に。材質ステンレス、パッキン(NBR)
ステンレス 皿ばね 重荷重用
TRUSCO¥299税込¥3291パック(10個)当日出荷振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することができます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。トラスコ品番208-2821材質/仕上ステンレス(SUS304-CSP)、表面処理:光沢仕上げ(SUS304-CSP)高さ(mm)0.6(t+h)質量(g)1.1種類皿ばね内径(Φmm)4.2規格JIS B 2706に準じる硬度HRC37~46外径(Φmm)8表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)板厚(mm)0.4最大たわみ(mm)0.15(h×0.75)アズワン品番64-8711-22使用たわみ(mm)0.15(h×0.75)