絞り込み
ねじの呼び
- M4(15)
- M4.2(1)
- No.1(4)
- PM-4(1)
- その他(1)
外径(Φmm)
- 6(1)
- 6.3(1)
- 7(7)
- 7.0(1)
- 8(18)
- 10(4)
- 11(7)
材質
- ステンレスすべて(12)
- SUS303(2)
- SUS304(9)
- 樹脂すべて(15)
- ジュラコン(R)(5)
- テフロン(PTFE)(3)
- ナイロン(5)
- ポリアセタール(1)
- 塩ビ(PVC)(1)
- 鉄すべて(9)
- SWCH(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
内径(Φmm)
- 4.2
- 3.2(169)
- 4.3(198)
- 4.5(147)
- 5.3(181)
- 5.5(162)
- 6.4(206)
- 6.5(263)
- 8.2(129)
- 8.4(182)
- 8.5(223)
- 10.2(125)
- 10.5(346)
- 11(153)
- 12.5(151)
- 13(245)
- 14(124)
- 15(174)
- 17(287)
- 19(136)
- 21(211)
- 内径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.25(2)
- 0.3(5)
- 0.4(8)
- 0.5(5)
- 0.7~0.9(1)
- 1(6)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 2.1(2)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3(1)
種類

ウェーブワッシャー(2)

パッキングワッシャー(1)

平座金(ワッシャー)(12)

皿ばね座金(12)
ウェーブワッシャー・パッキングワッシャー・平座金(ワッシャー)・皿ばね座金
表面処理
- 3価クロメート(2)
- ACP(燐酸塩被膜)(6)
- その他(1)
- ニッケル(1)
- 生地/未処理(1)
3価クロメート・ACP(燐酸塩被膜)・その他・ニッケル・生地/未処理
ブランド
- 廣杉計器(11)
- 大阪魂(9)
- オチアイ(6)
- 大陽ステンレススプリング(4)
- TRUSCO(2)
- 由良産商(2)
- エスコ(1)
- タカチ電機工業(1)
- 平和発條(1)
- MYG(1)
廣杉計器・大阪魂・オチアイ・大陽ステンレススプリング・TRUSCO・由良産商・エスコ・タカチ電機工業・平和発條・MYG
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
商品豆知識

ワッシャー TT(PTFE)
廣杉計器(30件のレビュー)¥559税込¥615特価1パック(12個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器(9件のレビュー)¥529税込¥5821パック(6個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
ワッシャー CC(ジュラコン(R))
廣杉計器(7件のレビュー)¥559税込¥615特価1パック(8個)ほか当日出荷から3日以内出荷色乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B
廣杉計器(17件のレビュー)¥589~税込¥648~特価1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質ナイロン6(PA)色黒種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
シール座金
TRUSCO¥819税込¥9011パック(5個)当日出荷ゴム部分がボルトねじ部に深く入り込むことで高い気密性を持ち、締結部品へのОリング溝加工が不要です。用途液体・気体の漏れ防止に。材質ステンレス、パッキン(NBR)
M4/4.2x10.0x2.8mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン)
エスコ¥115税込¥1271袋(20個)翌日出荷内径(Φmm)4.2外径(Φmm)10厚さ(mm)2.8エスコ品番EA949ZC-4
ねじロックレス/組込レス 緩み抑制機能ねじ fix-F4 (+)ナベ
由良産商¥499~税込¥549~1パック(10本)ほか4日以内出荷低いねじ込みトルクで高いゆるみ防止効果を発揮します。 緩み止め加工や組込をなくすことでコストダウンが可能です。 繰返し締結してもナイロンや樹脂と違い剥がれません。 平座金/ばね座金レスで軽量化を実現します。頭部形状(+)ナベ材質SWCH16A表面処理三価クロメート
中空樹脂スペーサー HOSシリーズ
タカチ電機工業¥199~税込¥219~1袋(20個)翌々日出荷中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66色乳白色外径(mm)6.3穴径(mm)4.2ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
ねじロックレス/組込レス 緩み抑制機能ねじ fix-F4 (+)ナベWH(ワッシャーヘッド)
由良産商¥499~税込¥549~1パック(10本)ほか4日以内出荷低いねじ込みトルクで高いゆるみ防止効果を発揮します。 緩み止め加工や組込をなくすことでコストダウンが可能です。 繰返し締結してもナイロンや樹脂と違い剥がれません。 平座金/ばね座金レスで軽量化を実現します。頭部形状(+)ナベWH(ワッシャーヘッド)材質SWCH16A表面処理三価クロメート
ステンレス 皿ばね 重荷重用
TRUSCO¥299税込¥3291パック(10個)当日出荷振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することができます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。トラスコ品番208-2821材質/仕上ステンレス(SUS304-CSP)、表面処理:光沢仕上げ(SUS304-CSP)高さ(mm)0.6(t+h)質量(g)1.1種類皿ばね内径(Φmm)4.2規格JIS B 2706に準じる硬度HRC37~46外径(Φmm)8表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)板厚(mm)0.4最大たわみ(mm)0.15(h×0.75)アズワン品番64-8711-22使用たわみ(mm)0.15(h×0.75)
衝撃吸収ナイロン ワッシャー
廣杉計器(1件のレビュー)¥589税込¥648特価1袋(50個)当日出荷材質衝撃吸収ナイロン色白色不透明熱変形温度(℃)1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト