絞り込み
ねじの呼び
- M45
- M2(101)
- M2.6(108)
- M3(304)
- M3.5(78)
- M4(389)
- M5(392)
- M6(511)
- M8(552)
- M10(573)
- M12(525)
- M14(314)
- M16(466)
- M18(258)
- M20(379)
- M22(240)
- M24(249)
- M27(140)
- M30(181)
- M33(101)
- M36(109)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 48(2)
- 70(4)
- 72(2)
- 78(5)
- 82(3)
- 85(6)
- 90(2)
- 91(1)
- 95(1)
- 115(1)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(4)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(20)
- S45C(3)
内径(Φmm)
- 45(3)
- 46(12)
- 47(3)
厚さ(mm)
- 1.8(1)
- 3(1)
- 3.5(4)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(5)
- 7(7)
- 9(2)
- 9.5(4)
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(10)

平座金(ワッシャー)(14)

皿ばね座金(3)
ばね座金(スプリングワッシャー)・平座金(ワッシャー)・皿ばね座金
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(3)
- ACP(燐酸塩被膜)(1)
- クロメート(5)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(5)
3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(33)
- オチアイ(1)
- 大陽ステンレススプリング(1)
大阪魂・オチアイ・大陽ステンレススプリング
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
商品豆知識

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)
大阪魂(49件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081枚当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート)
大阪魂(11件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理クロメート
丸ワッシャーISO(鉄/ユニクロ)
大阪魂(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から翌々日出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
MDSサラバネ
大阪魂¥2,496~税込¥2,746~1個翌々日出荷から9日以内出荷MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
丸ワッシャーISO(鉄/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から31日以内出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理生地
丸ワッシャーISO(鉄/クロメート)
大阪魂¥639税込¥7031個翌々日出荷から9日以内出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥16,980税込¥18,6781箱(20個)翌々日出荷から4日以内出荷種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理3価ホワイト
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ブラック)
大阪魂¥719税込¥7911個翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C厚さ(mm)6.0色黒種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理3価ブラック
丸ワッシャーISO(鉄/三価ホワイト)
大阪魂¥879税込¥9671個翌々日出荷から9日以内出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理三価ホワイト
ばね座金(スプリングワッシャー) キャップ用(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(20個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)表面処理クロメート