絞り込み
ねじの呼び
- M45
- M2(219)
- M2.6(201)
- M3(773)
- M4(798)
- M5(750)
- M6(843)
- M8(790)
- M10(767)
- M12(706)
- M14(370)
- M16(606)
- M18(296)
- M20(472)
- M22(287)
- M24(308)
- M27(162)
- M30(219)
- M33(119)
- M36(134)
- その他(125)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 46.2(1)
- 48(2)
- 70(7)
- 72(2)
- 78(11)
- 82(3)
- 85(6)
- 90(9)
- 91(1)
- 95(1)
- 115(1)
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(7)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(31)
- S45C(4)
- SCM435(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
内径(Φmm)
- 45(3)
- 46(12)
- 46.2(2)
- 47(16)
厚さ(mm)
- 1.5(1)
- 1.8(13)
- 3(1)
- 3.5(4)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(5)
- 6.8(2)
- 7(7)
- 9(2)
- 9.5(4)
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(10)

ウェーブワッシャー(1)

ノルトロックワッシャー(1)

平座金(ワッシャー)(14)

爪付き座金(2)

皿ばね座金(3)

舌付き座金(10)
ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・ノルトロックワッシャー・平座金(ワッシャー)・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(5)
- ACP(燐酸塩被膜)(1)
- クロメート(7)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(10)
3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(49)
- ノルトロックジャパン(2)
- オチアイ(1)
- 大陽ステンレススプリング(1)
- 磐田電工(1)
大阪魂・ノルトロックジャパン・オチアイ・大陽ステンレススプリング・磐田電工
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
商品豆知識

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)
大阪魂(49件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081枚当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート)
大阪魂(11件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理クロメート
丸ワッシャーISO(鉄/ユニクロ)
大阪魂(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から翌々日出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
MDSサラバネ
大阪魂¥2,496~税込¥2,746~1個翌々日出荷から9日以内出荷MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
丸ワッシャーISO(鉄/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から31日以内出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理生地
丸ワッシャーISO(鉄/クロメート)
大阪魂¥639税込¥7031個翌々日出荷から9日以内出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥16,980税込¥18,6781箱(20個)翌々日出荷から4日以内出荷種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理3価ホワイト
ゆるみ止め ノルトロックワッシャー ステンレス
ノルトロックジャパン¥539,800税込¥593,7801箱(25枚)4日以内出荷摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。国土交通省の新技術情報システムNETISに登録されています。NETIS登録番号:KKK-190002-VE用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。材質ステンレス(SUS316L相当)厚さ(mm)6.8適合ボルト【強度】A4-80まで
デルタPノルトロックW
大阪魂¥17,140税込¥18,8541個翌々日出荷画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー M10 (NL10) レーザーマーキング、タイプコード表 鉄、デルタプロテクト=flZn ステンレスSS =SS 254 SMO =254
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ブラック)
大阪魂¥719税込¥7911個翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C厚さ(mm)6.0色黒種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理3価ブラック
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト