絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(1)
- 5/16(1)
- 3/8(3)
- 1/2(3)
- 5/8(1)
- 3/4(1)
- M2(8)
- M2.5(2)
- M2.6(5)
- M3(28)
- M4(31)
- M5(38)
- M6(47)
- M8(29)
- M10(25)
- M12(21)
- M14(8)
- M16(17)
- M20(12)
- M22(1)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 5.9(7)
- 6(8)
- 7.6(8)
- 8(23)
- 9.2(8)
- 10(27)
- 11.5(7)
- 12(20)
- 12.2(10)
- 13(14)
- 14(6)
- 15.4(7)
- 16(14)
- 18(18)
- 20(9)
- 22(15)
- 25(9)
- 26(8)
- 30(10)
- 32(7)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(20)
- SUS304(9)
- SUS316L(1)
- チタン(2)
- 鉄すべて(34)
- S45C(2)
- SPCC(2)
- SS400(2)
- SWRH(3)
- 黄銅(真鍮)(2)
厚さ(mm)
- 0.4(7)
- 0.5(22)
- 0.6(2)
- 0.7(7)
- 0.8(26)
- 1(32)
- 1.2(9)
- 1.3(7)
- 1.5(21)
- 1.6(14)
- 2(21)
- 2.3(7)
- 2.5(10)
- 3(16)
- 3.2(8)
- 3.5(4)
- 4(4)
- 4.5(5)
- 5(4)
- 5.1(4)
- 厚さ(mm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 2.3(5)
- 3.3(10)
- 4(5)
- 4.1(6)
- 4.5(15)
- 5.1(7)
- 5.5(22)
- 6(6)
- 6.1(11)
- 6.4(6)
- 6.5(18)
- 8.2(7)
- 8.5(9)
- 10(4)
- 10.2(7)
- 10.5(10)
- 12.2(5)
- 12.5(6)
- 13(4)
- 17(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(9)

テーパー座金(2)

平座金(ワッシャー)(29)

皿ばね座金(2)
ばね座金(スプリングワッシャー)・テーパー座金・平座金(ワッシャー)・皿ばね座金
表面処理
- 3価クロメート(7)
- 3価ホワイト(2)
- その他(2)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(7)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(2)
- 黒クロメート(1)
- 黒染め(2)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・ニッケル・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・黒クロメート・黒染め
ブランド
- TRUSCO
- 大阪魂(1,997)
- エスコ(242)
- 八幡ねじ(53)
- OHSATO(大里)(40)
- オチアイ(18)
- 大陽ステンレススプリング(16)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12)
- コノエ(11)
- 由良産商(9)
- JAPPY(8)
- 南電機(8)
- 廣杉計器(7)
- RMSレアメタルスクリュー(7)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
- 岩田製作所(4)
- NOK(4)
- 共立電機(4)
- サンコーテクノ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応

スプリングワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(40個)ほか当日出荷ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム種類スプリングワッシャー
ワッシャー SUS304
TRUSCO¥179~税込¥197~1個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー 鉄クロゾメ
TRUSCO(5件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(65個)ほか当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
ワッシャー無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャー ステンレス 少量パック
TRUSCO¥319~税込¥351~1袋(50個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
ボルトンパック 平ワッシャー(ミガキ丸)(三価クロメート)
TRUSCO¥649税込¥7141パック(199個)ほか当日出荷材質/仕上鉄(SPCC)表面処理:三価クロメート(白)種類平ワッシャー規格JIS規格品
平ワッシャー ステンレス 少量パック
TRUSCO¥359~税込¥395~1袋(50個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
平ワッシャー 旧JIS小形 少量パック
TRUSCO¥339税込¥3731袋(10個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
ボルトンパック 平ワッシャー(チタン)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(35本)ほか当日出荷チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。材質/仕上純チタン種類平ワッシャー表面処理生地
スプリングワッシャー(三価クロメート)
TRUSCO¥619税込¥6811パック(123個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種類スプリングワッシャー規格JIS規格品表面処理三価クロメート
ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(10個)ほか当日出荷Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム種類テーパーワッシャー
丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1缶(560個)ほか当日出荷から3日以内出荷ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
平ワッシャー 旧JIS小形 ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥339税込¥3731袋(20個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ表面処理ユニクロめっき
平ワッシャー 旧JIS ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥289~税込¥318~1袋(50個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ表面処理ユニクロめっき
丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム)
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1パック(220個)ほか当日出荷ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
ハイテンワッシャー(スチール)
TRUSCO¥719税込¥7911パック(3個)ほか当日出荷から9日以内出荷強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。通常のワッシャーに比べ厚みが増しています。用途高強度ボルト用ワッシャーに。RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャー(溶接亜鉛メッキ)
TRUSCO¥729~税込¥802~1パック(12個)ほか当日出荷から翌々日出荷ボルト・ナット用のばね座金で一般的な2号です。 耐食性向上を目的とした溶融亜鉛めっきがしてあります。種類スプリングワッシャー材質/仕上スチール(SWRH材)、表面処理:溶融亜鉛めっき
スプリングワッシャー(チタン)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(9本)ほか当日出荷チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。材質/仕上純チタン種類スプリングワッシャー表面処理生地
平ワッシャー(JIS) ステンレス
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1パック(1300個)ほか当日出荷から9日以内出荷JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー ステンレス(SUS304相当)
TRUSCO¥599~税込¥659~1パック(400個)ほか当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。RoHS指令(10物質対応)対応
ハイテンワッシャー(スチール) ユニクロムメッキ
TRUSCO¥719税込¥7911パック(34個)ほか当日出荷から翌々日出荷強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。通常のワッシャーに比べ厚みが増しています。用途高強度ボルト用ワッシャーに。
シール座金
TRUSCO¥819税込¥9011パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷ゴム部分がボルトねじ部に深く入り込むことで高い気密性を持ち、締結部品へのОリング溝加工が不要です。用途液体・気体の漏れ防止に。材質ステンレス、パッキン(NBR)
スプリングワッシャー ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥289~税込¥318~1袋(20個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール表面処理ユニクロめっき
平ワッシャー ステンレス(SUS316L)
TRUSCO¥679~税込¥747~1パック(8個)ほか当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(特寸) ステンレス
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1パック(340個)ほか当日出荷から翌々日出荷ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・黒)
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1パック(1800個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー 旧JIS 三価白 少量パック
TRUSCO¥319~税込¥351~1袋(50個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
角ワッシャー 大形
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281パック(150本)3日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。トラスコ品番394-8774材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール厚さ(mm)2.3タイプユニクロメッキ内径(Φmm)6.6呼び径M6外径(Φmm)20
丸ワッシャー(特寸) ステンレス ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1缶(130個)ほか当日出荷から3日以内出荷ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・白)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1パック(650個)ほか当日出荷から翌々日出荷座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャー ステンレス
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1パック(480個)ほか当日出荷から翌々日出荷座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・黒)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1パック(650個)ほか当日出荷から翌々日出荷座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) スチール(ユニクロム)
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1パック(1800個)ほか当日出荷から翌々日出荷JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1パック(240個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応