絞り込み
ねじの呼び
- M8
- 3/8(8)
- 1/2(9)
- 5/8(5)
- M6(11)
- M10(16)
- M12(18)
- M14(5)
- M16(17)
- M18(4)
- M20(16)
- M22(7)
- M24(10)
- M27(4)
- M30(8)
- M36(6)
- M42(3)
- M48(3)
- W3/8(4)
- W1(5)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(3)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- 鉄(5)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(5)
ねじ山種類
- メートル並目(3)
ブランド
- 大阪魂(16)
大阪魂
アイナットとは、建築金物であり主に重量があるものを吊り上げる場合に使用される部品、吊り金具。締め付け用の金具と違って使用荷重がありますので、用途に応じた適切な強度と耐熱性や耐蝕性などを考慮の上、製品を選ぶことが重要になります。材質はステンレスや鉄などで、リング部分が目(英語でアイ)のようであることから、アイナットと呼ばれるようになりました。重量物を吊り上げるため、使用方法を誤ると大きな事故となる恐れがありますので、適切な製品を正しく使いましょう。
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(8)
1/2(9)
M6(11)
M8
M10(16)
M12(18)
M16(17)
M20(16)
M24(10)
M30(8)
ねじの呼びをもっと見る

ジオメットアイN
大阪魂¥827税込¥9101個翌々日出荷寸法H(mm)39.3寸法a(mm)32.6寸法t(mm)12寸法r(mm)8寸法D(mm)16寸法b(mm)20寸法d1(mm)8.5寸法h(mm)23寸法c(mm)6.3ねじの呼びdM8
ユニクロ アイN(シズカ
大阪魂¥685税込¥7541個翌々日出荷寸法H(mm)39.3寸法a(mm)32.6寸法t(mm)12寸法r(mm)8寸法D(mm)16寸法C(mm)6.3寸法b(mm)20寸法d1(mm)8.5寸法h(mm)23使用荷重(kN)(45度づり 2個につき)0.785ねじの呼びdM8使用荷重(垂直吊)(kN)0.785
アイナット(316L)
大阪魂¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷ねじの呼びM8材質SUS316L寸法H(mm)(参考)39.3寸法a(mm)32.6寸法t(mm)12寸法D(mm)16寸法b(mm)20寸法d1(mm)8.5寸法h(mm)23寸法c(mm)6.3寸法r約8