絞り込み
ねじの呼び
- M3(50)
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(8)
- チタン(2)
- 鉄すべて(40)
- SWCH(1)
- SWCH10R(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5
- 0.45(56山)(6)
- 0.6(5)
- 0.7(36山)(69)
- 0.75(7)
- 0.8(77)
- 1(93)
- 1.25(110)
- 1.33(19山)(2)
- 1.5(65)
- 1.58(16山)(7)
- 1.75(36)
- 2(11)
- 2.5(1)
- その他(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(5)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(5)
- クローム(1)
- ニッケル(6)
- ユニクロ(8)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(1)
ねじ山種類
- メートル並目(36)
ブランド
- 大阪魂(45)
- OHSATO(大里)(4)
- TRUSCO(3)
大阪魂・OHSATO(大里)・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(50)

ボルトンパック フランジナット(ユニクローム)
TRUSCO(9件のレビュー)¥749税込¥8241パック(180個)当日出荷下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
フランジナット ステンレス
TRUSCO(3件のレビュー)¥579税込¥6371パック(20個)当日出荷ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット セレート付 ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥129税込¥1421袋(10個)当日出荷フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。用途各種締結に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
フランジナット(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(4000個)当日出荷座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。 ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥69税込¥761袋(10個)当日出荷フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(1500個)当日出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄表面処理ユニクロームねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(1500個)当日出荷から翌々日出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄表面処理六価クロメート
フランジナット セレート付き(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥59税込¥651パック(4個)当日出荷フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
フランジナット セレート付(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(1500個)当日出荷から5日以内出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄表面処理3価ホワイト
フランジナット セレート無 ツバ大(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281箱(3000個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(1500個)当日出荷から翌々日出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄ねじの種類ナット表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
フランジナット スチール・三価クロメート仕上げ
TRUSCO¥609税込¥6701パック(137個)当日出荷ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット セレート付き(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥229税込¥2521パック(4個)当日出荷から翌々日出荷フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット セレート付(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥5,398税込¥5,9381箱(1500個)翌々日出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄ねじの種類ナット表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥5,298税込¥5,8281箱(1500個)翌々日出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄色黒ねじの種類ナット表面処理3価ブラックねじ山種類メートル並目
フランジナット(セレート無し)(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(4000個)翌々日出荷ねじの呼びM3材質鉄ねじピッチ0.5寸法m(mm)3.7寸法S(mm)5.5表面処理生地寸法e(mm)6.3寸法c(mm)(最小)1角度θ(°)15寸法m1(mm)(最小)2.4寸法dc(mm)8ねじ山種類メートル並目