絞り込み
ねじの呼び
- 3/8
- M2.6(6)
- M3(52)
- M3.5(5)
- M4(76)
- M5(86)
- M6(105)
- M7(7)
- M8(125)
- M10(105)
- M12(80)
- M14(10)
- M16(24)
- M18(8)
- M20(14)
- M22(5)
- M24(8)
- UNC 7/16(3)
- W3/8(8)
- W1/2(3)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.58(16山)(3)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- ニッケル(1)
- 黒亜鉛(1)
ねじ山種類
- ウィット(3)
ブランド
- 大阪魂(4)
大阪魂
ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(52)
M4(76)
M5(86)
M6(105)
M8(125)
M10(105)
M12(80)
M14(10)
M16(24)
M20(14)
ねじの呼びをもっと見る

SUSフランジN(Sツキ
大阪魂¥878税込¥9661個当日出荷から翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)材質ステンレス
フランジナット(セレート無し)(ウィット)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥6,598税込¥7,2581箱(250個)9日以内出荷材質鉄山数16寸法S(mm)17表面処理亜鉛黒寸法e(mm)19.5寸法c(mm)(最小)1.3寸法m(mm)9角度θ(°)30ねじの呼び3/8寸法m1(mm)(最小)6寸法dc(mm)19.5ねじ山種類ウィット
フランジナット(セレート無し)(ウィット)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥7,398税込¥8,1381箱(250個)9日以内出荷材質鉄山数16寸法S(mm)17表面処理ニッケル寸法e(mm)19.5寸法c(mm)(最小)1.3寸法m(mm)9角度θ(°)30ねじの呼び3/8寸法m1(mm)(最小)6寸法dc(mm)19.5ねじ山種類ウィット
フランジナット(セレート無し)(ウィット)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥8,898税込¥9,7881箱(250個)翌々日出荷材質鉄色黒山数16寸法S(mm)17表面処理3価ブラック寸法e(mm)19.5寸法c(mm)(最小)1.3寸法m(mm)9角度θ(°)30ねじの呼び3/8寸法m1(mm)(最小)6寸法dc(mm)19.5ねじ山種類ウィット