カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 3/8
- M3(580)
- M4(905)
- M5(1,022)
- M6(1,349)
- M8(1,563)
- M10(1,643)
- M12(1,538)
- M14(580)
- M16(1,017)
- M18(396)
- M20(818)
- M22(412)
- M24(540)
- M27(202)
- M30(346)
- M33(134)
- M36(194)
- W3/8(266)
- W1/2(201)
- W5/8(138)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(31)
- SUS304(29)
- SUS310S(1)
- 鉄すべて(48)
- SWCH(1)
- SWRM(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(1)
- 1.05(24山)(15)
- 1.58(16山)(55)
- 24(1)
ねじ山種類
- ウィット(20)
- ユニファイ並目(UNC)(22)
- ユニファイ細目(UNF)(17)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(8)
- クローム(2)
- ドブメッキ(2)
- ニッケル(3)
- パーカー(2)
- ヘアーライン(1)
- ユニクロ(15)
- 生地/未処理(9)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(2)
規格
- 1種(7)
- 3種(1)
1種・3種
二面幅(mm)
- 4.77(1)
- 14(2)
- 14.2(23)
- 14.27(2)
- 17(2)
4.77・14・14.2・14.27・17
ブランド
- TRUSCO(5)
- エスコ(2)
- コノエ(2)
- ボサード(2)
- ロックファスナー(3)
- 冨士精密(11)
- 大阪魂(77)
- 紀州ファスナー(1)
TRUSCO・エスコ・コノエ・ボサード・ロックファスナー・冨士精密・大阪魂・紀州ファスナー
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識

ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(16個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
袋ナット ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥509税込¥5601パック(7個)当日出荷材質鉄山数16寸法S(mm)17表面処理ユニクロねじの呼び3/8寸法m2(mm)15.5寸法m3(mm)8ねじ山種類ウィット
六角ナット1種 ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥369税込¥4061袋(10個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げナット1種強度区分4T
袋ナット ウィット(ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥409税込¥4501パック(2個)当日出荷材質ステンレス山数16寸法S(mm)17表面処理ブラックねじの呼び3/8寸法m2(mm)15.5寸法m3(mm)8ねじ山種類ウィット
SUSフランジN(Sツキ
大阪魂¥878税込¥9661個当日出荷から翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)材質ステンレス
六角ナット(1種・スチール) ユニクロムメッキ仕上げ
TRUSCO¥599税込¥6591パック(49個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。材質軟鋼線材(SWCH10R相当)規格1種ナット表面処理ユニクロメッキ仕上げ強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角ナット(1種・スチール)
TRUSCO¥579税込¥6371パック(30個)当日出荷から翌々日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。材質/仕上軟鋼線材(SWRM)規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
MIC 六角ナット1種 (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(50個)当日出荷から10日以内出荷片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。材質スチール規格1種表面処理ユニクロメッキ