絞り込み
ねじの呼び
- M12
- 3/8(4)
- M2.6(6)
- M3(55)
- M3.5(5)
- M4(81)
- M5(89)
- M6(106)
- M7(7)
- M8(128)
- M10(107)
- M14(10)
- M16(24)
- M18(8)
- M20(14)
- M22(5)
- M24(8)
- UNC 7/16(3)
- W3/8(8)
- W1/2(3)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(6)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(53)
- S35C(1)
- S45C(11)
- SWCH(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(25)
- 1.75(34)
- その他(1)
表面処理
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(9)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(5)
- クローム(1)
- ディスゴ(2)
- ニッケル(4)
- ユニクロ(7)
- 焼入焼戻黒染め(2)
- 生地/未処理(6)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(5)
ねじ山種類
- メートル並目(20)
- メートル細目(13)
ブランド
- 大阪魂(57)
- ナベヤ(5)
- OHSATO(大里)(5)
- エスコ(3)
- TRUSCO(2)
- ニューストロング販売(2)
- オー・ピー・ジ(2)
- スーパーツール(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- 由良産商(1)
- ラクテム(1)
大阪魂・ナベヤ・OHSATO(大里)・エスコ・TRUSCO・ニューストロング販売・オー・ピー・ジ・スーパーツール・VERTEX(バーテックス)・由良産商・ラクテム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(55)
M4(81)
M5(89)
M6(106)
M8(128)
M10(107)
M12
M14(10)
M16(24)
M20(14)
ねじの呼びをもっと見る

ボルトンパック フランジナット(ユニクローム)
TRUSCO(9件のレビュー)¥699税込¥7691パック(19個)当日出荷下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
フランジナット セレート付 ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,400税込¥1,5401袋(10個)当日出荷フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。用途各種締結に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
フランジナット(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(170個)当日出荷座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。 ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥289税込¥3181袋(10個)当日出荷フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(170個)当日出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄表面処理ユニクロームねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
フランジナット ミリねじ セレートなし (S45C/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,100税込¥1,2101袋(10個)当日出荷フランジがついたナットです。用途各種締結に。材質/仕上S45C/生地ねじピッチ1.25ねじの種類セレートなしRoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット(S無(細目(S45C/三価ホワイト)
大阪魂(3件のレビュー)¥499税込¥5491パック(5個)当日出荷ねじの呼びM12材質S45Cねじピッチ1.25表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目寸法S(mm)17ねじの種類ナット寸法e(mm)19.6寸法C(mm)(最小)1.8寸法m(mm)11寸法θ°30寸法m1(mm)(最小)7寸法dc(mm)24
フランジナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(4件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(170個)当日出荷から翌々日出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄表面処理六価クロメート
3カ-B S45CフランジN(Sナシ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)当日出荷から翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。ピッチP(mm)1.25
フランジナット セレート付き(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥249税込¥2741パック(4個)当日出荷フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
フランジナット(S付(細目(ステンレス/生地)
大阪魂(8件のレビュー)¥589税込¥6481パック(3個)当日出荷ねじピッチ1.25材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじの種類ナット表面処理生地(または標準)寸法C(mm)(最小)1.8寸法θ°30
フランジナット セレート付(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(170個)当日出荷から5日以内出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄表面処理3価ホワイト
フランジナット ネジ M12
TRUSCO(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M12×P1.75材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3606高さ(mm)17質量(g)36二面幅(mm)19適合ボルト径M12フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット セレート無し 細目(ステンレス)(パック品)
大阪魂(23件のレビュー)¥439税込¥4831パック(2個)当日出荷材質ステンレスねじピッチ1.25表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル細目寸法c(mm)(最小)1.8
フランジナット セレート付 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(150個)当日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理ユニクロ寸法θ°30ねじ山種類メートル細目
高強度アルミ(A6056) フニロンナット
由良産商¥829~税込¥912~1パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
フランジナット セレート付(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581箱(170個)当日出荷から翌々日出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄ねじの種類ナット表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート無 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥4,698税込¥5,1681箱(150個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理ユニクロ寸法θ°30ねじ山種類メートル細目
ナット ネジ
ニューストロング販売¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ベアリング内蔵のため、小さな力で大きなトルクが得られます。 締め付力は従来の約40%の力。緩めるには約30%の力でできます。用途治具本体の締め付け作業に。
座付球面フランジナット
スーパーツール(3件のレビュー)¥969税込¥1,0661組当日出荷球面タイプなので若干の角度に対応可能です。用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC30~40熱処理焼入
座付球面 フランジナット
ニューストロング販売¥949税込¥1,0441個当日出荷から9日以内出荷クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。用途斜めになっているクランプの締付に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
フランジナット セレート付(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥5,598税込¥6,1581箱(170個)当日出荷から3日以内出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付き(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,140税込¥1,2541パック(4個)当日出荷から翌々日出荷フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
球面座付フランジナット(SUS304)
ナベヤ¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 球面座金とセットです。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット セレート付 細目(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(150個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理クロメート寸法θ°30ねじ山種類メートル細目
SUSフランジN(SナシP=1.75
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法m(mm)11.5平径(mm)17ねじの呼びdM12寸法dc(mm)25
ムデンNIフランジN(SツキP=1.75
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)寸法s(mm)17寸法m(mm)11ねじの呼びdM12寸法dc(mm)24