絞り込み
ねじの呼び
- M22
- 3/8(4)
- M2.6(6)
- M3(54)
- M3.5(5)
- M4(79)
- M5(88)
- M6(106)
- M7(6)
- M8(124)
- M10(105)
- M12(78)
- M14(9)
- M16(23)
- M18(7)
- M20(12)
- M24(7)
- UNC 7/16(3)
- W3/8(8)
- W1/2(3)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 鉄すべて(4)
- S45C(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- その他(1)
表面処理
- 黒染め(2)
ブランド
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- ニューストロング販売(1)
- ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(54)
M4(79)
M5(88)
M6(106)
M8(124)
M10(105)
M12(78)
M14(9)
M16(23)
M20(12)
ねじの呼びをもっと見る

座付球面フランジナット
スーパーツール(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181組当日出荷球面タイプなので若干の角度に対応可能です。用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC30~40熱処理焼入
座付球面 フランジナット
ニューストロング販売¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から9日以内出荷クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。用途斜めになっているクランプの締付に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
フランジナット ネジ M22
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3611材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)28質量(g)152ねじ寸法M22×P2.5二面幅(mm)32適合ボルト径M22フランジ径D(Φmm)452018年トラスコ掲載ページ1 1085
球面座付フランジナット
ナベヤ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応