絞り込み
ねじの呼び
- M4
- 3/8(4)
- M2.6(6)
- M3(55)
- M3.5(5)
- M5(89)
- M6(106)
- M7(7)
- M8(128)
- M10(107)
- M12(80)
- M14(10)
- M16(24)
- M18(8)
- M20(14)
- M22(5)
- M24(8)
- UNC 7/16(3)
- W3/8(8)
- W1/2(3)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(9)
- SUS316(1)
- チタン(2)
- 鉄すべて(49)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(66)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(7)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(9)
- クローム(1)
- ジオメット(1)
- ステンコート(1)
- ニッケル(8)
- ユニクロ(8)
- 生地/未処理(5)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(1)
ねじ山種類
- メートル並目(50)
ブランド
- 大阪魂(73)
- OHSATO(大里)(4)
- コノエ(1)
- TRUSCO(1)
- 紀州ファスナー(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・OHSATO(大里)・コノエ・TRUSCO・紀州ファスナー・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(55)
M4
M5(89)
M6(106)
M8(128)
M10(107)
M12(80)
M14(10)
M16(24)
M20(14)
ねじの呼びをもっと見る

ボルトンパック フランジナット(ユニクローム)
TRUSCO(9件のレビュー)¥749税込¥8241パック(130個)当日出荷下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
フランジナット セレート付 ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥109税込¥1201袋(10個)当日出荷フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。用途各種締結に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
フランジナット(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(3件のレビュー)¥7,288税込¥8,0171箱(2500個)当日出荷座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。 ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥69税込¥761袋(10個)当日出荷フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(1000個)当日出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄表面処理ユニクロームねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄表面処理六価クロメート
フランジナット セレート付き(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥69税込¥761パック(4個)当日出荷フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
フランジナット セレート付(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(1000個)当日出荷から5日以内出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄表面処理3価ホワイト
高強度アルミ(A6056) フニロンナット
由良産商¥419~税込¥461~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
フランジナット セレート付(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄ねじの種類ナット表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
SUSフランジN(Sツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)当日出荷から翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)材質ステンレス
MIC フランジ付ナット (セレート付) (鉄/三価クロメート)
コノエ¥759税込¥8351パック(100個)当日出荷座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
BK SUS フランジN(Sナシ
大阪魂(1件のレビュー)¥667税込¥7341袋(19個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
フランジナット セレート付(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥3,198税込¥3,5181箱(1000個)当日出荷から3日以内出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付き(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥179税込¥1971パック(4個)当日出荷から翌々日出荷フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
8-3カWフランジN(Sナシ
大阪魂¥667税込¥7341袋(90個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
フランジナット セレート付(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥5,098税込¥5,6081箱(1000個)翌々日出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄ねじの種類ナット表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
クロ-ムフランジN(Sナシ
大阪魂¥667税込¥7341袋(68個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
フランジナット セレート付(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥4,998税込¥5,4981箱(1000個)翌々日出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄色黒ねじの種類ナット表面処理3価ブラックねじ山種類メートル並目
ステンメッキ Sタイプ(+)6フランジ B7D9
大阪魂¥7,496~税込¥8,246~1セット(1000個)ほか9日以内出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)0.6寸法S(mm)7寸法D(Φmm)3.93寸法D(mm)9表面処理ステンメッキ寸法C(mm)4.07寸法K(mm)3.1寸法m(mm)4.1ねじの呼び4ねじ山種類メートル並目
ニッケル Sタイプ(+)6フランジ B7D9
大阪魂¥6,872~税込¥7,559~1セット(1000個)ほか9日以内出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)0.6寸法S(mm)7寸法D(Φmm)3.93寸法D(mm)9表面処理ニッケル寸法C(mm)4.07寸法K(mm)3.1寸法m(mm)4.1ねじの呼び4ねじ山種類メートル並目
3カステンコ Sタイプ(+)6フランジB7D9
大阪魂¥667~税込¥734~1セット(57個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)0.6寸法S(mm)7寸法D(Φmm)3.93寸法D(mm)9表面処理3価ステンコート寸法C(mm)4.07寸法K(mm)3.1寸法m(mm)4.1ねじの呼び4ねじ山種類メートル並目
クロメート Sタイプ(+)6フランジB7D9
大阪魂¥667税込¥7341セット(34個)翌々日出荷長さ(mm)8十字穴番号#2ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)0.6寸法S(mm)7寸法D(Φmm)3.93寸法D(mm)9表面処理クロメート寸法C(mm)4.07寸法K(mm)3.1寸法m(mm)4.1ねじの呼び4ねじ山種類メートル並目