絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(20)
- 0.45(56山)(24)
- 0.5(25)
- 0.6(14)
- 0.7(36山)(31)
- 0.8(29)
- 0.9(28山)(11)
- 1(60)
- 1.05(24山)(15)
- 1.25(143)
- 1.27(20山)(19)
- 1.5(147)
- 1.75(83)
- 2(57)
- 2.11(12山)(10)
- 2.3(11山)(11)
- 2.5(42)
- 3(29)
- 3.5(11)
- 4(8)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
材質
- その他(1)
- アルミ(3)
- ステンレスすべて(59)
- SUS304(40)
- SUS304L(1)
- SUS310S(2)
- SUS316(2)
- SUS316L(4)
- SUS405(1)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(10)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
- PVDF(1)
- セラミック(1)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 鉄すべて(234)
- S45C(62)
- SCM435(3)
- 黄銅(真鍮)(21)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(17)
- 3価ホワイト(33)
- その他(1)
- カラー(1)
- クロメート(36)
- クローム(18)
- ステンコート(1)
- ダクロタイズド(1)
- ドブメッキ(2)
- ニッケル(22)
- ノンクローム(1)
- パシペート(2)
- パーカー(20)
- ユニクロ(24)
- 生地/未処理(53)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(15)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
二面幅(mm)
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
厚さ(mm)
1.8・2・2.4・2.8・3.2・4・5・5.7・6.5・6.9・8・8.5・10・11・11.3・13・15・16・18・19・厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(282)
- エスコ(58)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- TRUSCO(6)
- ラクテム(6)
- 由良産商(5)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- OHSATO(大里)(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- 八幡ねじ(3)
- サイマコーポレーション(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- 関西マリーン(2)
- 岩田製作所(1)
- 日東工器(1)
- ハードロック工業(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- BUMAX(1)
- 廣杉計器(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・ラクテム・由良産商・KFC(ケー・エフ・シー)・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・サイマコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・関西マリーン・岩田製作所・日東工器・ハードロック工業・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・BUMAX・廣杉計器・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

小形六角ナット SUS304 ユニファイ細目/UNF 薄型
ラクテム¥419~税込¥461~1個5日以内出荷薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。用途ユニファイネジの固定、保持に。ねじの種類ナット本体SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNF(細目)
六角ナット 2種(S45C(H)/パーカー)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1パック(10個)ほか当日出荷材質S45C規格2種ねじの種類ナット表面処理パーカー熱処理Hねじ山種類メートル並目
PEEKナット
八幡ねじ¥439~税込¥483~1パック(10個)当日出荷から翌日出荷六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK形状1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角溶接ナット 1A M6 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(30個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M6仕様1A高さ(mm)6ねじピッチ(mm)1ねじの呼びM62018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角溶接ナット 1A M5 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(50個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M5仕様1A高さ(mm)5ねじピッチ(mm)0.8ねじの呼びM52018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)ほか当日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類UNC
六角溶接ナット 1A M10 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(15個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M10仕様1A高さ(mm)9ねじピッチ1.5ねじの呼びM102018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角ナット ハードロックナット
ハードロック工業(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(50個)当日出荷オールメタル製で摩耗箇所が少なく、高い緩み止め効果を持続し、繰返し使用も可能です。米国NAS試験航空規格をクリアしています。用途最強のゆるみ止めナット。メンテナンスフリーであらゆる産業分野にて実績多数。
小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型
ラクテム¥419~税込¥461~1個当日出荷から5日以内出荷薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。用途ユニファイネジの固定、保持に。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNC(並目)
六角ナット 2種(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥649税込¥7141パック(6個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質S45C規格2種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目





![M12 [高強度・高張力]六角ナット(8個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504947-171005-02.jpg)












![M20 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50505175-260420-02.jpg)
![M16 [高強度・高張力]六角ナット(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504965-180221-02.jpg)
![M 8 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50505263-260420-02.jpg)












![M22 [高強度・高張力]六角ナット(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50505026-180221-02.jpg)




![M24 [超高強度・超高張力]六角ナット(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50505236-260420-02.jpg)