絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(20)
- 0.45(56山)(24)
- 0.5(25)
- 0.6(14)
- 0.7(36山)(31)
- 0.8(29)
- 0.9(28山)(11)
- 1(60)
- 1.05(24山)(15)
- 1.25(142)
- 1.27(20山)(19)
- 1.5(143)
- 1.75(81)
- 2(56)
- 2.11(12山)(10)
- 2.3(11山)(11)
- 2.5(42)
- 3(29)
- 3.5(11)
- 4(8)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
材質
- その他(1)
- アルミ(3)
- ステンレスすべて(58)
- SUS304(40)
- SUS304L(1)
- SUS310S(2)
- SUS316(2)
- SUS316L(4)
- SUS405(1)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(9)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
- PVDF(1)
- セラミック(1)
- プラスチック(1)
- 鉄すべて(231)
- S45C(62)
- SCM435(3)
- 黄銅(真鍮)(21)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
二面幅(mm)
4.5・5・5.5・7・8・10・12・12.7・13・14・14.2・17・17.4・19・22・24・27・30・32・36・二面幅(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(17)
- 3価ホワイト(33)
- その他(1)
- カラー(1)
- クロメート(35)
- クローム(18)
- ステンコート(1)
- ダクロタイズド(1)
- ドブメッキ(2)
- ニッケル(22)
- ノンクローム(1)
- パシペート(2)
- パーカー(20)
- ユニクロ(24)
- 生地/未処理(53)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(15)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(281)
- エスコ(58)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- TRUSCO(6)
- ラクテム(6)
- 由良産商(5)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- OHSATO(大里)(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- 八幡ねじ(3)
- サイマコーポレーション(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- 関西マリーン(2)
- 岩田製作所(1)
- 日東工器(1)
- BUMAX(1)
- 廣杉計器(1)
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・ラクテム・由良産商・KFC(ケー・エフ・シー)・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・サイマコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・関西マリーン・岩田製作所・日東工器・BUMAX・廣杉計器
「ねじの呼び」から絞り込む

高強度アルミ六角ナットAL6 over 600
由良産商¥304~税込¥334~1個4日以内出荷ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。材質A7075規格JIS B1181表面処理白アルマイト熱処理T6処理表面硬度HV149以上ねじ公差クラス:6H強度区分AL6(最小510N/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
小形 六角ナット 2種(S45C(H)/クロメート)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質S45C規格2種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
EPDMマクツキグロメット
大阪魂¥667税込¥7341個(43個)ほか翌々日出荷膜付グロメット(SG型) 特徴 耐候性に優れています。 用途 パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。 すぐに通線しない筐体の穴塞ぎに使用すれば、埃除けとなります。 筐体の穴塞ぎとして、通線が必要になった時、膜を破ればグロメットの付け替えが不要です。 材質 KH3(EPDM) 硬度 A50±5 製品色 黒色 (常時在庫品) ※規格表の製品をご希望のカラー・他ゴム材質 (CR・NBR・SI等)で製作可能です。規格表サイズ以外の製品もご相談ください。
黄銅六角ナット(M20)
関西マリーン¥1,998~税込¥2,198~1袋(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途船用マンホールの取付ほか材質黄銅(真鍮・BC)高さ(mm)m2:(袋部分)-規格2種(両側面取り)/メートル並目六角高さ(mm)m:16表面処理生地二面幅(mm)S:30呼び径(ねじ)M20対角(mm)e:34.6
六角ナット 2種 その他細目(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(7個)3日以内出荷材質鉄ねじピッチ1.5ねじの呼び寸法M12規格2種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
小形 六角ナット 2種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質S45Cねじピッチ1.25規格2種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル細目
PPSナット
八幡ねじ¥289税込¥3181パック(10個)翌日出荷六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PPS形状1種呼びM3首下長(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
PVDFナット
八幡ねじ¥1,198税込¥1,3181パック(10個)翌日出荷六角形状のナットです。耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF形状1種呼びM6首下長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット
由良産商(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。公差6H表面処理パシペート強度A2-100
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥619~税込¥681~1個11日以内出荷から18日以内出荷仕様この材料はDINにはありません材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状BRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めKナット 溶融亜鉛めっき
KFC(ケー・エフ・シー)¥8,798~税込¥9,678~1セット(40個)ほか当日出荷から翌々日出荷ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付仕様箱入材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ





































![M24 [高強度・高張力]六角ナット(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50505044-171116-02.jpg)
![M20 [高強度・高張力]六角ナット(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504992-180131-02.jpg)